ニードルポイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
149件の「ニードルポイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筆ボールペン」、「ニードル」、「ニードルボールペン」などの商品も取り扱っております。
滑らかで軽い書き心地のノック式ボールペンです。 ニードルタイプのため線を引いたり、細かい文字が書きやすい!
インク色 商品タイプ 本体 先端ボール径(mm) 0.7 仕様 ラバーグリップ付 全長(mm) 141 方式 ノック式 材質(軸) 樹脂 生産国 INDIA インク 油性染料 色数 単色 入数(本) 5
1袋(5本)
119 税込131
当日出荷

インク色 先端ボール径(mm) 0.7 インク 油性 入数 1本 商品タイプ 替芯
1個
79 税込87
当日出荷

1個
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ 替芯 インク色 クロ 先端ボール径(mm) 0.5 アズワン品番 65-0366-43 入数 1本
1本
279 税込307
当日出荷

インク色 商品タイプ 替芯 先端ボール径(mm) 0.7 材質 PP 軸径(Φmm) 5.8 全長(mm) 98.4 質量(g) 1.9 インク 油性 入数 1本
1本
99 税込109
当日出荷

ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式 ノック式 替芯 JF-0.5芯 インク ジェルインク 商品タイプ 本体 全長(mm) 141.0 質量(g) 9.7 最大径(Φmm) 11.2 先端ボール径(mm) 0.5
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オート筆ボール
商品タイプ 本体 方式 キャップ式 先端ボール径(mm) 1.5 インク 水性顔料 入数 1本
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペン先の近くを持つ方でも指にフィットするロングラバーグリップ。 従来のノック式ボールペンの替芯に比べ、インク量がアップした、ロング芯を採用。従来の替芯より1.5倍もお得(0.7mm細字の場合)。
先端ボール径(mm) 0.7 質量(g) 12 シリーズ ドットイーボール エコマーク認定 認定 方式 ノック式 色数 単色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 エコマーク認定番号 16 112 058 入数(本) 1
1本ほか
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
替芯 SXR-5 材質 (軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂 質量(g) 9.3 シリーズ ジェットストリーム 方式 ノック式 先端ボール径(mm) 0.5 インク ジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm) 11.3×14.8×139.6 色数 単色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 入数(本) 1
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

盛り付け・ならし・かき取り等、さまざまな用途に役立ちます。細工用に適したスパチュラタイプの工具です。
1個
899 税込989
当日出荷

サラサクリップの替芯です。顔料インクのため耐水性、耐光性に優れています。公式文書に使用できます。
材質 ボディ:樹脂 質量(g) 2.6 最大径(Φmm) 6.1 サイズ(mm) 6.1×111.1 商品タイプ 替芯
1本ほか
64 税込70
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1セット(10本)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = ニードル。。RS Proスプリングプローブ、ニードルポイントヘッド装備. 信頼のRS Proブランドがお届けする、このフラットヘッドスプリングスペード端子プローブは、適切なレセプタクル(別売り)と併用するように設計されています。このプローブをレセプタクルから分離することで、配線を乱すことなく損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発及び製造時の)自動テスト装置(ATE)及びテストジグに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 このニードルヘッドは、テストランド、パッド、リード、穴に最適です。酸化物、フラックス、及び汚染された基板を貫通します。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧:1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
当日出荷

替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
平面度(μm) 3 材質 超硬合金 特性 1.替測定子のねじ部はすべてM2.5(P=0.45)×5mmです。2.測定子を交換した場合は、使用中にゆるまないようにしっかり組込んでください(推奨締付トルク=50N・cm)。3.超硬測定子は特に耐磨耗性に優れています。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm) 0.7 材質 軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 軸径(Φmm) 11.3 厚さ(mm) 14.8 全長(mm) 139.6 質量(g) 9.3 シリーズ ジェットストリーム 方式 ノック式 替芯 SXR-7 色数 単色 グリーン購入法 適合 商品タイプ 本体 入数(本) 1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc。色 = 赤。プローブチップタイプ = ニードル。チップサイズ = 2mm。チップ材料 = ステンレス鋼。プローブソケット直径 = 4mm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -25℃。。PRUEF 2 Sコンタクト保護テストプローブ. 破砕防止絶縁スリーブとリア4 mmソケットを備えた、Hirschmann Test ; Measurement CAT I 4 mmセーフティーシリーズ、スプリングなしニードルポイントステンレススチールテストプローブです。 これらの2 mmセーフティシリーズテストプローブのニードルポイントで絶縁や酸化被膜を貫通できます。黒と赤を用意しています。. 特長. CAT I 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 接触抵抗: 10 mΩ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

仕様 定格電圧 = 1000V ac/dc。許容電流値 = 1A。色 = 黒。プローブチップタイプ = ニードル。チップサイズ = 2mm。チップ材料 = ニッケル、ステンレススチール。プローブソケット直径 = 4mm。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -25℃。。4 mm プローブ先端、テスト 2600 、 1000 V. 伸縮性、耐摩耗性絶縁スリーブ、スリムなステンレススチール製先端を備えたテストプローブ安全システムです 貫通型の絶縁 / 酸化物層向けの先端です Φ 4 mm ソケットコネクタは黄銅製 安全テストリードは接続可能 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します CAT II 及び CAT III の各タイプを用意 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ラバーグリップで手がつかれにくく、滑らかな書き味のノック式油性ボールペンです。
用途筆記用具として 商品タイプ 本体 先端ボール径(mm) 0.7 材質 (本体・クリップ・ノックバー)AS樹脂、(グリップ)エストラマー樹脂 全長(mm) 145 質量(g) 6 方式 ノック式 最大径(Φmm) 10 インク 油性インク 色数 単色 入数(本) 1
1本
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手になじむ、疲れにくいラバーグリップ。 インク残量が見える。 便利で使いやすいノック式。 替芯:K-0.7芯。 軸・キャップは再生樹脂。
先端ボール径(mm) 0.7 材質 (軸)再生樹脂 替芯 K-0.7芯 全長(mm) 140.1 質量(g) 9.9 最大径(Φmm) 11.6 インク 油性 エコマーク認定 認定 方式 ノック式 色数 単色 商品タイプ 本体 エコマーク認定番号 17 112 177
1本ほか
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)