ネイル 集塵機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「ネイル 集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「集塵機 静音」、「ネイル」、「集塵機」などの商品も取り扱っております。
PROXXON(プロクソン)集塵テーブル
用途木工、金工作業時の切り屑の集塵 付属品 専用フィルター ×3枚、専用ビットスタンド 寸法(mm) 250×295×125 質量(kg) 1.5 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 13 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ビューティーネイラー2スピードデスクトップ集塵機
超ハイパワー&静音設計。 HIGH:サロンをクリーンに。ダスト吸引力がパワーアップ!(ハイパワー時も静かな約41デシベル) LOW:真夜中のサロンワークも安心の静音設計。(約22デシベル) ダストコレクター(写真3番め左側/2DC-1別売)とセットで使用すれば、上からも下からもダストを強力吸引。 よりクリーンなサロン環境を実現します。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 267×243×97 質量(g) 670±5 セット内容 本体(1台/フィルター内蔵)・電源アダプター 電圧(V) AC100~240 (50/60Hz) 消費電力(W) 24 消音効果(dB) HIGH/約57、LOW/約45
1台
12,900 税込14,190
5日以内出荷


1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W) 100/120(50/60Hz) 材質 本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 0.8(アームダクト) 電源 AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm) 175(吸い口) 電源コード 2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途粉じん専用 仕様 ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品 ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個) 型式 粉じん専用 タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min) 3.2 運転音(dB) 78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号 322 真空度(kPa) (強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

PROXXON(プロクソン)換気扇 ジャバラホース
用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用 適合本体 ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700) ホース長さ(mm) 200~800 ホース外径(Φmm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

淀川電機製作所超小型集塵機セット
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
119,000 税込130,900
30日以内出荷

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm) 75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm) 366 幅(mm) 334 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 220 最大風量(m3/min) 1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビューティーネイラーネイルマスター
ジェルオフが超時短!! 静音設計 過負荷自動安全保護システム 安心の1年保証 ・マスターしやすい説明書付き!
セット内容 コントローラボックス(1台)、クイックチェンジハンドピース(1台)、ビット(6種類)・サンディングバンド(6個):ケース付き、フットペダル(1個) 質量(g) 1096 出力(W) コントローラボックス:6.5~8 電圧(V) コントローラボックス:AC110 50/60Hz 回転数(min-1[r.p.m]) クイックチェンジハンドピース:20000 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×83×170、コントローラボックス:120×75×157 RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×長さ(mm) クイックチェンジハンドピース:25×140
1個
15,900 税込17,490
5日以内出荷

ビューティーネイラーダブルファンダストコレクター
ダブルファン採用で強力吸引 静音設計42dBで会話を遮りません ON/OFFのみのシンプルな操作ですぐに使えます 超薄型高さ4cmでマシンワークもノンストレス 取り外し可能ダスト収納ボックスは丸洗いOKでお掃除が簡単
材質 本体:プラスチック、天板部ステンレス / ダスト収納ボックス:プラスチック、ABS / ダストブラシ:プラスチック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 380×190×50 質量(g) 約967 セット内容 本体、ダスト収納ボックス、ダストブラシ、専用アダプター 電圧(V) AC100~240 (50/60Hz) 消費電力(W) 40 回転速度(min-1[r.p.m]) 4000 消音効果(dB) 約42
1台
9,990 税込10,989
5日以内出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品 ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 1050 最大処理風量(m3/min) 8.7 ホース長さ(m) 2.5 真空度(kPa) 5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

ネイルマシンでオフをする時に飛び散るダストを、静かにパワフルに吸引する集塵機。 静音設計だから時間や場所を気にせずお使いいただけます。
仕様 ●内容:本体、フィルター、電源コード●サイズ(約):W184×H74×D228mm●電圧:100-240V、50/60Hz アズワン品番 67-8046-88
1個
5,198 税込5,718
24日以内出荷

コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 電源電圧(V) 単相100 集塵容量(L) 2.7 ちり落とし方式 無し 出力(kW) 0.2 質量(kg) 28 出力(W) 200 モータータイプ 全閉外扇型 最大静圧(kPa) 0.91/1.28 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 63/66 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.4/4.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×614×444 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 63/66 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 63/66 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.1 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.91/1.28 集じん量(L) 2.7
1台
149,000 税込163,900
35日以内出荷

充電式なのでワイヤレスで使用でき、プラスチックなどの微細な粉を集塵します。2段階のパワー調節ができ、ハイパワーモードでも音が気になりません。フィルターは引き出して水洗い可能です。
付属品 フィルター×2枚、ACアダプター 寸法(mm) 240×185×60 電源 AC100~240V 50/60Hz 0.6A 消費電力 ノーマルモード/24W、ハイパワーモード/36W 回転数 ノーマルモード/3000rpm、ハイパワーモード/4500rpm 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 4-2113-01 稼働時間(時間) 約3.5(ノーマルモードのみ使用の場合)
1台
17,980 税込19,778
17日以内出荷

会話による飛沫をすばやく吸引 前・後・上面3方向からしっかり飛沫をキャッチ! 卓上型で会話により発生した空気中のマイクロ飛沫を、3方向からすばやく吸引&浄化します。 左右のファンの強力な吸引力で3方向から空気中に漂うマイクロ飛沫をパワフルに吸引します。 パーソナルスペースをすばやく浄化します。 軽量設計 本体質量約550gと軽量なため、気軽に持ち運ぶことができます。 省電力設計、風量2段階切り替え、安心の盗難対策
適合床面積 1.7畳(JEM1467に基づく) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約300×74×99 質量(g) 約550(USBケーブル含まず) 形式 フィルター式集塵方式 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) ハイパワー:8、ノーマル :5 運転音(dB) ハイパワー:43、ノーマル :35(運転音は製品より正面、左面、右面、上面1mにおいて測定したものを平均して、無響室換算した時の値です。) 集塵機風量(m3/min) 0.37(JEM1467に基づく) 清浄時間(分) 5m3/37 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 20~80(非結露) 保存温度範囲(℃) -10~55 保存湿度(%) 5~80(非結露) ACアダプタ(定格出力) DC5V/2A(USBポート出力) ACアダプタ(定格入力) AC100V(50/60Hz) 材質 ABS セット内容 HC10本体、飛沫キャッチャー専用HEPAフィルター(フィルターは本体装着済み)、USBケーブル(USB Type-A/Type-C 1.5m)、ACアダプタ、取扱説明書(保証書付)、フィルター使用開始シール ホワイト
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン集塵機
アズワン品番 1-1555-01 吸塵ホース 本体側/Φ32mm、集塵装置側/Φ42mm
1個
55,700 税込61,270
10日以内出荷

塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。 高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。 AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。 吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。 水平・垂直を問わず取付可能です。 段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。 多台数の集中運転制御が可能です。 吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%) 0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上 清浄度 クラス100目安 付属品 吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本 仕様 送風機/ACモーター 材質(本体) 帯電防止ABS樹脂 電源(V) AC100~240(50/60Hz) または DC24 フィルター (メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品 動作表示灯 LED
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)