ネオコイルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
91件の「ネオコイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン冷媒配管」、「エアコン 銅管」、「インチ銅管」などの商品も取り扱っております。
エアコン配管(空調配管、冷媒配管)用被覆銅管の軟質タイプ(コイル管-なまし管)です。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンを採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。
長さ(m) 20 仕様 国土交通省標準仕様適合 タイプ 被覆鋼管空調用シングルタイプ 耐熱温度(℃) -40~120 収縮率(%) (厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2) 14以上 熱伝導率(W/mk) 0.043以下(平均温度23℃) 吸水量 2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa) 20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高温多湿な環境下で極めて高い防露性を発揮します。 銅管は JIS H3300 C1220T 及び冷凍保安規則関係例示基準適合品です。 保温材に化学架橋30倍発泡ポリエチレンの20mm厚を採用し、JIS A 9511 PE-C-P2に準じた断熱特性を有します。 保温材の表面はエンボス加工されたフィルム処理を行っており、配管の引き回しが滑らかで引き傷がつきにくく、 テープ巻きなどが行いやすくなっています。 ロックウールやグラスウールとは異なり、吸水や吸湿による断熱性能の低下がほとんどなく、安定した断熱特性を保ちます。 寒冷地での給湯配管や低温用冷凍機の冷媒配管に適しています。
長さ(m) 20 仕様 国土交通省標準仕様適合 タイプ 被覆鋼管保温材厚20mmタイプ 耐熱温度(℃) -40~120 収縮率(%) (厚さ)7以下(120±5℃) 引張強度(N/cm2) 14以上 熱伝導率(W/mk) 0.043以下(平均温度23℃) 保温材厚(mm) 20 吸水量 2.0g/100cm2 透湿係数(ng/m2sPa) 20以下(厚さ25mm当たり)
1巻(20m)
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

銅管、保温材ともにJIS規格の性能を満足する材料を使用しています。銅管はJIS H 3300 C1220T規格品を使用し、すべて高圧ガス保安法冷凍保安規則関係例示基準に適合しています。また、保温材はJIS A 9511 PE-C-P2の性能を満足する化学架橋30倍発泡ポリエチレンを使用しています。保温材部分は耐熱120°の高温材を100%使用しています。 自由に曲げ加工や切断が可能です。
長さ(m) 20 仕様 残量表示付
1巻ほか
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m) 20 トラスコ品番 761-4985 対応冷媒種別 3 銅管(外径×材厚)(mm) 液管 6.35×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管 24×8 銅管(外径×材厚)(mm) ガス管 9.52×0.8 銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管 27×8
1巻(20m)
15,980 税込17,578
当日出荷

識別記号 1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm) 10
1箱(2m×6本)ほか
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。新冷媒対応。
長さ(m) 4 適合 (質別)1/2H 保温材厚(mm) 20 対応冷媒種別 R32,R410A,R407C等
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合 液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0 コイル長(m) 20 対応冷媒種別 R32,R410A,R407C等
1巻
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合 (質別)0 コイル長(m) 20 保温材厚(mm) 20 対応冷媒種別 R32,R410A,R407C等
1巻
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒対応。
適合 (質別)0 コイル長(m) 20 対応冷媒種別 R32,R410A,R407C等
1巻
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレア加工済みでそのまま取り付け可能。
付属品 フレアナット(キャップ付)1/4×2個・3/8×2個 対応冷媒種別 2 外径×厚さ(mm) 銅管 6.35×0.8、9.52×0.8
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

識別記号 1/2H(引張強さが質別1/4Hと3/4Hの中間のように加工硬化したもの) 保温材厚(mm) 20 対応冷媒種別 3
1箱(2m×4本)ほか
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新冷媒対応。 通常より高い防露性能が必要な場合にお使いください。
長さ(m) 4 適合 (質別)1/2H 種別 3 最高使用圧力(MPa) 4.8 保温材厚(mm) 20 対応冷媒種別 R32,R410A,R407C等
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


光輝焼鈍により、内外面とも清浄で耐食性に優れています。 1本ごとにビニール袋に入っていますので、持ち運びに便利です。 エア、油等の計装配管に最適です。
長さ(m) 10 形状 パイプ 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2]) 3.3 仕様 JIS H3300 C1220T-0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

空調用被覆銅管シングルタイプ
用途国土交通省仕様では、難燃保温材仕様のものが適合となります。JCDA 0009 冷媒用断熱材被覆銅管(難燃仕様)適合品。 適合 国土交通省標準仕様適合(液管) 厚さ(mm) (保温材)10 対応冷媒種別 3 条長(m) (コイル)20
1箱(3巻)
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)