ネオジム磁石 棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「ネオジム磁石 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力磁石棒」、「ネオジム磁石バー」、「ネオジム磁石」などの商品も取り扱っております。
サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。
用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
1個
特価
26,900 税込29,590
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

防水構造のため、液中設置も可能です。
用途粉体・液体・粒体などの原材料に含まれる金属の回収、生産工程中に出るステンレス摩耗粉(SUS304.316)などの回収。 直径(Φmm) 25 使用温度(℃) 上限80 外装 ステンレス(SUS316L) タップサイズ M6・深さ8mm(両端) マグネット ネオジム系希土類磁石 表面仕上げ #400バフ仕上げ 表面磁束密度(T) 1.2
1本
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


強力な磁力、機械的強さに優れています。
用途保持力が強力で、他の磁石に比べて小型化や扁平化が必要とされる用途に。 材質 希土類ネオジウム磁石 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(2個)ほか
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質 ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm) 200 種類 標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液中(油・水等)での使用が可能です。
取付ねじ 2-M6深さ8 仕様 タップ穴付 材質 マグネット:異方性フェライト磁石。外装部:ステンレス(SUS316L) 材質(表面) SUS316L 使用環境温度上限(℃) 80 表面最大磁束密度mT(G) 300(3000) 表面仕上げ #400バフ仕上げ
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。
取付ねじ 2-M6深さ8 仕様 タップ穴付 材質(表面) SUS316L 使用環境温度上限(℃) 80 表面最大磁束密度mT(G) 1000(10000)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

格子型等組込みが自在の単体で広範囲な応用可能。特殊溶接による防水構造により液中使用が可能。必要な長さ・径・磁力に対応可能。排出フィルターの手前での使用が有効。外装パイプ。
用途粉・粉体・液体等の原料中の除鉄に最適。食品、薬品、化学等の製造工程における鉄粉等の除去。 パイプ径(Φmm) 25 材質 SUS304 使用環境温度(℃) ≦80 表面仕上げ #200バフ仕上
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(5個)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カネテックマグネット棒
格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ孔があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。
直径(Φ) Φ25mm タイプ 標準形 タップ径 取付部タップ穴は2-M5深6です。 使用環境温度上限(℃) 約60 表面最大磁束密度mT(G) 130(1300)
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

実用磁石の中でも最高の磁力を持つネオジウムマグネットを使用したマグネットバーです。 スチール製品全般(デスク・ホワイトボード・ロッカー・冷蔵庫等)に、幅のある書類を留めるのに最適!
特性 超強力 長さ(mm) 220 材質 本体:アクリル樹脂、磁石:ネオジウム磁石 幅(mm) 20 厚さ(mm) 8
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途掲示物、写真、資料などの掲示に。 仕様 表面磁束密度:510以上 材質 PVC+マグネット 吸着力(N/cm2) 1.18
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。 最高使用温度(℃) 80 材質(磁石) ネオジム磁石 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上 ネオジム磁石
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上 ネオジム磁石
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)