- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ネオジム磁石 薄いのおすすめ人気ランキング
ネオジム磁石 薄いのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新1,521件の「ネオジム磁石 薄い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極薄磁石」、「小さい磁石」、「薄型 磁石」などの商品も取り扱っております。
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性
超強力
材質
ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)
200
ネオジム系のフレキシブル磁性シートです。通常のラバーシートに比べ、約4倍の吸着力があります。ハサミやカッターで簡単に切り抜くことができます。
用途吸着用として。
寸法(幅W×長さL)(mm)
210×297
材質
ラバーマグネット(ネオジム磁石使用)
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
薄くて強力で便利。
工具や道具などの固定に便利。
事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。
材質
ネオジウム
厚さ(mm)
1
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)
25
特性
強力
テープ厚さ(mm)
4
テープ長さ(m)
0.2
トラスコ品番
415-2221
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
吸着力(N)
60
最大荷重(kg)
2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ
仕様
粘着付
エスコ品番
EA781EE-33
材質
(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ10×1
使用温度(℃)
80以下
極性
N極
1個
¥3,070
税込¥3,377
当日出荷
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×4
磁束密度
300mT
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1163
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性
超強力
材質
アクリルゴム、希土類磁性粉末
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
吸着力
190g/平方センチメートル
表面磁束密度(mT)
120
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質
ネオジウム
強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。
磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。
滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。
材質(すべり止め)
CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)
材質(磁石)
ネオジム
両面テープ
3M Y-4920(t0.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
超強力な異方性マグネットです。
材質
異方性フェライトマグネット
厚さ(mm)
5
特性
超強力