- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- ネオジューム磁石のおすすめ人気ランキング
ネオジューム磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「ネオジューム磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小さい磁石」、「ネオジウム磁石」、「強力マグネット」などの商品も取り扱っております。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
小物の工具やスチール製の小物の貼り付け・固定に便利です。看板やボードの貼り付け・固定にもお使いいただけます。
手品や工作、手品や実験などアイデア次第で使い方はいろいろです。
用途事務所・工場・学校・ご家庭などでのメモ止め・工具や道具などの固定。
特性
超強力
材質
ニッケルメッキネオジウム磁石
表面磁束密度(mT)
200
磁石の中で最強の磁場をもちます。
RoHS対応品です。
用途センサーやモーター部品として。
RoHS指令(10物質対応)
対応
人気のネオジム磁石に角型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質
マグネット:ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1162
磁石の中で最強の磁場をもちます。
用途センサー、機構品の吸着用。
材質
マグネット:ネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)
ネオジム磁石
ネオ磁石を使用した、小さいけれど超強力で高級感のある、スチール製ピンタイプマグネットです。
用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどへ紙類を挟む用途に。
特性
超強力
色
メタリック
材質
本体:スチール、磁石:ネオ磁石
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×16
保持枚数
約15枚
1パック(5個)
¥369
税込¥406
当日出荷
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
12×4
磁束密度
300mT
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上
ネオジム磁石
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
人気のネオジム磁石にドーナツ型が登場!
1袋5個入りの激安価格!
ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。
用途渦電流の実験等の様々な磁石実験
小型簡易マグネットキャッチです。
用途各種キャビネット汎用
吸着力(N[kgf])
20[2]
セット内容
本体×1、受け×1
材質
ネオジム磁石+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3
仕上
ニッケルメッキ仕上
推奨ねじ
M3皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(磁石)
ネオジム磁石
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
薄くて強力で便利。
工具や道具などの固定に便利。
事務所・工場・学校などでのメモ止めにも利用できます。
用途事務所・工場・学校・メモ止め・工具や道具などの固定に。
材質
ネオジウム
厚さ(mm)
1
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質
(マグネット)ネオジム磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1163