ネオボールのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
85件の「ネオボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 100v 8w」、「D型 電球」、「ネオボールz」などの商品も取り扱っております。
定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約75%カット!(白熱電球40W形比)
口金 E26 質量(g) 110 タイプ 屋内用 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 65×135 定格消費電力(W) 21 定格寿命(時間) 6000 定格入力電流(mA) 330 電球の種類 蛍光ランプ
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

驚愕の傾きと抜群の操作性。あらゆる位置でスムーズにボルトを回すことが可能です。約35度まで傾けて使用可能です。CAD設計によりボール形状を最適化しています。特殊合金鋼使用で、耐摩性、耐久性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 材質 SNCM+Vスペシャル、ニッケルメッキ タイプ エキストラロング
1本
239 税込263
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格寿命 約6000時間の長寿命(白熱電球40W形比) 電気代約80%カット!(白熱電球40W形比)
口金 E26 質量(g) 72 タイプ 屋内用 電源(V) 100、50/60Hz共用 外径×全長(mm) 55×116 定格消費電力(W) 11 定格寿命(時間) 6000 定格入力電流(mA) 180 電球の種類 蛍光ランプ
1個
778 税込856
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色 電球色 定格消費電力(W) 13.3 全長(mm) 130 質量(g) 104 全光束(Lm) 1648 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 50 平均演色評価数 Ra82 定格入力電流(A) 0.223 エネルギー消費効率(Lm/W) 123.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED電球E26全方向プレミア
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般球(口金E17)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。 消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ
口金 E17 電球の種類 電球形蛍光灯 定格消費電力(W) 12 質量(g) 73 定格寿命(時間) 8000 定格入力電流(A) 0.20 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm) 55×117
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全光束(Lm) 1400 電源 AC100V 50/60Hz 口金 E26 発光色 昼光色 電球形状 スパイラルランプ 色温度(K) 6400
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類 LED 口金 E26 定格消費電力(W) 7.1 全長(mm) 110 最大径(Φmm) 60 質量(g) 48 定格入力電流(mA) 130 平均演色評価数(Ra) 83 定格寿命(時間) 40000 使用場所 屋内用(屋外使用禁止) 保証期間 LED5年 配光角度(°) 約280の全方向タイプ 電圧(V) 交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状 一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金 E26 配光角度(°) 220 電球の種類 LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金 E26 光色 昼光色 定格消費電力(W) 13.5 全長(mm) 130 質量(g) 104 全光束(Lm) 1606 定格寿命(時間) 40000 平均演色評価数 82Ra 定格入力電流(A) 0.229 エネルギー消費効率(Lm/W) 118.9 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止) 外径(mm) 50
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
電球の種類 電球型蛍光灯 電球形状 スパイラル球 電圧(V) AC100(50/60Hz共用) 定格寿命(時間) 10000 使用場所 屋内専用(屋外使用禁止)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様 ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質 ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプ セミロングタイプ 表面処理 硬質クロムメッキ仕上
1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

世界最高の傾きを実現した六角棒のよく使われるサイズ9本をコンパクトなホルダーに収納したセットしました。六角穴付ボルトに対して約35度まで傾けて使用することが出来、従来のボールポイントでは届かなかったボルト穴に挿入することが可能です。レンチにはサイズごとで色分けしたラインが印刷されており、サイズがすぐ分かります。L型の長さは他社には無い、使いやすく力も入るセミロングタイプです。二段式のプラスチックホルダーは上部が開き、抜き差しが容易で、上部と下部が連結ピンを抜くことによって別々に使え、携帯に便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。 仕様 ISO規格、JIS規格をはるかに上回る硬さHRC55以上 材質 ニッケル・クロム・モリブデン+バナジウム鋼 タイプ セミロングタイプ 表面処理 硬質クロムメッキ仕上
1セット
3,798 税込4,178
当日出荷

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途屋内看板や装飾用 消費電力(W) 1.4 定格電圧(V) 100 口金 E26 電球形状 サイン球 定格入力電流(A) 0.016 定格平均寿命(時間) 30000 電球の種類 LED
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。セミロングサイズの六角レンチです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 仕様 サイズライン印字あり 材質 SNCM+V特殊合金鋼
1本
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

5%省電力設計タイプ
電圧(V) 100 口金 E26 定格平均寿命(時間) 1000 ガラス仕上 ホワイト 使用場所 屋内専用 電球の種類 シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定番フェアラインシリーズのボールペンです。
材質 軸・口金・クリップ・ノック部:PC再生樹脂、グリップ:エラストマー樹脂 シリーズ フェアライン エコマーク認定 認定 方式 ノック式 本体寸法(mm) Φ15×140 本体質量(g) 9.4 インク色 ブラック ボール径(Φmm) 0.7 グリーン購入法 適合 再生材使用率(%) 66 色(軸) ブラック エコマーク認定番号 18 112 314 入数(本) 1 再生材使用 使用
1本
69 税込76
当日出荷

六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。約35度まで傾けて使用できます。色とラインで使いたいサイズが一目瞭然です。L型セミロング寸法六角棒スパナです。
用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。 セット内容 1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm 材質 SNCM+V特殊合金鋼
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

細い筒状のペンダントライトに セード直径が細いシャンデリアに 横向き・斜め付け器具にも 密閉形器具対応 断熱材施工器具にも対応 全方向約270° 一般電球60形相当 省エネ法2027年度目標基準達成
電球の種類 LED 口金 E26 定格電圧(V) AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W) 6.8 全長(mm) 105 質量(g) 54 外径(Φmm) 39 定格寿命(時間) 40000 電球形状 T形 定格入力電流(A) 0.13 使用場所 屋内 配光角度(°) 全方向約270 明るさ 電球60W形相当
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)