- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- ネオンライトチューブのおすすめ人気ランキング
ネオンライトチューブのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新95件の「ネオンライトチューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ぴかちゅう」、「ピカピカライト」、「USBネオンチューブライト」などの商品も取り扱っております。
本製品は、ソフトな半透明素材の内部に等間隔に高輝度LEDが埋め込まれたテープ状のライトです。
LEDの光が拡散するため、ネオン管のようにほぼ均一に光ります。
内部には、針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計。
お手持ちのスマートフォン用USB充電器やモバイルバッテリーを電源にしてご利用いただけます。
付属品
USBケーブル(1m)、固定用クリップ(大、小)、固定用粘着テープ
入力
USB 5V/2A(USB電源は別途ご用意ください)
LED
100灯
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。
針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。
USB電源に接続するだけの簡単設計です。
付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
断面約14×7
電源
USB 5V/2A
付属品
USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式)
AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。
コントローラーがいらない。球切れがない。
超高輝度 LED赤色
LED数40個(チューブ1本あたり)
消費電力3.5W
長さ(m)
10
色
赤
材質
ポリカーボネート樹脂
質量(kg)
約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。
長さ(m)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
4.5×12.5
定格電圧(V)
DC12
消費電力(W/m)
6
防水保護等級
IP65(本体部分)
超高輝度・高密度タイプテープライト
スリムなLEDテープ
安全なローボルト
高効率 100ルーメン/W
本体が軟質素材なのでゆるやかな曲面にも貼付け可能
直線的な貼付け可能(別売のLEDテープライト直線モール使用時)
ショーケースなど狭い空間でも使用可能(照射角度 約120度)
不要部分を切断できる(42mmピッチ※)
固定用両面テープ付(背面)
全点灯
※切断した場合は、再接続できません。切断面はエンドキャップで保護します。2mにはエンドキャップが付属されておりません。エンドキャップSTM-T01-ECを別途ご購入ください。
種別
SJV:20
材質
PVC
質量(g)
110
長さ(m)
2
周波数(Hz)
50/60
本体寸法(mm)
11×2000×4
定格消費電力(W)
36
定格入力電圧(V)
DC24
制御
発光:全点灯のみ
定格入力電流(A)
1.0
使用環境温度(℃)
0~40(常湿)
駆動方式
AC-DCアダプタ方式
断面寸法(mm)
幅11×高さ4
LED使用数(個)
288
関連資料
(1.23MB)
間隔(mm)
LED:約7
取扱説明書
(3.59MB)
発光効率(Lm/W)
100
ソーラーバッテリー仕様の電源の確保も不要で便利なチューブ式LEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
保管時のプラグの抜き差しを不要にしかつ放電率を抑えるためON/OFFスイッチ機能を付けましたので設置する際に点灯するかどうか試してからご使用ください。
視認性も高く、使用環境によりますが、無日照でも約8日間は点灯します。
継ぎ足しはできませんが、10mチューブが2本連結していますので十分な長さを確保しています。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
質量(kg)
約3.25
色
(チューブ)赤、(LED)赤
長さ(m)
10/本
電源
ニッケル水素
連続使用時間
約240時間(1日8時間の使用で約30日)
LED使用数(個)
20/本
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯方法
交互点滅
1セット(2本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
段ボール製のパーテーションで、用途に応じて組み換えが可能です。外箱もパーテーションとして利用できます。
トラスコ品番
263-0935
セット内容
パーテーション本体×7、設置ベース×8、上部クリップ×8、外箱縦×2
材質
段ボール
幅(mm)
7600
高さ(mm)
1500
取付方式
自立式
奥行(mm)
210
材質(パネル)
段ボール
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
まばゆいほどの存在感!薄い・細い・曲がるテープLED。テープ付き。
定格電圧(V)
12
コード長さ(mm)
1000(0.2sq)
幅10mmのテープ状基盤に、LEDが1.7cm間隔で配置されたLEDテープライトです。 はさみ等で5cm単位(LED3個)にカットできます。カットしたテープの端に入力端子があり、ハンダ付けすることで使用できます。 裏面は両面テープになっており、平面や曲面、パイプの内側・外側などに貼って使用できます。
発光色
白
色温度(K)
6500~7000
電源
DC12V(別途ご用意ください)
防水性
なし
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)
8
収納時寸法(mm)
W810×D410×H210
組立寸法(mm)
W1900×D730×H410
1セット
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様
両面テープ付き
材質
樹脂
幅(mm)
10
厚さ(mm)
3(両面テープ含む)
タイプ
高輝度、正面発光
防水仕様
IP X7相当
コード種類
赤線(+) 黒線(-)
乾電池式のため、天候に関係なく使用可能なLEDライトです。
センサー付きなので暗くなれば点灯し、明るくなれば自動的に消灯します。
電池ケースを緩めることでON/OFFが可能です。
片側に引っ掛けが開いているため、連結や固定に便利です。
用途夜間工事現場や工場内の安全確保
LED色
赤
材質
PVC
質量(kg)
約1.5(電池含まず)
連続使用時間
約200時間(1日8時間の使用で約30日)
寸法(Φmm×m)
22×10
使用可能温度範囲
-20~60℃
電池
単一電池2本(別売)
LED
24個
点灯方法
交互点滅
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。
暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
用途夜間の工事現場などに
点灯時間
70時間
寸法(Φmm×m)
22×10
電池
単一電池2本(別売)
点灯方式
交互点滅
LED
赤・24個
1本
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
昨今の物流問題等でお客様から、「よりコンパクトに、より低コストに」とのニーズから従来の「楽々ベッド」を改良し、3辺合計160サイズの「楽々ベッドⅡ」を開発しました。
「楽々ベッドⅡ」は災害時に簡単に組み立てて使えるダンボール製のベッドと枕です。
いざという時の組み立ても「カッター」や「テープ」といった道具を使わず、組み立てることができ、さらに天板の耐荷重も最大700kgと丈夫で、安心してお使いいただけます。また、綺麗に開封して頂くことで、防災訓練等でもくり返し使用できます。
便利なダンボール製の「簡易まくら」※もついていますので、快適にお休み頂けます。
コンパクトなので省スペースで備蓄が可能。持ち運びも楽々!!
付属品
ベッド本体・便利なダンボール製の簡易まくら
質量(kg)
約8.6(ベッド本体のみ約7.5)
耐荷重(kg)
検査機の最大700(静止時)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
外箱:167×813×615
本体寸法(縦×横×高さ)(mm)
810×1760×305、(外箱利用時)810×1930×615
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
質量(g)
約48
電圧(V)
5
電源
DC5V 1A
全長(m)
約2.5(うち、テープライト部 1.5)
全光束(Lm)
300(LED45灯時)
光源
LED 45灯
アズワン品番
64-4373-76
光色
白色相当(4000K)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
蛇腹を広げて天板を乗せるだけの段ボールベッドです。シンプルなしくみで軽さも強度も、他の追随を許しません。
段ボール製のベッドは、早くから避難所等の使用で注目されていたものの、「重い」「かさる」等の使い勝手の部分で敬遠されがちでした。「簡太くん」は組み立てに時間がかからず、収納のコンパクトさも実現した、新しいタイプの段ボールベッドです。
用途避難所で簡易ベッド
100%リサイクル可能
オフィスの仮眠用
急なお客様用
アウトドア用
質量(kg)
6.3
収納時寸法(mm)
W810×D265×H270
組立寸法(mm)
W1920×D730×H250
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
単3電池3本だけで『USBネオンチューブライト』を点灯させることができます。
家庭用電源やリチウムイオンを使用しない安全な運用に最適です。
電源
単3電池またはDC5V
機能
ON/OFFスライドスイッチ付き
ケーブル長(cm)
約25cm
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷