ネグロス サイロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
79件の「ネグロス サイロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイロック」、「パイラック」、「パイラッククリップ」などの商品も取り扱っております。
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合 感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理 電気亜鉛めっき(C)
1箱(10組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理 電気亜鉛めっき(C)。HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm) 3~13
1箱(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

形鋼に対して、平行、交差にワイヤーを張れます。
寸法A(mm) 75~200 表面処理 電気亜鉛めっき(C) 寸法B(mm) 45~75 寸法C(mm) 15~20 適合フランジ厚(mm) 3~20
1箱(20個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

天井への感知器等の取り付け台座として使用します。 引き回しノコのけ書きガイド(ポイント穴)付。 天井への仮固定ができる粘着テープ付。
仕様 粘着テープ付 適合 固定ピッチ66.7mmの感知器、器具等
1セット(10個)
2,198 税込2,418
当日出荷

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合 感知器取付穴ピッチ:66.7 材質 溶融亜鉛めっき鋼板。ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷

材質 硬質塩化ビニル 開口寸法(mm) Φ70~Φ75 適合器具 取付ピッチ66.7mmの火災報知器 適合厚さ(mm) (ボード)9.5~25
1セット(20個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。
適合ビス サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。 材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
1箱(20個)ほか
4,498 税込4,948
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合 感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理 電気亜鉛めっき(C)。HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm) 3~13
1箱(10組)
3,398 税込3,738
4日以内出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。 金具の向きを付け替えることで適合鋼材の変更ができます。
適合 H・L・C形鋼・吊りボルト 材質 樹脂製 適合ビス サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~16.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ボルトのどこでも取り付けできます。チャンネルは3方向から取り付けできます。L型アングルも金具の上にのせることで3方向対応可能です。
用途ボルト(W3/8)の途中にチャンネルやL型アングルを吊す時に使用します。 表面処理 クロメート(屋内専用)
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1箱(20個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
材質 ステンレス製 取付穴ピッチ(mm) 66.7(34~76) 適合ボルト W3/8
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷

折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。 傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合 (感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)。(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
789 税込868
16日以内出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
材質 樹脂製 寸法A(mm) H・L形鋼(鋼材厚4~7)、吊りボルト(W3/8・W1/2) 適合ビス サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~13.5mm迄
1セット(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。
適合ビス サイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
1セット(10個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 警報用電線の支持ができます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルト W3/8、W1/2 入数(個) 10 取付穴ピッチ(mm) 感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。ボルトへの取付はワンタッチ。水平・垂直どちらでも取り付けられます。
許容静荷重(N[kgf]) 49 適合ボルト W3/8
1袋(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷

1箱(10組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)