ネジ スプリング付きのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
568件の「ネジ スプリング付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 3点セムス」、「ばね付きネジ」、「M5 なべネジ」などの商品も取り扱っております。
材質/仕上 鉄/三価クロメート 種類 P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状 鍋セムス 穴の形状 十字穴
1パック(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/クロメート 十字穴番号 #2 種類 P=2(SW組込) 種別2 バネ座金付き 種別1 ナベ頭組込み 表面処理 クロメート 頭部形状 ナベ組込 穴の形状 十字穴
1パック(220個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体) 鋼鉄 使用流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 取り付け形状 ナット(スプリング付) ソケットorプラグ ソケット 使用温度範囲(℃) -20~+60 材質(シール) ニトリルゴム バルブの有無
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

頭部形状 鍋セムス 材質/仕上 鉄/三価クロメート 穴の形状 十字穴 種類 P=2(SW組込)
1パック(300個)ほか
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体) 鋼鉄 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 1.5 取り付け形状 ナット(スプリング付) ソケットorプラグ プラグ 使用温度範囲(℃) -20~+60 バルブの有無
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/三価ホワイト 十字穴番号 #2 種類 P=3(SW+JIS W組込) 種別2 小型平座金・バネ座金付き 種別1 ナベ頭組込み 頭部形状 ナベ組込 穴の形状 十字穴
1パック(95個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/クロメート 十字穴番号 #2 種類 P=4(SW+JIS小形W組込) 種別2 小型平座金・バネ座金付き 種別1 ナベ頭組込み 表面処理 クロメート 頭部形状 ナベ組込 穴の形状 十字穴
1パック(160個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個ほか
特価
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/三価ホワイト 種類 P=3(SW、W付) 種別2 平座金・バネ座金付き 種別1 アプセット組込み 頭部形状 六角アプセット組込 穴の形状 十字穴
1パック(17個)ほか
488 税込537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

スプリューは軽金属、プラスチック、木材、鋳鉄などに直接タップ立てしたままでは、めねじが弱くて高い締付け力が得られないものに、スプリューを挿入することによって、信頼性の高いねじ締結を保証するばね作用を巧妙に利用したインサートねじです。
用途めねじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。
1パック(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/クロメート 十字穴番号 #2 種類 P=3(SW+JIS W組込) 種別2 平座金・バネ座金付き 種別1 ナベ頭組込み 表面処理 クロメート 頭部形状 ナベ組込 穴の形状 十字穴
1パック(115個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(90個)ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

材質/仕上 鉄/クロメート 種類 P=3(SW、W付) 種別2 平座金・バネ座金付き 種別1 アプセット組込み 頭部形状 六角アプセット組込 穴の形状 十字穴
1パック(75個)ほか
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

取付けが容易 大きな負荷・変形に耐え、騒音を防ぎます。
用途衝撃緩和材 ゴム硬度 60° 材質 [ゴム]天然ゴム(NR),[金具]一般構造用圧延鋼材 付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 仕様 ISO9001認証取得工場製。ISO14001認証取得工場製。六角ナット・スプリングワッシャー付き。ネジはJISメートルネジピッチ並目(SS400)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様 平座金・バネ座金付き 種別 アプセット組込み 材質/仕上 鉄/クロメート 種類 P=3(SW、W付) 頭部形状 六角アプセット組込 穴の形状 十字穴
1箱(100個)ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤 ねじの呼び M5 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 材質(取付部) ステンレス鋼(SUS304) 取付部 おねじ 質量(g) 13 種類 丸形 表面仕上げ 本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨 タキゲンコード 3192
1個
662 税込728
当日出荷

仕様 タイプ = スプリングプランジャー。ボディ材質 = ステンレス鋼。ネジサイズ = M3。長さ = 7.5mm。ボールの直径 = 1.5mm。。ボールスプリングプランジャ. 事前に決められた位置決めピンが必要な場合や、基準面に対する加工品の位置決めが必要な場合に最適 ねじ付きボディにドライバ用の溝付き 黒色酸化処理仕上げタイプとステンレススチールタイプを用意。 どちらも硬鋼製ボール付き 黒色酸化処理タイプは10個/袋、ステンレススチールタイプは5個/袋単位で販売 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
6,140 税込6,754
5日以内出荷

一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します 材質 SCM435 硬度 HRC34~44 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
91 税込100
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)