ネジ 拾いのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「ネジ 拾い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじ拾う」、「ハンドマグネット」、「つまみ棒」などの商品も取り扱っております。
3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所 能力 (キャッチ)軽量部品など
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途金属製品(小物)拾い上げに 全長(mm) 610 質量(g) 約184 吸着力(N[kgf]) 22(2.2) 材質(クリップ) PP 材質(シャフト) スチール 先端径(Φmm) 13、(カバー)15.5
1本
529 税込582
当日出荷

手の届かない狭い場所でもフレキシブルアンテナ+先端強力磁石で簡単に吊り上げが可能です。先端には白色LED付で、暗所に便利です。握りやすいグリップ付です。
用途手の届かない箇所へのねじ拾いなどに。鉄・非鉄の識別に。 吸着力(N) 19.6 セット内容 LR44電池×3 全長(mm) 580 電源 LR44×3(テスト用付属) 吸着面寸法(Φmm) 17
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。 トラスコ品番 373-9112 質量(g) 170 寸法L(mm) 512
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm) 10 爪長さ(mm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N) 40 材質 マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。 吸着力(N[kgf]) 約0.1 材質 先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂 全長(mm) 480 質量(kg) 0.3 シャフト径(Φmm) 3.1 シャフト長さ(mm) 400 先端径(Φmm) 4
1本
739 税込813
当日出荷

強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。
材質 ステンレス 質量(g) 30 使用範囲(mm) 147~613 吸着力(N[kgf]) 22[2.2] 先端径(Φmm) 14
1本
429 税込472
当日出荷

手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf]) 58.8[6] 材質 マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ) 幅(mm) 約400 全長(mm) 720~1035 質量(kg) 1.5 キャスター径(Φmm) 約95 マグネット部寸法(mm) 幅320 関連資料 キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A 化学物質安全性参考資料
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
用途金属製品(小物)拾い上げに 材質 ステンレス 質量(g) 16 使用範囲(mm) 127~642 吸着力(N[kgf]) 6[0.6] 先端径(Φmm) 7(マグネット)
1本
249 税込274
当日出荷

着脱式のマグネットなので、散らばった釘などの金属片の拾い集めが安全に素早くできます。 柄が付いているので、立ったままでの作業や手の届かない場所にも使えます。 リサイクルのために空き缶のスチール・アルミの選別にも使用できます。 レバーを上げて簡単に着脱できます。
トラスコ品番 756-9114 材質 本体/ポリスチレン樹脂、レバー/鉄、吸着面/ステンレス 質量(g) 475 耐荷重(kg) 3 本体サイズ(mm) 680×110×52 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネット部側面の吸着を抑制し、ピンポイントキャッチが可能。手の届かない、入らない所で大活躍!
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。 全長(mm) 600 材質 スプリング鋼+鉄 質量(kg) 0.74 タイプ マグネットなし シャフト径(Φmm) 4.8 シャフト長さ(mm) 540 先端径(Φmm) 6.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
529 税込582
当日出荷

超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
全長(mm) 約850 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(シャフト) SUS304
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

携帯に便利なクリップ付き。 手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。 ヘッド4ミリのスリムタイプ。
吸着力 0.45lb/200g 材質(本体) 真鍮・クロームメッキ 本体質量(g) 22 伸縮範囲(mm) (7段階)130~640 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 130×10×10 先端径(Φmm) 4
1本
929 税込1,022
当日出荷

手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 材質 (本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ 質量(g) 440 吸着力(N) 39 本体サイズ(mm) 680×102×50
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

プッシュボタンを押すと、先端から3本の爪が出てきます。 自動車のエンジンルームやせまい所、すき間の落下物のピックアップ作業に便利です。
材質 フレキシブル:鉄、爪:ステンレス(SUS304)、ハンドル:ABS樹脂 軸径(Φmm) 9 爪数 3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮が簡単で携帯していただくのに便利です。落ちたネジ等を拾う時に便利です。
用途金属拾い。落ちたネジ等を拾う時に。組み立て・修理工場。機械加工工場。 全長(mm) 130~645 トラスコ品番 361-1931 質量(g) 30 吸着力(N) 13 マグネット部寸法(mm) 7.5 表面磁束密度(T) 0.3
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
寸法L(mm) 615 トラスコ品番 495-9272 質量(kg) 126(電池含む) 寸法A(mm) 76 寸法T(mm) 14.5 光源 1灯 LED (照度)3ルーメン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)