ネジ M2 10mmのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
8,732件の「ネジ M2 10mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「2mm ネジ」、「高ナット M24」、「m2 5mm ネジ」などの商品も取り扱っております。
超小型LEDデジタル表示付圧力センサ バルコムランキング1位
アナログ出力1~5V、オープンコレクタ2点出力を標準搭載。RoHS指令に対応し環境に配慮。応差動作・ウインドコンパレータ動作の選択が可能(動作チャート参照)。その他機能(ゼロリセット・セキュリティロック)を標準搭載
材質本体 PBT+GF30%、ポート 黄銅、ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結不可)構造検出部:シリコンダイアフラムアナログ出力DC1~5V±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内)※正圧(P)のアナログ出力は、圧力範囲0~1MPaを1~5Vとして出力します。※負圧(V)のアナログ出力は、圧力範囲0~-101.3kPaを1~5Vとして出力します。電源電圧(V)(DC12~24±10%以下、リップルp-p)10%以下保護等級IP40保存温度(℃)-10~60(結露、氷結不可)消費電流(mA)40以下(無負荷時)繰返し性±0.2%F.S.±1digit以下表示精度±2%F.S.±1digit以下(使用周囲温度:25℃±3℃にて)動作表示OUT1、OUT2:橙色LED(ON時点灯)直線性±1%F.S.以下ケーブル耐油ケーブル(0.15mm2)2mデジタル表示メインディスプレイ 3Thu Jan 02 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)桁 7セグメント 赤/緑色、設定値表示 橙色、その他表示 赤/緑色温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃ 使用周囲温度範囲において)耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、X.Y.Z各方向2時間適合流体空気、不活性ガスRoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 負荷電流 Max 125mA、供給電圧 Max DC30V、内部電圧降下 Max 1.5V耐衝撃100m/s2(10G)X.Y.Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)35~85H(結露、氷結不可)応答時間(ms)2.5以下 (25、100、250、500、1000、1500 msec. 切替可)
1個
12,798税込14,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじランキング2位
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理クロームメッキ
1ケース(640本)ほか
22,160税込24,376
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

M2 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/17本) エスコランキング3位
エスコ品番EA949NF-210材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
1パック(17本)
250税込275
当日出荷

袋ナット(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじランキング4位
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(640本)ほか
16,030税込17,633
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

27型ワイド広視野角液晶ディスプレイ 昇降 グリーンハウスランキング5位
フルHD(1920×1080)解像度と最大120Hzのリフレッシュレートに対応した滑らかな映像表示が特徴の27型ワイド液晶ディスプレイ。HFSパネルを採用し、上下左右178°の広視野角を実現。映像の色やコントラストの変化が少なく、どの角度からでも鮮明な表示が可能です。 。最大の魅力は、昇降スタンドの多機能性。130mmの高さ調整、左右180°のスイベル(台座回転)、-7°~+30°のチルト、左右90°のピボット(画面回転)に対応しており、作業姿勢に合わせて柔軟に調整できます。これにより、長時間の使用でも目や肩への負担を軽減し、快適な作業環境を提供します。さらに、ブルーライトカット機能やフリッカーフリー技術を搭載し、目の疲れを抑える設計。DisplayPortとHDMIの2系統入力に対応し、HDCPにも準拠しているため、著作権保護されたコンテンツも安心して再生可能です。2.5W+2.5Wのステレオスピーカーを内蔵し、音声再生にも対応。VESAマウント(100mm)にも対応しており、モニターアームへの取り付けも可能です。電源内蔵型でACアダプタ不要、机周りがすっきりするのもポイント。環境配慮設計でグリーン購入法やRoHS指令にも適合し、5年間保証付きの安心設計です。
仕様チルト角:上/30°下/7°付属品専用電源ケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、スタンド、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書質量(g)(スタンドあり): 約5.3消費電力(W)最大40(省電力モード時:0.5以下)表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約612×234×398~528(スタンドあり)コントラスト比1500:1(Typ.)最大解像度1920×1080(フルHD)保証期間5年間応答速度GTG:14ms(Over Drive機能オン時:8.0ms※120Hz)視野角(左右:上下)(標準)178:178VESAマウント(mm)100(0.7ピッチ)、M4.0、L10スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入出力端子映像:DisplayPort Ver.1.2 端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)、ステレオミニジャック(3.5mm)×1モニターサイズ27型パネル駆動方式HFS輝度(cd/m2)250(Typ.)
1台
29,980税込32,978
6日以内出荷


ねじ径M2長さ(mm)10頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-210関連資料仕様(0.14MB)
1パック(70本)
250税込275
当日出荷

電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)のナベ頭小ねじです。磁性を帯びない小ねじです。
用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部なべRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250本)ほか
3,630税込3,993
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(640本)ほか
15,890税込17,479
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

このシールは、液体やゴミの侵入を防ぎます。このブッシュは、従って屋外で使用する際に適しています。この位置決めブッシュは、素早く安全にリフティング・ピン(EH22350)を位置決めするのに使われます。このタイプは、ねじ止めした際に表面が平らになる必要がある場合に適しています。取り付けにはめがねレンチが必要となりますが、アクセサリーとして用意しています。六角レンチ、ドライバーと組み合わせることにより、狭いスペースで使用することも可能です。高い耐食性と耐摩耗性。
寸法x(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(0.32MB)
1個
18,980税込20,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(40本)
395税込435
当日出荷

独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
1ケース(640本)ほか
17,370税込19,107
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

エスコ品番EA949NG-210長さ(mm)10ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
1パック(50本)
310税込341
翌日出荷

十字穴番号1寸法K(mm)1.3寸法m(mm)2.2寸法q(mm)1.01ピッチP(mm)0.25寸法dk(mm)3.5ねじの呼びdM2
1袋(2500個)ほか
22,892税込25,181
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
1本
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
34,190税込37,609
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

十字穴番号1ピッチ(mm)0.4呼び径M2寸法t(mm)0.3表面処理アロック寸法k(mm)1.6寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5
1袋(3000個)ほか
31,500税込34,650
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-210材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状皿頭
1パック(17本)
250税込275
当日出荷

六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000本)ほか
9,900税込10,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)