ネジ M6x30のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
463件の「ネジ M6x30」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ M6」、「蝶ボルト M8」、「セルフタッピングネジ」などの商品も取り扱っております。
限界ねじプラグゲージ はくでんランキング1位
ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
1個
3,298税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCOランキング2位
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
579税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

M6x30mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/6本) エスコランキング3位
1パック(6本)
310税込341
翌日出荷

電動工具用ツールセット ツールチェック 1 自動車用 Weraランキング4位
自動車メンテナンス用ツールセットです。極めてコンパクトなケースに38点ものツール、ソケット、ビットが収納されており、手動および電動工具に使用することが可能です。Kraftform ビットホルダー、Zyklop Mini ビットラチェット、ラピダプターホルダーが収納されており、多種多様な状況下でのネジ回しが可能です。緑のロック部がツールを固定し快適な運搬とツールの紛失防止を実現します。ピーク荷重時の運動エネルギーを分散し、ビット先端がねじれるのを防ぐBiTorsionビットが収納されています。870/1 アダプターを使用すると1/4インチ ソケットを使用できます。Take it easy 色分けシステムによって瞬時にビットの形状とサイズを識別することができます。
セット内容●1 x PH 1×25; 1 x PH 2×25; 1 x PH 3×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1 x TX 40×25; 1 x TX 10×25; 1 x TX 15×25; 1 x TX 20×25; 1 x TX 25×25; 1 x TX 30×25; 1×1.0×5.5×25; 1×3.0×25; 1×4.0×25; 1×5.0×25; 1×6.0×25; 1×8.0×25; 1×20×25; 1×25; 1×27×25; 1×30×25; 1 x M 4×25; 1 x M 5×25; 1 x M 6×25; 1 x M 8×25; 1×5.5×23.0; 1×6.0×23.0; 1×7.0×23.0; 1×8.0×23.0; 1×10.0×23.0; 1×12.0×23.0; 1×13.0×23.0● 38点● 1×8001 A ビットラチェット6.35mm: 1/4 inch x 87 mm● 1×889/4/1 K ラピダプター 汎用 ビットホルダー ストロング磁石: 1/4 inch x 50 mm● 1×870/1 アダプター: 1/4 inch x 25 mm差込角(mm)6.35セット商品数38ケース色
1個
23,980税込26,378
4日以内出荷

ファイブロブノブボルト TRUSCOランキング5位
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
569税込626
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(170種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
499税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

1セット(11個)ほか
667税込734
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(194種類の商品があります)

エスコ品番EA949AE-266材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M6頭部形状皿頭
1パック(12本)
460税込506
翌日出荷

1個
615税込677
翌日出荷


パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。
材質オーステナイト系ステンレス頭部形状トラスRoHS指令(10物質対応)対応
1パック(26本)ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形耐熱温度(℃)10
1個
299税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(38種類の商品があります)

材質:鋼板。動作温度:-5℃~+40℃。定格電圧:DC30V。保護構造:IP6X(防水機能なし)。付属ネジ:本体 トラス小ネジ×M4×8mm。 端子台 なべドリルネジ4×16mm。仕様:左右勝手兼用です。 錠前の施解錠の状態を信号として発信します。
用途297Kの施解錠の確認用
1個
11,980税込13,178
10日以内出荷

1パック(20個)ほか
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
1個
739税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

手で回して施工ができるように頭部に羽がついたボルトです。
用途手回し用ねじに。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
1箱(50本)ほか
9,600税込10,560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
1パック(26個)ほか
769税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

エスコ品番EA949NC-630長さ(mm)30ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
1パック(7本)
250税込275
翌日出荷

高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
6,410税込7,051
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)