ネジ unc 6-32のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
306件の「ネジ unc 6-32」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ケースファン ネジ」、「m5 ピッチ1.0」、「インチネジ #4-40」などの商品も取り扱っております。
1パック(4個)ほか
特価
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ロング仕様のインチネジ 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 簡易水冷ラジエーター用に ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚FAN増設におすすめです。
材質 ステンレス ねじ規格 UNC#6-32×1-1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(4個)
379 税込417
当日出荷

材質 表面処理 ニッケルメッキ 頭部形状 ナベ 穴の形状 十字穴 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個ほか
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

頭部形状 バインド 材質 穴の形状 十字穴 表面処理 ニッケル RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10個)
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質 SUS304相当 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

25mm厚ファンを水冷ラジエーターに取り付けるためのインチネジセットです。 平頭形状で、物理干渉を減らします。 ワッシャーが振動を減らし、静音につながります。ラジエーターのネジ穴周辺の傷みも減ります。 付属ワッシャーを使用しない場合、ネジに3mmの長さがあるので、ケースを挟んで固定もできます。 色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
適合 25mm厚ファン用 セット内容 インチネジ×4個、M4ワッシャー×4個 ねじ寸法 #6-32 ねじ長さ(mm) 約31 ねじ山(mm) 約5.5 頭部厚(mm) 2 ワッシャー外径(mm) 10 ワッシャー厚さ(mm) 0.8 ブラック
1個
329 税込362
8日以内出荷

種別 - 材質/仕上 ステンレス 頭部形状 六角穴付き皿 穴の形状 六角穴 ねじ山種類 ユニファイ並目(UNC)
1パック(2個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

25mm厚FAN固定ネジ 25mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー付き 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジ採用 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとFANを固定することができます。 セレート付フランジナット採用 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。さらに、フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 こだわりのブラック仕様 FANフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
材質 制振ワッシャ:PORON H-48 ブラック ねじ規格 M4x35バインド ナット セレート付フランジナット ファン 対応:25mm厚FAN(ネジ穴の小さい小型FANを除く) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷

1パック(1個)ほか
特価
269 税込296
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

エスエスエーサービスカラーインチネジ
簡易水冷のラジエーター向けロング仕様のインチネジです。 長さ約30mm、インチ仕様のなべネジです。 ネジ穴がインチ仕様の簡易水冷ラジエーターへの25mm厚ファン増設におすすめです。 ホワイトに統一されたパソコンに最適で統一感をさらに作り出すことが可能です。
材質 ステンレス ネジ上部:ホワイト塗装 ねじ規格 UNC#6-32×1-1/4 入数 4個入り
1個
479 税込527
5日以内出荷

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ブラック 仕様 ●対応ファン:30~40mm角、20~25mm厚●ネジ規格:M3×32バインド●ナット規格:セレート付フランジナット●内容物:M3×32バインドネジ×4、M3丸ワッシャー(Φ=8 t=0.5)×4、M3セレート付フランジナット×4●RoHS指令:準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
219 税込241
6日以内出荷

38mm厚のファンを固定するためのネジセットです。 高性能制振ワッシャー(ポロン素材)が付属しており、振動を大幅に低減することができます。 太めのM4ネジを採用することでネジ穴とのギャップを無くし、しっくりとファンを固定することができます。 ナットの下部にワッシャーと同等の役目をする、つばの付いたフランジナット採用により部品点数が減り、取り付け作業が楽になりました。 フランジナットナットには「セレート」と呼ばれる凹凸加工が施されており、ゆるみ止め効果を発揮します。 ファンフレームの色に合わせた、オールブラック仕様で仕上げています。 ケース内部が黒塗装されている場合におすすめです。
セット内容 ネジ×4、制振ワッシャー×4、ナット×4 材質 制振ワッシャー:PORON H-48 ブラック 規格 セレート付フランジナット ねじ規格 M4×50バインド ファン 38mm厚ファン(ネジ穴の小さい小型ファンを除く)
1個
329 税込362
当日出荷

1パック(5個)ほか
478 税込526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)