- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- ネジプライヤーのおすすめ人気ランキング
ネジプライヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新201件の「ネジプライヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ねじラー」、「ネジ緩める 工具」、「ネジ外し ドライバー」などの商品も取り扱っております。
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。
サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
172
寸法a(mm)
172
呼び寸法(mm)
175
硬度
HRC48~51
対応ねじ
先端/咥え部:M2~M6(3.5~10.5mm)
材質
クロムバナジウム鋼(無酸化焼入)
質量(g)
160
寸法d(mm)
50
寸法b(mm)
17
寸法c(mm)
9
寸法f(mm)
27
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
従来のプライヤと違い先端に小ねじをくわえる形状と歯が設けられています。
先端部分を使用し小ねじを回した場合、滑りにくくなっているので、従来のプライヤ(メーカー品)と比較して4倍以上のトルクで回すことができます。
先端を使用することで狭い場所での作業が可能で、プライヤでは外すことができない、小ねじを外すことができます。
用途なめて形状がつぶれた小ねじの緩め。
錆びて固着した小ねじの緩め。(固着の状態により使用できない物があります)
特殊な形状をした小ねじの緩め。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
175
質量(g)
160
適合ねじ
M2~M6
トラスコ品番
395-7918
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
344-5640
材質
S58C
質量(g)
130
材質(グリップ)
エラストマー
刃部硬度
HRC56±2
対応ねじ
先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)。本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
190
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
819-9083
材質
高炭素鋼
形状
(ネジ)ナベネジ・トラスネジ
質量(g)
180
刃部硬度
HRC60±2
先端くわえ部(mm)
Φ2~5.5
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
204
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
トラスコ品番
481-5033
材質
高炭素鋼
質量(g)
300
刃部硬度
HRC60±2
対応ねじ
ナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスねじにも対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
3ヶ所のくわえ部で、さまざまな形や大きさのねじに対応します。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
用途ドライバーで外せなくなった、トラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類
ねじプライヤ
材質
S58C
使用範囲
(トラスねじ)M2~M4、(なべねじ)M1.6~M6
硬度HRC
(くわえ部)50~58
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類
ねじプライヤ
適応ねじ径
先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。
すき間に最適な先端極薄加工。
先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。
キャスターの取付・調整。
針金・釘などの切断作業に。
種類
コンビネーションプライヤ
最大口開き(mm)
25
寸法A(mm)
190
切断能力(Φmm) 軟線
2
呼び寸法(mm)
190
口開調節
2段階
質量(g)
250
先端厚さ(mm)
2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)
195
トラスコ品番
327-3521
質量(g)
280
種類
ねじプライヤ
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスねじに対応した新設計のたて溝。
くいつきやすい先端形状とダイヤ型による3点支持で確実につかみます。
高周波焼入れで、先端を硬く加工しました。
細い先端形状で、狭い所での作業に使用できます。
全長115mm、総重量65gのコンパクト設計。
静電気対策としてESD対応エラストマー樹脂グリップの採用。表面抵抗値1×106~109Ω/sq.
やわらかい感触と耐久性に優れたプラスチックバネ(コイルバネの約10倍)
用途ドライバーで外せなくなった、極小サイズのトラスねじ、つぶれたねじ、サビついたねじ、特殊ねじ等の取り外しに大変便利です。
種類
ねじプライヤ
呼び寸法(mm)
115
全長(mm)
116.5
トラスコ品番
776-7528
材質
S58C
質量(g)
65
使用範囲
(トラスねじ)M2、(なべねじ)M1~M2.6
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
硬度HRC
(くわえ部)50~58
表面抵抗値(Ωsq)
1×106~109
材質(バネ)
プラスチック
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
錆びたネジも、潰れたネジもガッチリ掴んで取り外すことができるプライヤーです。ネジが緩む方向にガッチリと食い込む溝形状で、掴む力を2割向上させました。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状(特許)。刃が長いので、幅の広い物でも切断が可能です。ナベネジ、トラスネジに対応しています。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。・車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。
長さ(mm)
つかみ部:11.5
幅(mm)
52
全長(mm)
160
質量(g)
180
刃長(mm)
13
頭部厚(mm)
9
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.5
アズワン品番
64-3209-53
ヘッド幅(mm)
17
適応ねじ径
トラスネジ、ナベネジΦ3.5mm~Φ9.4mm
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
150
トラスコ品番
222-0849
材質
S58C
質量(g)
125
刃部硬度
HRC56±2
対応ねじ
先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)。本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)
アズワン品番
1-6629-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ネジ頭がなめてしまったり、錆びついて取れなくなった小ネジを取り外すための専用プライヤーです。
ナベネジやトラスネジのネジ頭をしっかりとホールドして、ネジを回します。
種類
ねじプライヤ
適合ねじ
なべ小ネジ :M1.6~6 ネジ頭径(参考) 3~13.5mm、トラス小ネジ :M2~4 ネジ頭径(参考) 4.5~9.4mm
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができるギザ構造になっています。サビついたネジや特殊な形状のネジでも確実につかめ、ネジの取り外し・締め付けに威力を発揮します。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
172
サイズ(mm)
175
トラスコ品番
342-9130
質量(g)
150
寸法d(mm)
50
適合ねじ
M2~M6まで
寸法b(mm)
17
寸法h(mm)
6
寸法c(mm)
9
寸法f(mm)
27
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
従来の機能に小ネジ外しの機能を追加!
ロブテックスオリジナルのプライヤが、ネジアンギラスシリーズに登場!
両面完全フラット軸ナット採用。
くわえ部は、非対称の特殊形状!3点当り(トリグリップ)で、ガッチリグリップ!!
寸法(mm)
200
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
203
切断能力(Φmm) 軟線
2.6
トラスコ品番
396-5562
質量(g)
250
機能
はずす、つかむ、まわす、切る
頭部先端厚(mm)
11
適応ねじ径
先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M6、トラス/M3~M5)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付けでお困りの方に。車やバイクのメンテナンス作業、レストア作業に便利なお助け工具です。先端部はネジを緩める方向に食い込む特殊溝形状。(特許)。ナベネジ、トラスネジに対応しています。メッキボディで錆びに強い!。作業に便利なバネ付です。
用途サビついたネジやドライバーでなめて潰れてしまったネジ、特殊な形状のネジの取り外し・締め付け
長さ(mm)
つかみ部:11.5
全長(mm)
160
質量(g)
130
刃長(mm)
13
適合サイズ(Φmm)
4.5~9.4(トラスネジ)、3~9.5(ナベネジ)
頭部厚(mm)
9
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
1.5
幅b(mm)
52
アズワン品番
64-3209-54
ヘッド幅(mm)
17
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「ネジトラブル」のレスキューツールです。
デザイン性を考慮したオリジナル色を採用しています。
切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。
奥まった所のねじも廻せるスリムな先端です。
環境に配慮したエコ樹脂デザインクリップです。
先端の新ザウルス溝でM4までのトラスねじがつかめます。
ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
グリップの材質はエラストマーです。
種類
ねじプライヤ
全長(mm)
160
切断能力(Φmm) 銅線
1.2
トラスコ品番
437-8229
厚さ(mm)
8.5
質量(g)
130
グリップ径(Φmm)
54
先端長(mm)
28
先端幅(mm)
17.5
先端くわえ部(mm)
Φ3~Φ9.5
本体くわえ部(mm)
Φ5.5~Φ10
1丁
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プライヤーとしての機能に加え、先端部は小ネジ等をくわえることができる構造。
さびたネジやネジ穴のつぶれたネジもしっかりつかんで回せます。
全長(mm)
180
仕様
エラストマーカバー付
質量(g)
160
1丁
¥3,888
税込¥4,277
4日以内出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類
ねじプライヤ
最大口開き(mm)
48
全長(mm)
190
切断能力(Φmm) 鉄線
2.3
材質
(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)
190
質量(g)
400
適合ねじ径(Φmm)
7~12
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類
ねじプライヤ
最大口開き(mm)
38
全長(mm)
150
切断能力(Φmm) 鉄線
1.6
材質
(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)
150
質量(g)
205
適合ねじ径(Φmm)
3.5~9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷