- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- マグネット用品
- ネジ付き磁石のおすすめ人気ランキング
ネジ付き磁石のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新134件の「ネジ付き磁石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ付きマグネット」、「マグネット ボルト」、「ねじ穴付きマグネット」などの商品も取り扱っております。
吸着力(N)
78.5
エスコ品番
EA781EH-37
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)
SPCC
表面処理(キャップ)
ニッケルメッキ
材質(マグネット)
ネオジム
表面処理
(マグネット)ニッケルメッキ
材質(ねじ部)
SUS304相当
頭部形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目
材質
CRスポンジ (黒)
厚さt(mm)
ゴム:0.5
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質
マグネット:ネオジム
表面処理
マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状
六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)
SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)
CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます
背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます
用途様々な吸着、保持にご使用ください。
最高使用温度(℃)
80
材質(磁石)
ネオジム磁石
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等
寸法(Φ×高さH)(mm)
44×8
ねじ寸法
M4
仕様
フェライト磁石
質量(g)
54
吸着力(N)
34.3
エスコ品番
EA781EH-36
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質
マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)
80
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質
マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
材質
マグネット:ネオジム磁石
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)
SPCC
材質
マグネット:ネオジム
表面処理
キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状
六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)
SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)
CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
フック穴付き汎用タップに取り付ける磁石です。
フック穴にはめ込むだけの簡単取り付け
汎用タップ用磁石
超強力希土類マグネットを使用、ネジの呼び径は3mm
呼び径(mm)
ネジ:3
1パック(2個組)
¥329
税込¥362
当日出荷
流通している磁石の中で最高の磁気特性を持ち、機械的強度に優れるネオジウム磁石使用
ねじ取付け用の穴付き
バーを壁に据え付けることで、磁力によって金属製の工具も取り付けられます。
ドアラッチや看板の取付けなどに
仕様
●吸着力(kgf):4●サイズ(mm):10×13.5×5●ねじ径:M3●材質:ネオジウム磁石
アズワン品番
65-2219-35
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質
マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ
1 1161
頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。
既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。
材質
(マグネット)ネオジム磁石
表面処理
無電解ニッケルメッキ
材質(ケース)
鉄(SUM、焼き入れなし)
最高使用温度(℃)
80
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理
ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)
スチール
最高使用温度(℃)
80
マグネット
ネオジム磁石
金属ヨーク付きで強力に吸いつきます。
用途モノを金属面に貼り付ける時に使えます。
材質
マグネット:フェライト磁石
タイプ
異方性磁石
六角ボルトに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。六角レンチで強く締めることができ、また市販の六角ナットで固定することも可能です。ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質
ねじ:SS400相当、マグネット:ネオジム磁石
表面処理
ねじ:無電解ニッケル、マグネット:ニッケルメッキ
強度区分
4.8
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
RoHS指令(10物質対応)
対応
アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。
短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。
金型などに埋め込んで使用することができます。
背部にねじ穴が付いているので、治具への組み付きなどより広い応用が可能です。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。
材質
マグネット:アルニコ磁石