- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ネジ端子のおすすめ人気ランキング
ネジ端子のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新5,888件の「ネジ端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板端子」、「ネジ端子 基板」、「端子ネジ」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
制御機器のインターフェースに最適なプリント基板用端子台。制御機器の小型化に対応する端子台。接続端子ねじ部はフィンガープロテクト構造。圧着端子不要の押締方式で直接電線を接続でき、大幅な工数削減。基板はんだづけ部に直接力のかからない独自の電線クリンプ構造の採用。VDE/IEC規格に準拠。UL規格認定品を標準品にしています。
用途プリント基板用規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E245101)、VDE/IEC規格、CSA規格絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+100材質(クランプケージ)銅合金材質(接触子)銅合金材質(端子ねじ)銅合金処理(クランプケージ)ニッケルメッキ(3μm)処理(接触子)ニッケル下地錫メッキ(5μm)処理(端子ねじ)錫メッキ(5μm)
MAC8(マックエイト)電源端子(低背タイプ)
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質銅仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚150~200μRoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板結線方式ネジ定格電圧(V)250色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
MAC8(マックエイト)表面実装用電源端子(低背タイプ)
プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
材質銅仕上ニッケル下地スズメッキ仕様推奨クリーム半田厚150~200μRoHS指令(10物質対応)対応
取付方式プリント基板結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)7.62絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)定格電流(UL)(A)10色(本体)B(黒)定格電圧(V)250材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0)端子金具PC端子耐電圧(V/min)AC2000
ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
MAC8(マックエイト)圧着端子取付用、プリント基板取付用端子
圧着端子M3、M4用を取付け出来る端子です。
垂直型(90°)、傾斜型(60°、45°)があります。
プリント基板を90°、60°、45°に取付ける事も出来ます。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応