ネックバンド スピーカーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
112件の「ネックバンド スピーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耳元スピーカー」、「ネックバンド」、「ウェアラブル スピーカー」などの商品も取り扱っております。
クリアに聞こえるスピーカー。 2つの高音質マイクを搭載。 周囲を気にせずクリアなサウンド。 マイクミュート(消音)ボタンでテレワークが快適に。 - /+(音量)ボタンと再生/通話ボタンで本体からかんたん操作。 一度の充電でたっぷり使えるロングバッテリー。 防滴仕様でキッチンでの使用も可能。 選べる2色のカラーバリエーション。 USB Type-C(TM)対応。 疲れにくい装着感・軽量設計。 耳をふさがず快適に。 2台の機器と同時にBluetooth(R)接続できる「マルチポイント」機能。 Bluetooth(R)対応テレビと接続して自分だけのテレビ時間を楽しむ。
仕様 ネットタイプ:ファブリック、内蔵電源:〇、USB Type-C:〇、対応コンテンツ保護:SCMS-T、ハンズフリー:〇 付属品 USB Type-C ケーブル×1 質量(g) 約113 電圧(V) 5 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 電源 リチウムイオンバッテリー 接続方式 Bluetooth 連続使用時間(時間) 約20 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 最大:約191×49×185 マイクロホン 形式:MEMS、指向特性:全指向性 通信方式 Bluetooth標準規格ver5.1 オートパワーオフ 充電時間(時間) 約4 スピーカー フルレンジ 電源タイプ DC 内蔵電池 バッテリー容量(mAh) 600 素材 ファブリック&モールド RoHS指令(10物質対応) 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:30 周波数帯域(GHz) 2.4 イヤホン形状 ネックバンド型 伝送帯域(Hz) A2DP:20~20000(44.1kHzサンプリング時) 対応コーデック SBC/AAC 対応プロファイル A2DP/AVRCP/HFP/HSP
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音に包まれる。新感覚。つければそこが、映画の世界 BRAVIA XR(TM)と組合せ、臨場感あふれる立体的な音場を体感 BRAVIA XRとの接続も簡単 ”360 Spatial Sound Personalizer”の個人最適化技術で、よりリアルな臨場感を実現
付属品 USB Type-C(R)ケーブル(2)、ワイヤレストランスミッター(1)、光デジタルケーブル(1) 材質 スピーカー:ファブリック&モールド ブラック 質量(g) スピーカー:約318、送信機:約29 電圧(V) DC5 出力 Bluetooth標準規格Power Class1 電源 スピーカー:リチウムイオンバッテリー、送信機:DC 連続使用時間(時間) 約12 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スピーカー:約244×53×185 機能 ハンズフリー、iAP over Bluetooth マイクロフォン部 Electret Capacitor 寸法(Φ×mm) 送信機:約58×23 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.0 到達距離(m) 送信機:約30 保護機能 対応コンテンツ保護:SCMS-T 入力端子 光デジタル音声入力端子(角型)(fs=48kHzのPCMに限る)×1 充電時間(時間) 約4 スピーカー タイプ:フルレンジ、ネット:ファブリック、DSEE 、USB Type-C、オートパワーOFF、内蔵電池 バッテリー容量(mAh) 2900 送信周波数(GHz) 送信機:2.4帯 指向性 全指向性 RoHS指令(10物質対応) 対応 変調方式 FHSS 通信距離(m) 約30 周波数帯域(GHz) 2.4 伝送帯域(Hz) A2DP:20- 20000(44.1 kHzサンプリング時) 対応コーデック SBC、AAC、LDAC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

タブレットやPCを利用したオンライン授業や、一人ひとりに最適な学習内容を提供する アダプティブ・ラーニングなど、小中学校での教育の現場が今まさに変わりつつあります。 こうした新たな時代の学習環境に最適な、小学校高学年から中・高校生向けのワイヤレス ネックスピーカーをご提案します。 子どもが視聴中でも、周りの様子を確認できることや家族と話せることを想定した、 安全に学べる・遊べるリスニングスタイル。 長年培ってきたオーディオテクニカの音響テクノロジーが、語学学習や音楽レッスンなどで 何より大事な音をサポートします。 デバイスに内蔵されたスピーカー・マイクでは拾いにくい音をクリアな高音質で再現し、 子どもはもちろん、家族のかたでも良い音を楽しむことができます。
仕様 対応コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品 1.0m専用USBケーブル(USB Type-A - Type-C) 型式 スピーカー:アンプ内蔵スピーカー、マイクロホン:MEMS型 質量(g) 約75 使用温度範囲(℃) 5~40 電源(V) DC3.7リチウムポリマー電池(内蔵式) 接続方式 Bluetooth 感度 -38dB(0dB=1V/Pa,1kHz) 周波数特性 50~7000Hz 通信方式 Ver5.0 連続使用可能時間 連続通信(Bluetoothモード):最大約13時間、連続再生(MP3モード):最大約7時間(MP3/128kbps再生時。) 充電時間(時間) 約3 スピーカーユニット 20mm×15mm×2 対応フォーマット MP3(8~48kHz/8~320kbps)に対応 対応メモリーカード microSDメモリーカード×1(容量32GB以下、FAT16/32のフォーマットに対応。) アズワン品番 64-9347-92 防滴構造 IPX2 指向性 全指向性 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 ネックバンド型 伝送帯域(Hz) 20~20000 対応コーデック Qualcomm(R) aptX(TM)、Qualcomm(R) aptX(TM) Low Latency、SBC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」 11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の 声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。 2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利 オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目 的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。 3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を 気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
1個
17,980 税込19,778
47日以内出荷

サンワダイレクトスピーカー
スマートフォンやBluetooth送信機からの音声をワイヤレスで受信し耳元でクリアな音声を楽しむことができます。スピーカーユニットからの音声が耳に対して適切に届くようスピーカーユニット位置と角度にこだわりました。 小音量でも明確に聴き取ることができ音楽・音声を楽しむことができます。装着のしやすさ、首元への負担を軽減するため軟らかいシリコン製のネック部を採用しています。重量はわずか 175gで長時間の装着でも快適にご使用いただけます。高感度マイクを先端部に内蔵しておりスマートフォンのハンズフリーマイクとしても使用できます。
電源 内蔵バッテリー(容量 最大出力(W) 3(1.5W+1.5W) センサー 1.2インチ(直径 33mm) 保護等級 IPX5 周波数特性 90Hz~18KHz スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 内蔵マイク 全指向性マイク
1個
6,098 税込6,708
3日以内出荷

「しっかり聴ける、を日常に」をコンセプトに、暮らしの中で音の悩みを解決する SOUND ASSIST(サウンドアシスト)シリーズ の首かけスピーカー。 テレビの音が聴き取りにくいときや大きな音を出しにくいときに、あなただけ”はっ きり”とテレビの音を聴くことができます。 ワイヤレスで首からかけて持ち歩けますので、電波の届く範囲であれば、リビングや キッチンなどお好きな場所でテレビの音をお楽しみいただけます。
付属品 1.5m角形光デジタルケーブル(角形光プラグ)、1.5mオーディオケーブル(Φ3.5mmステレオミニプラグ)、送信機用ACアダプター 型式 スピーカー:アンプ内蔵スピーカー 質量(g) スピーカー:約103、送信機:約185 電源(V) スピーカー:DC3.7(内蔵リチウムイオン電池)、送信機:DC6(付属のACアダプターを使用) 連続使用時間(時間) スピーカー:約13 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) スピーカー:206×180×37、送信機:49×166×84 入力端子 送信機:角形光デジタル端子(サンプリング周波数48kHzのPCMのみ)、Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカーユニット 11mm×34mm×2 アズワン品番 64-9347-93 変調方式 FHSS 通信距離(m) 最大:見通しの良い状態で10以内 周波数帯域(GHz) 2.4帯(2.402~2.480) イヤホン形状 ネックバンド型
1個
19,880 税込21,868
7日以内出荷

聞きたい音を、大きくクリアに。かんたん操作で、自宅でもお出かけ先でも気軽に使えるデザイン
付属品 充電台、ACアダプター、電源用ケーブル(USB)、光デジタルケーブル、音声ケーブル、キャリングポーチ、イヤーピース(S/M/L) 、取扱説明書、使用上のご注意/主な仕様、本機のソフトウェアについて、保証書 質量(g) 集音器:約90、充電台:約203 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約171.2×43.3×100.8 電池 内蔵リチウムイオン充電式電池 入力端子 ステレオミニジャック×1、光デジタル入力(角型)×1 充電時間(時間) 約3 スピーカー 9×25mm×2 入力電源 USBマイクロタイプB DC5V スピーカー出力(mW) 500+500 電池使用時間(時間) 集音時:約24、テレビ視聴時(イヤホンで聞く):約15、テレビ視聴時(スピーカーで聞く):約10 RoHS指令(10物質対応) 対応 利得(dB) 42 イヤホン形状 首掛け式
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集音器は周囲音をキャッチする内蔵マイクと外部音声入力端子搭載、付属のコードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になります 骨伝導イヤホンは耳をふさがないので周囲の音もしっかり聞こえます 電源を入れるだけで骨伝導イヤホンと集音器がBluetoothで自動接続 骨伝導イヤホンと高性能集音器のセットで使い方いろいろ ・ 集音器の内蔵マイクでキャッチした人声を骨伝導イヤホンにワイヤレス送信、離れた距離の会話でも聞き取りやすくなります ・ 集音器を付属の外部音声入力コードでテレビと接続するとワイヤレス送信機になり、骨伝導イヤホンでテレビ音声が聴けます 骨伝導イヤホンは単独でスマホと接続でき、音楽操作(再生/一時停止、スキップ)のほか、音量調節、電話着信時の通話操作もできます 集音器はわずか25g・クリップ付きで持ち運びに便利 防水性能はIPX6で雨や汗、シャワーも安心です(骨伝導イヤホンのみ) 骨伝導イヤホン・集音器はUSB充電式で、家庭用コンセントや乾電池が不要(充電コード付属)
付属品 専用充電コード、外部音声入力コード、保証書、取扱説明書 型式 骨伝導 質量(g) 骨伝導イヤホン:約30、集音器:約25 電源(V) 骨伝導イヤホン:DC5(USB給電:USB Type-C 入力端子)、集音器:DC5V(USB給電 : USB Type-C入力端子) 感度 骨伝導イヤホン:-43dB、集音器:-42dB 連続使用時間(時間) 骨伝導イヤホン:約9(50%音量)、集音器:約20(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 骨伝導イヤホン:110×45×130、集音器:20×67か28 通信方式 Bluetooth標準規格 Ver.5.0 バッテリー 骨伝導イヤホン:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 140mAh)、集音器:充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh) 再生周波数帯域(Hz) 20~20k(A2DP) 充電時間(時間) 約1.5(残量ゼロからフル充電まで) 動作温度(℃) 0~40 動作湿度(%) 20~80(結露なしにて) 指向性 全指向性 インピーダンス(Ω) 8 防水性 骨伝導イヤホン:IPX6(耐水形):いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない 取扱説明書 (5.55MB) 音圧感度(dB) 83.5 変調方式 GFSK 通信距離(m) 見通し約10(Class2) 周波数帯域(GHz) 2402~2480 連続待受時間 約30日 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル HSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

身につけるAIスピーカー 周囲の音を遮ることなく、テレビやスマートフォンの音声を耳元で楽しめる 長時間の装着でもストレスフリー、約92gの軽量設計 Wi-Fi接続に対応。音声アシスタント機能【Amazon Alexa】搭載。ハンズフリーでニュースや音楽を聞いたり、対応の家電製品を操作できる。 お手持ちのスマートフォンやパソコンとBluetooth接続すればハンズフリー通話が可能。リモート会議やオンライン飲み会に最適。 音声の遅延が少ない「Qualcomm aptX Low Latency」に対応 生活防水仕様で、キッチンでの水回り、アウトドアでも使える
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感のあるスタイルで音を楽しめます。 音に包まれるような感覚が臨場感のある新しいリスニング体験を実現します。 apt-X Low Latencyに対応した高性能チップを採用し、低遅延と接続速度の高速化を実現しました。 apt-X Low Latencyに対応した送信機と組み合わせることで遅延の少ない音声伝送が可能になり、テレビなどに接続しても音ズレを感じにくく、違和感なく使用できます。 防水規格IPX5に対応しており、ウォーキングやサイクリングなどのスポーツ時にも安心して使用できます。 重量わずか約175gで長時間肩に乗せて使い続けても気になりません。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ボリュームアップボタンは+の形など、ボタンによって形状を変えており、見なくても触るだけでどのボタンに触れているかが分かります。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 先端部には高感度マイクを搭載しており、スマートフォンでのハンズフリー通話にも使用できます。
仕様 スピーカーサイズ:1インチ×2 実用最大出力:5W(2.5W+2.5W) JIS保護等級:IPX5 セット内容 充電用USBケーブル×1取扱説明書×1 ブラック 電源 内蔵バッテリー(容量:650mAh)またはUSBポートより給電 (DC5V 1A) 適合規格 Bluetooth Ver 5.0 周波数特性 180hz~20khz 充電時間 約2~2.5時間 送信出力 class2 通信距離 最大約10m(使用環境によって異なります。) スピーカー 密閉型フルレンジスピーカー 充電方式 USB Type-C(充電用) 電池使用時間(時間) 最大音量で約5.5時間50%音量で約11時間 内蔵マイク 全指向性マイク オーディオコーデック SBC, apt-xapt-X Low Latency 対応プロファイル A2DP, AVRCP, HFP, HSP
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

テレビの音声が手元で聞ける。 3つの大きなボタンで簡単操作。 騒がしい台所や水まわりでもよく聞こえる。 生活防水IPX4。 連続使用時間約20時間。 コードレスで持ち運びに便利。 コンセントいらずで簡単接続。
用途キッチンでお料理中にテレビの音が聞こえない場面や、テレビの音が聞こえにくい、寝ている家族を起こしたくないといった時に。 コードレス/丸型/手元/スピーカー/ポータブル/耳元/テレビスピーカー/簡単操作 付属品 ACアダプター、USB-A/USB-Cケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書付) 最大出力(W) 5 電源(AC V) 100-240 50/60Hz 充電時間 約5時間10分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 送信機:7×2.1×1.1 スピーカーユニット 52mm 直径×高さ(cm) スピーカー:8×9.5 電源容量(mA) 内蔵リチウムイオン電池:2000
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトネックスピーカー
サンワダイレクトオリジナル商品 テレビのヘッドホン出力と本製品の送信機(充電台)をつなぐだけでワイヤレスでネックスピーカーからテレビ音声を聴くことができます。 肩に乗せるだけで耳を塞がないから開放感があり、耳元で聞こえるので小音量でもテレビ音声がはっきりと聞こえます。 送信機が充電台となっており、使い終わったら充電台に乗せるだけで簡単に充電することができます。 テレビのスピーカーから音を出しながら、ネックスピーカーからも音を出すことも可能で家族と一緒にテレビ音声を楽しむことができます。※1 家族が使う普段の音量ではニュースなどが聞き取れない、音量を上げると周りに迷惑をかける、などの状況で非常に便利です。 キッチンでの使用や、夜間家族に迷惑がかけられない環境で、自分だけで音声を楽しむ際にも最適です。 自分だけに聞こえる音量で楽しめるから周りへの配慮もでき、周囲の音も同時に聞こえるので安全に使用できます。 ワイヤレスタイプで肩乗せタイプなのでケーブルの取り回しが不要。 リチウムイオンバッテリー内蔵でどこでも自由に動きながらテレビ音声を楽しむことができます。 2.4GHz帯のワイヤレス通信で音声を送信でき、最大約25mまで無線で音声伝送することができます。 操作性の高い大き目ボタンのボリュームコントールやスライド電源スイッチを搭載し、手元で音量調整などが可能です。 装着のしやすさ、首元への負担を軽減させるために柔らかいシリコン製ネック部を採用しています。 テレビとの接続は3.5mmステレオミニジャック接続だけでなく、光デジタル出力(角形)での接続も可能です。 本製品2セットを同時に使用可能です。 2台目のネックスピーカーを1台目の送信機と再ペアリングすることでテレビ音声を二人で楽しむことが可能です。 2台目の充電台はそのまま充電専用台として利用することができます。※1 同時出力の設定が可能なテレビに限ります。 テレビ側の設定でテレビスピーカーとイヤホン出力の同時出力が可能な場合はテレビスピーカーとネックスピーカーからの同時音声出力が可能です。 同時出力ができないテレビの場合、本製品を使用することでテレビからの音声出力がなくなります。(ヘッドホン接続時と同じ状態になります。)
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ネックスピーカー部:約222×230×57、トランスミッター(送信機部):約212×76×45 質量(g) 約275(ネックスピーカー部) 通信周波数帯域(GHz) 2.4 通信距離(m) 約25(障害物のない環境) 最大出力(W) 実用5(2.5+2.5) バッテリー 内蔵リチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh) 1000 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3 連続使用時間(時間) 最大約10※中間音量で使用した場合 使用温湿度範囲 0~40℃/5~85%(結露無きこと) 電源 【トランスミッター(送信機部)】ACアダプタ(DC5V/1000mA) 入力端子 3.5mmステレオミニジャック×1、光デジタル(角型)×1 付属品 光デジタルケーブル(角形・1m)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(1.5m)、RCA-3.5mm変換ケーブル(0.18m)、ACアダプタ×1、USB充電ケーブル(充電専用プラグ・1.1m)×1、USB充電ケーブル(microUSB・1.1m)×1 保証期間 ご購入日より6ヶ月
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

。長時間付けても気にならない、約88gの軽量設計 。2.5時間充電で、音声再生が連続約14時間楽しめます。 。上向きスピーカーで、テレビや電話の音声が耳元で明瞭に聞こえる
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

Shokz OpenRun Pro 2は、Shokz独自のDualPitchテクノロジーを搭載し、オープンイヤー型オーディオの常識を塗り替える、全く新しいフラグシップ・イヤホンです。 この新技術は、中音域と高音域を正確に処理する骨伝導スピーカーと、重低音をコントロールする空気伝導スピーカーを完璧に融合させるもので、パワフルかつクリアな、抜群のリスニング体験を実現します。
セット内容 OpenRun Pro 2/充電用ケーブル(USB-C to USB-A接続)/キャリングケース/マニュアル類/保証書/大迫傑限定カード(大迫傑モデルのみ) 材質 フルチタン、シリコン、プラスチック、ニッケルチタン合金など 対応OS iOS/Android/macOS/Windows 感度 マイク:-38dB ±1dB 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約100×45.25×124(OpenRun Pro 2 Miniは約96×45×115) 対応 Bluetoothオーディオに対応したスマートフォン、PC、その他デバイス/Windows PC、Mac 機能 EQ:アプリ対応 周波数特性 20Hz~20KHz 周波数帯域(MHz) 2400~2483.5 防塵防水性能 IP55 充電電圧(V) 5.0±5% 充電時間(分) 60 スピーカー 空気伝導スピーカー&骨伝導スピーカー 連続再生時間 12時間 バッテリー容量(mAh) 150 充電方式 急速充電搭載(約5分で最大2.5時間使用、音楽再生時) ポート USB-C Bluetooth 5.3 音圧感度(dB) 空気伝導スピーカー:96±2.5、骨伝導スピーカー:101.3±3 通信距離(m) 10 対応コーデック SBC マルチポイント 最大2台 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP バッテリー容量(Wh) 0.581
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

一人の時間はワイヤレスイヤホンとして。会議や家族との会話もコレ1台で! <小さな音を大きな喜びに> イヤホンのタッチセンサーで8段階の音量調節が可能です。最大40dB近く音量を増幅して音を届けます。 また、ノイズキャンセリングイヤホンで使用している技術を用いてノイズを抑えたり、二重で聞こえるといった従来の集音器で問題となっていた聞き取りづらさを解消し、聞こえを取り戻します。 <ひとりの時間はワイヤレスイヤホンとして。みんなの時間は集音器として。> 片耳わずか4gの完全ワイヤレスイヤホン型集音器。 集音モードのオンオフは4秒長押しでかんたんに切替可能! みんなの時間は集音器として、一人の時間はイヤホンとして、1台2役の機能を持つ集音器の新しいカタチです。 <安心の日本語音声ガイダンス> 音声ガイダンスは安心の日本語仕様です。 誤操作をしてしまっても、何を触ったかわからないなどのトラブルを軽減します。 <最大10時間のパワフル仕様> イヤホン単体で最大10時間、ケースとの併用で最大30時間の使用が可能です。 <メガネやマスクと干渉しない> 完全ワイヤレスイヤホンのデザインをしているので、メガネやマスクと干渉しません。 また、イヤホン型デザインのため、おしゃれで気兼ねなくつけられます。
使用時間 集音機能のみ(ケース併用):最大連続10時間(ケース併用で30時間)、音楽・テレビ視聴(ケース併用):最大連続9時間(ケース併用で27時間) 、電話通話時間(ケース併用):最大連続6時間(ケース併用で18時間) 充電時間(時間) 充電ケース:約2、イヤホン:約1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 充電ケース:63×49.5×24、イヤホン:34.5×15×25 質量(g) 充電ケース:36、イヤホン:4(片耳)(イヤーピース非装着時) バッテリー容量(mAh) 充電ケース:480(電池密度370Wh/L)、イヤホン:50 ドライバーユニット(Φmm) 6(ダイナミック型) 入力インピーダンス ダイナミック型Φ6mm 再生周波数(Hz) 20-20K 防塵防水性能 IP54相当 通信方式 Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数範囲 2.4GHz 通信距離(m) 約10(使用環境によって異なります) オーディオコーデック SBC AAC 登録範囲 登録可能端末数:最大4台 対応プロファイル A2DP(オーディオ)、AVRCP(リモートコントロール)、HFP(ハンズフリー)、HSP(ヘッドセット) 対応機種 Bluetooth対応のスマートフォン、タブレット、オーディオ機器 ※通話の場合はHFPまたはHSP、音楽再生の場合はA2DPに対応していること。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

サウンドが耳元を包み込む方にかけるスピーカー やわらかく快適な装着感
型式 2chスピーカーデュアルパッケージブラジエーター型 充電時間 約3.5時間(充電機器によりことなることがあります) 連続再生時間 約24時間(使用状況、使用環境により異なることがあります) 伝送距離(m) 最大約10(使用状況、使用環境により異なることがあります) Bluetooth Ver.5.0、class2 対応コーデック SBC、AAC 対応プロファイル A2DP、AVRCP、HFP
1台
7,123 税込7,835
翌々日出荷

ビジネスで求められる「ハイスペック」を、コンパクトボディに凝縮。
記録方式 リニアPCM形式/MP3形式 記録メディア (内蔵型NAND FLASH メモリ)4GB、(microSD カード)2GB~32GBに対応 仕様 (マイクジャック)Φ3.5mm、インピーダンス2kΩ 付属品 単4形ニッケル水素充電池×1、スタンドクリップ、取扱説明書(保証書付) 電源 USB接続ACアダプタ(A514)(DC5V) 本体寸法(mm) 約105.9×39.6×14.4 本体質量(g) 約72(電池含む) 最大出力 ヘッドホン/3mW+3mW(16Ω負荷時) 電池 単4形乾電池1本(LR03)またはオリンパス製ニッケル水素充電池1本(本体内充電はオリンパス製BR404を使用のこと) スピーカー Φ18mm丸型ダイナミックスピーカ内蔵 スピーカー出力(mW) 実用最大/150(スピーカ8Ω)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

骨伝導イヤフォン。聴きながら、聞き逃さない。ソーシャルディスタンスに最適のヘッドホン。
イヤホン形状 オーバーヘッド型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。
用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。 録音時間(時間) LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90 対応フォーマット ADPCM(オリジナル形式) 質量(g) 約40.6(電池除く) 電源 単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 46×15.6×102 対応 (ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps 周波数範囲(Hz) 300~30000 インターフェース ミニUSB端子(USB2.0) メモリー容量 4GB 入力端子 外部マイク端子Φ3.5mmモノラル 出力端子 イヤホン端子Φ3.5mmモノラル 電池使用時間(時間) 連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

Panasonic(パナソニック)テレビ用ワイヤレス送信機
消費電力(W) 0.5 幅(mm) 44 高さ(mm) 16 質量(g) 22 奥行(mm) 69 Bluetooth バージョンVer.3.0/送信出力Class2(2.5mW)/対応プロファイルA2DP/対応コーデックQualcomm aptXTM Low Latency、SBC/通信方式2.4GHz band FH-SS 電源アダプタ 入力AC100V(50/60Hz)0.2A、10VA(100V)/出力DC5V、800mA
1個
5,798 税込6,378
当日出荷