- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 懐中電灯・ライト
- ネックライト 充電式のおすすめ人気ランキング
ネックライト 充電式のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新110件の「ネックライト 充電式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライト 首下げ」、「ライト耳掛け」、「ウォーキングライト」などの商品も取り扱っております。
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型)
4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm]
薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化
バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上
ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能
付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子)
50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間
耐落下・衝撃性能
付属品
本体、バッテリー、USBケーブル
質量(g)
232.4(バッテリー含む)
電圧(V)
4
連続使用時間
2.5h/8h(高/低)
充電時間(分)
約125
使用場所
屋内、屋外
明るさ(Lm)
400/250(高/低)
防水保護等級
IP50
USBタイプ
type-c
電球の種類
LED
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
両手作業を可能にするネックライト。最大320lmの明るさで2時間持続。充電式リチウムイオン充電池を採用し、電池購入のコストを削減。首にかけて使用することができるため、暗所でも作業個所を照らし両手で作業可能。首部分のネックバンドはフレキシブルに動くため、フィット感が調整可能。
用途両手を使いたい整備時に。
寸法(mm)
460×110×23
質量(g)
140
連続使用時間(時間)
2
防塵防水性能
IP54
明るさ(Lm)
最大320
調光方式
2段階(強/弱)
充電端子
USB Type-C
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など
電球の種類
LED
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
710×25×15
質量(g)
170
インターフェイス
USB Type A (オス)
点灯時間(時間)
10
充電時間
80m
バッテリー容量(mAh)
550×2
色
ブラック
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ライト部は強力マグネットにより着脱自由自在!取り外して、ハンドライトとしても使えます。
充電式なので、繰り返し使えて経済的。
首掛け仕様で、サイズの調節が不要です。
ライトは強・弱の切り替えが可能です。
首掛けアーム部は110°の範囲で角度調節が可能です。
二股充電ケーブル付属で、2個一度に充電可能です。
付属品
二股USB充電用ケーブル
材質
本体ABS樹脂、PS、スチール
質量(g)
150
電源バッテリー
リチウムイオン電池
使用電池
専用充電池
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
約230×130×30
保証期間
3ヶ月
防塵防水性能
IP45
充電時間(時間)
ライト1個あたり約4
コネクタ
microUSB
明るさ(Lm)
強レベル約140 / 弱レベル約80(LEDライト1個あたり)
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
強レベル(ライト1個約140Lm):約3、弱レベル(ライト1個約80Lm):約7
照射角度(°)
約110
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
USB充電で使用できる首掛けのLEDライトです。
ヘッドライトのように両手を使えて便利で、しかもマグネット脱着式なので、離して使用することもできます。
調光も2段階で明るさも選べます。
LEDは左右独立スイッチなので、片方のみの点灯も可能です。
USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。
首掛けアームも照射角度調整ができますので、上下に約70度の範囲で照らす位置を調整できます。
防水規格もIPX4を取得してます。
全光束(Lm)
先端スポットLED:約200
仕様
クリップ部分:マグネット内蔵、寿命回数:約500回の充放電可能
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。
中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。
中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。
アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。
ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
連続使用時間(時間)
2(ダブル)/4(シングル)
充電時間(時間)
4
バッテリー容量(mAh)
2000
消費電力量(Wh)
7.4
明るさ(Lm)
300/150(ダブル/シングル)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
首元に掛けて自由自在に照射方向を調整できるフレキシブルライトです。
両手をフリーに使えるので暗所での作業もスムーズに行えます。
明るさは3段階で調節可能です。
キャンプシーンや夜間のお出かけペットの散歩、暗所での作業に使えて便利です。
用途暗いところの作業、お出かけに。
電源
単4電池×3本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約23×32.5×3(平置き時)
アーム長さ(cm)
約27
明るさ(Lm)
強点灯時:約7
連続点灯時間(時間)
弱点灯時:約24/中点灯時:約20/強点灯時:約15
1台
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
両手をフリーに使える首掛け式ライトです。暖色・昼白色・電球色の調色機能、無段階調光機能を搭載。耐久性と柔軟性のあるアームにより、様々なニーズに合わせて最適な角度調整が可能です。
用途暗所での作業、読書など
電球の種類
LED
色
ブラック
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
250×160×30
質量(g)
150
インターフェイス
Micro USB(メス)
点灯時間(時間)
10
バッテリー容量(mAh)
1800
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
両手が自由に使えるハンズフリーライト!!
ø 7.5mmの白色LEDを採用しワイドに照射できるので、トレッキングの際には、足下を明るく照らせます。
他にも、ウォーキング、ペットの散歩などのお供としてもご活用いただけます。
また、小雨の中でも使える防滴構造(IPX1相当) です。
街中でも気軽に使えるスタイリッシュなLEDライト。
ネックレスの感覚で首にかけて使う新スタイルのLEDライトです。片手でラクラク操作できる簡単スイッチで、夜のウォーキングやジョギングをおしゃれに演出します。
ヘッドランプのような頭の締め付けもなく、快適に長時間使用できます。
ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
寸法(mm)
本体:約幅30×奥行26×高さ50 。ネックホルダー:約Φ215
質量(g)
約40(パナソニックコイン形リチウム電池含む)
光源
Φ7.5mmスタンダードLED 1個
電池寿命(時間)
約15(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
明るさ(Lx)
約20
光束(Lm)
約13
仕様
LED搭載、防滴構造
付属品
パナソニックコイン形リチウム電池2個
全光束(Lm)
約13lm
連続点灯時間
約15時間
耐水性
防滴タイプ
照射距離(m)
約20lx(照度)
電球の種類
LED
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です
・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。
・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。
・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。
・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。
・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。
・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容
ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書
材質
PA6+15%GF ABS+PC
質量(g)
本体140(電池込み)
全光束(Lm)
HIGH:320、LOW:160
発光色
昼光色(6000K)
化粧箱寸法(mm)
W230×H130×D45
光源
3535LEDチップ×2粒
モード切替
HIGH、LOW
バッテリー
3.7V 10440型リチウム電池
充電時間(時間)
約2.5~3時間
耐衝撃性能
IK07
バッテリー容量(mAh)
350
充電方式
Type-c(充電中本体点灯不可)
使用時間(時間)
HIGH:約2時間、LOW:5時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP54(生活防水仕様)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール
使用電池
単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
ズレないブレない安定設計の充電式首掛けライト。
釣り人がナイトゲームに切望した機能と明るさを体現したライトです。
たとえば前傾姿勢になった時に体からライトが離れなければ光はブレず、手元の作業がずっとスムーズです。
使い分けてさらに快適な10種の光の切替ができます。
用途両手が使える首掛けライト
付属品
調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
質量(g)
約170(電池含む)
種類
集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
本体寸法(mm)
約80×118×52
保護等級
IPX5
光源
白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
バッテリー
リチウムイオン電池
電池寿命(時間)
集中強連続約4.5弱約18/散光強連続約4.5、弱約22/ダブル約2
使用電池
リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)
3.6
充電時間(時間)
約8
耐水性
防滴
バッテリー容量(mAh)
2600
消費電力量(Wh)
9.4
光束(Lm)
600
電球の種類
LED
ハンズフリーで両手が自由に使えるネックライト。フレキシブルアームで自在な角度調整ができるので、車両整備や工事現場、アウトドアや災害時などに重宝する他、マグネットと三脚用ホール(1/4ネジ穴)付きなので、夜間の散歩や読書、ベッドサイドの補助灯など日常的な使用にもおすすめ。
色
ブラック×ブルー
質量(g)
約222
電源
リチウムイオン充電池3.7V2000mAh
幅(cm)
15(ネック部)
長さ(cm)
28(1本あたり)
入力
USB-C 5V1A
保護等級
IPX4
充電時間(時間)
約4
充電可能回数
約300回(新品容量の約80%保持)
明るさ(Lm)
1灯:15~150/2灯:30~300
厚さ(cm)
約1
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
SMD-LED
点灯時間(時間)
1灯:約10、2灯:約5(調光状態や使用環境により異なる)
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
軽量小型の首掛け充電式ライト。わずか30gだから女性でも負担がなく首にかけられます。ファッショナブルなデザインで3色展開。様々なシーンで活躍します。2.5時間でフル充電でき、光量はサブライトレベル。朝夕の釣りや散歩におススメです。
付属品
調整パッド付ストラップ、USB充電ケーブル
寸法(mm)
71×37.5×26.2(フック部込)
質量(g)
30(電池含む)
保護等級
IPX5(防噴流型)
光源
白色スタンダードLED×1
電池寿命(時間)
強:連続約2、弱:連続約6
使用電池
充電池
明るさ(Lx)
強:約90(26Lm)、弱:約30(8Lm)
充電時間(時間)
2.5
明るさ(Lm)
26/8
電球の種類
LED
首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト
ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます
ネックベルトは上下120度に角度調整可能
底面はマグネットなので金属物に装着できます
明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時)
連続点灯は約5.5時間(Lowモード時)
単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)
約113(電池別)
保護等級
IPX3(JIS C0920:2003による)
連続使用時間(時間)
約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
光源
LED(交換できません)
使用電池
単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時
外寸(幅W×高さH)(mm)
約160×220
照度(Lux)
High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230
光束(Lm)
約120(High)/約60(Low)※1本の時
取扱説明書
(1.26MB)
電球の種類
LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
首にかけるだけ!両手が自由になる為作業がしやすい。ヘッドライトの重量や装着感が気になる方へ。自在に曲がるネックバンドで足元や手元を照らすことができる。作業だけでなく、防災・釣り・アアウトドアなど様々なシーンで活躍します。1灯照射で明るさ最大150Lm、点灯時間は約10時間、無段階調光範囲は約15~150Lm、色濃度は6500k。2灯照射で明るさ最大300Lm、点灯時間は約5時間、無段階調光範囲は約30~300Lm、色濃度は6500k
用途作業現場、防災、釣り、アウトドア
寸法(mm)
約280×150×40
質量(g)
約223
充電時間
約4時間
使用環境温度(℃)
0~35
内蔵電池
リチウムイオン充電池(3.7V/2000mAh)
充電方式
USB-C
入数(個)
1
定格入力
5V1A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型電池式ワークライトのジェントス ワンズシリーズ。首掛け式ワークライト
首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着。両手を使用しての作業が可能。
単3アルカリ電池×1本使用で最大110ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能
High/Lowの2段階照射でLowモードは20時間の連続点灯
テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着
左右独立して角度調整が可能
テスト用電池付属
1m落下耐久とIP54(準拠)のボディ
付属品
首掛けパーツ、テスト用電池
質量(g)
【総重量】159【ライト単体】52
電源
単3アルカリ電池×1本(テスト用付属)
寸法(Φ×Lmm)
ライト本体のみ:21.0×87.0
防塵防水性能
54
光束(Lm)
最大110
明るさ(Lm)
110~50
照射距離(m)
最大約63
連続点灯時間(時間)
7~20
落下耐久(m)
1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
両手が自由に使えるハンズフリーライト。点滅機能付きで視認性UP。
電池寿命大幅UP(点滅モード時約100時間使用可能)。ワイド照射可能なLEDで手元・足元を明るく照射。
用途ハンズフリー、現場作業、懐中電灯、照明として。
電球の種類
LED
セット内容
パナソニックコイン形リチウム電池2個
質量(kg)
0.04
電源
CR2032×2個(電池付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×26×50
LED
スタンダード白色LED(チップタイプ)1個(約13lm:電池初期参考値)
アズワン品番
64-8908-36
明るさ(Lm)
約20(1m前方電池初期値)
1個
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
ズレないブレない身体にフィットする首掛けライト。
重量を感じやすい乾電池レイアウトを工夫して、重さを感じにくいデザインです。
身体にフィットするから手元の作業も何時も快適。
10種の明かりが釣り人のナイトゲームをサポートします。
用途両手が使える首掛けライト
電球の種類
LED
電源
単3乾電池×4
光束(Lm)
400
耐水性
防滴
寸法(mm)
約87×173×50
質量(g)
約200(電池含む)
付属品
調整パッド付ストラップ
光源
白色ハイパワーLED×2pcs、赤色高輝度LEDチップ×2
保護等級
IPX4
電池寿命(時間)
集中約強3600Lx200Lm:連続約2.5、集中弱約1000Lx50Lm:連続約12/散光強約600Lx200Lm:連続約2.5、弱約100Lx35Lm:連続約24/ダブル約4200Lx400Lm:連続約1
種類
集中、散光、ダブル(集散同時)、ブースト(押した時だけ)、エマージェンシー(点滅)、赤色点灯、赤色マーカー
首掛け形でハンズフリーで使用できるLEDライトです。アーム部分がフレキシブルに動くので、作業部に合わせてライトの方向、照射位置の調整ができ、左右でそれぞれ異なる場所を照らすことも可能です。背面にはマグネットがついており、金属部に取り付けて作業可能です。リチウムイオンバッテリーを搭載しています。電池残量低下警告機能付きです。明るさは無段階調整機能が付いています。
用途暗所での点検・検査作業、夜間の散歩等。
付属品
充電コード
材質
樹脂
質量(g)
約190
保護等級
防雨型(IP42)
縦×横×高さH(mm)
290×160×25
色温度
昼光色
充電時間
約4時間
使用電池
リチウムイオン蓄電池
電源タイプ
充電式
明るさ(Lm)
300(HIGH)/150(LOW)/30~300(明るさ調整モード)
点灯時間
3時間(HIGH)/6時間(LOW)30~3時間(明るさ調整モード)
電球の種類
LED
器具相当
【白熱電球】30W
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷