- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 包帯
- ネット 医療用のおすすめ人気ランキング
ネット 医療用のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新1,067件の「ネット 医療用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ネット包帯」、「弾性包帯」、「包帯サポーター」などの商品も取り扱っております。
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)
25(伸長時)
包帯種類
ネット包帯
コットン・ラテックスゴムを使用した伸縮性に優れた管状ネットホータイです。
必要な長さや形状に切って使用することができます。
どこから切ってもほつれにくく、簡単に装着できます。
長さ(m)
25(伸長時)
包帯種類
ネット包帯
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。
長さ(m)
25
材質
PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル
入数
1箱(1巻入)
オートクレーブの可否
可
洗濯方法
洗濯再生
伸縮率(倍)
約8~10(巾方向)
メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類
チューブ包帯
長さ(m)
18
綿糸と高品質ゴム糸からなるチューブ型のネット包帯です。
伝線、ホツレがなく、必要量だけ切って使えます。
伸縮性、復元力が非常に優れています。
指、腕、ふともも、胴、頭等包帯の使いにくい部位の処置に適しています。
ラテックス含有、無蛍光。
包帯種類
チューブ包帯、ネット包帯
キズの当てガーゼやハップ剤カイロなどが簡単に固定できるほか、アイデア次第でさまざまに応用頂けます。
コットン(綿)の肌ざわりが自然で、通気性も高く、デリケートな肌の方でも安心です。
伸縮、耐久性が強く、いつまでも特性を生かします。
材質
綿糸、ナイロンフィラメント、ラテックス
包帯種類
ネット包帯
患部全体を保護するための、チューブタイプのホータイです。
長さ(m)
23
包帯種類
チューブ包帯
すぐに使えるカット不要の伸縮ネット包帯です。ガーゼの固定などに最適です。
包帯種類
伸縮包帯、ネット包帯
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質
レーヨン、スパンテックス
包帯種類
伸縮包帯
綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。
長さ(m)
4.5(伸長時)
包帯種類
弾力包帯
純綿糸とラテックスゴムを使用した弾力チューブ包帯です。
重ねて使うことで、圧迫力の調節が可能です。
長さ(m)
5
包帯種類
弾力包帯、チューブ包帯
抗菌防臭加工を施した、吸湿速乾に優れた繊維を使用。
部位に合わせて切ったり、重ねて圧迫治療の補助に使用したり、様々な用途で使用できます。
長さ(m)
1
包帯種類
弾性包帯、チューブ包帯
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
伸長(cm)
80
材質
綿、ポリエステル、ゴム
タイプ
あたま・太もも用
寸法(cm)
4.8×25
包帯種類
ネット包帯
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
タテ・ヨコとも切り口がほつれない、独自の編み方を採用しています。
チューブ状であらゆる部位にスムースに装着できます。
長さ(m)
25(伸長時)
包帯種類
ネット包帯
洗濯・オートクレーブによる再生が可能です。
仕様
伸縮率/約3倍以上(幅方向)
材質
ポリエステル100%