- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 無線LAN・ネットワーク機器
- ネットギア ハブのおすすめ人気ランキング
ネットギア ハブのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新182件の「ネットギア ハブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチングハブ 10G」、「リピータハブ」、「10G スイッチ」などの商品も取り扱っております。
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。ファンレス設計により静穏性を実現しています。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
材質
メタル
ファン
なし
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブ。
ファンレス設計により静穏性を実現。
NetgearのアンマネージプラススイッチはVLAN、QoSなど広く必要とされる設定機能を提供します。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
接続方式
10/100/1000Base-T
ファン
なし
全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計62Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式
ギガビット
ポート数
8
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
1000BASE-T対応ポートを搭載したスイッチングハブです。全ポートPoE+に対応しています。ファンレス設計により静穏性を実現しています。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数
8
材質
メタル
質量(kg)
0.6
速度
10/100/1000 Mbpsギガビットイーサネット
動作温度(℃)
0~40
ファン
なし
4ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計63Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式
ギガビット
ポート数
5
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ギガビット8ポート PoE+ レイヤー2プラス スマートスイッチ。PoE+対応のギガビット8ポート(総給電能力55W)と独立して使用できる1G SFPスロットを2つ持つ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
接続方式
ギガビット
ポート数
10
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
全8ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計123Wの電力を供給可能。VoIP 電話、IP カメラ、ワイヤレスアクセスポイントなどのPoE受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。VLANやQoS、リンクアグリゲーション、IGMPスヌーピングなどの基本機能に対応したアンマネージプラススイッチで、設定の変更はWebベースの日本語対応管理画面から簡単に行えます。デスクトップ設置の他、壁掛けも可能(キット付属)。
接続方式
ギガビット
ポート数
8
1個
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~8番ポート)で83Wを給電可能。「GS308PP」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS130W-100JPS)に変更することで、最大123Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式
ギガビット
ポート数
8
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で115Wを給電。また「GS316P」はFlex PoEに対応。別売りの電源アダプター(EPS200W-100JPS)に変更することで、最大183Wの給電容量をサポート。製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式
ギガビット
ポート数
16
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
10GBASE-T ×7、SFP+ × 1 (0GBASE-Tとのコンボポート)を搭載したスイッチングハブです。
・購入日から30日以内にユーザー登録することにより機器本体にリミテッドライフタイムハードウェア保証が適用されます。
リミテッドライフタイムハードウェア保証の詳細はネットギアHPを参照ください。
ポート数
8(10GBASE-T × 7、SFP+×1(10GBASE-Tとのコンボポート))
接続方式
10GBASE-T
材質
メタル
ファン
なし
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
ギガビット5ポートアンマネージ・スイッチ。デスクトップ型。電源アダプター同梱。RoHS、WEEE対応など、環境保護に配慮した製品です。
仕様
●PoEポート:-●MDI/MDI-X自動切替 :対応●IEEE802.3X フローコントロール:対応●筐体:金属●スイッチング容量 :10Gbps●パケットフォワーディング:7.4Mpps●省電力型イーサネット対応 (IEEE 802.3az):対応●キューWRR比率:1:2:4:8●MACテーブルサイズ :2K●パケットバッファサイズ:128KB●IEEE 802.1p QoS:対応●VCCI:Class B
質量(kg)
0.261
区分
D
ポート数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×100×27
速度
10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット
最大消費電力(W)
2.7
設置方法
デスクトップ/壁掛け
動作温度(℃)
0~40
オートネゴシエーション
対応
ジャンボフレーム
対応
伝送速度(Gbps)
4.9(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.7
MTBF(時間)
3197945
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
ギガビットポートを24ポート搭載するL2アンマネージスイッチ。16ポートはPoE+対応(IEEE 802.3at、合計190W)。プラグアンドプレイ仕様でホーム/SOHOネットワークのLANポート増設に最適。ジャンボフレーム(10000バイト)、IEEE802.1p CoS/DSCPベースのQoS、省電力イーサネット(IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet)に対応。BPDUとEAPoLの透過に対応。金属製の筐体により信頼性の向上を実現。
接続方式
ギガビット
ポート数
24
材質
金属
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
10GBASE-T(RJ-45)を16ポート持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。全16ポートPoE+対応で合計500Wの給電能力を持つ。10GBASE-Tポートは5G/2.5G/1G/100Mの下位互換性を持つ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定、管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。SDVoE(AV over IP)Ready。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。PIMなどの複雑な設定が不要で大規模なマルチキャスト環境を構築可能なIGMP+に対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ライフタイムハードウェア保証。
接続方式
ギガビット
ポート数
16
1個
¥679,800
税込¥747,780
8日以内出荷
1000BASE-T×16ポートを搭載したスイッチングハブ。全ポートがPoE+に対応(PoE合計出力最大183W)
接続方式
10/100/1000Base-T
ポート数
16
仕様
PoEポート:PoE+ポート×16、各ポート最大30W、PoE合計出力:76W、スイッチング容量:32Gbps、パケットフォワーディング:23.8Mpps、MACテーブルサイズ:4000、パケットバッファサイズ:1 MB、ファン:ファンレス
付属品
GS116PPスイッチ本体、電源アダプター、ラックマウントキット、壁掛けキット、ゴム足、インストールガイド、ユーザー登録について(ハードウェア製品保証規定を含む)
質量(kg)
0.88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
286×102×27
最大消費電力(W)
200
設置方法
デスクトップ/壁掛け/ラックマウント
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
12.44W/Gbps
取得規格
VCCI Class A
動作温度(℃)
0~40
MTBF(時間)
2088514
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
ギガビット8ポート レイヤー2プラス スマートスイッチ。スマホ・タブレットによるリモートネットワーク監視・管理が可能なInsightアプリ&クラウドの機能に対応。うち1ポートがPoE受電可能。PoE給電機能を持つ上位スイッチとの接続で、電源コンセントのない場所でも設置が可能。VLANやリンクアグリゲーション(ポートトランキング)などのレイヤ2機能、レイヤ3スイッチレベルのIP ACL、QoSといった機能を搭載。スタティックルーティング、VLAN間ルーティングにも対応。SNMPもv1、v2c、v3をサポートしており、セキュアな環境下での高速通信を可能にする高機能なスマートスイッチです。
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
小規模オフィスや家庭内ネットワークでも、設定不要ですぐに使えるアンマネージスイッチ。PoE+給電に対応し、1ポートあたり最大30W、筐体全体(1~16番ポート)で183Wを給電。また製品に壁掛けキットが付属しているため、設置のための追加キットの購入が不要。デスクトップサイズの省スペース+ファンレス設計により、長机の下からデスクトップまで、どこに置いても場所をとらずフレキシブルに設置可能。セキュリティカメラや無線APなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能。
接続方式
ギガビット
ポート数
16
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
XS508M 10GBASE-Tを8ポート、10ギガビット用SFP+スロットを1ポート持つアンマネージスイッチ。全ポート10GBASE-T、5G、2.5Gに対応
仕様
●MDI/MDI-X自動切替:対応●筐体:金属●スイッチング容量:160Gbps●パケットフォワーディング:104.1Mpps●パケットバッファメモリー:128KB●MACアドレステーブルサイズ:2K●プライオリティキュー数:8●IEEE 802.3az (省電力型イーサネット):対応●VCCI:Class B
質量(kg)
1.49
区分
D
ポート数
100M/1G/2.5G/5G/10G RJ-45:7、10GBASE-T(10G/1G) :1、10G SFP+10G/1G SFP+×1(コンボポート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
328×169×43.2
最大消費電力(W)
39
設置方法
デスクトップ/ラックマウント
騒音レベル(dB(A))
22.5(@25℃)
LED
電源、ファン、速度、リンク/アクティビティ
動作温度(℃)
0~50
ファン
冷却:低ノイズファン×1
ジャンボフレーム
最大9K
伝送速度(Gbps)
80(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
MTBF(時間)
1145157(@25℃)
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
全16ポートがIEEE 802.3at PoE+対応(1ポートあたり30W)で合計260Wの電力を供給可能な設定不要のアンマネージスイッチ。802.11ax ワイヤレスアクセスポイント、パン/チルト/ズーム(PTZ)および4K IPカメラ、PoE照明、オーディオスピーカー、ACエンコーダーなどのPoE+受電機器をLANケーブルで給電することにより、電源ケーブルの配線に囚われないネットワークの構築が可能になります。デスクトップの他にも、ラックマウント(キット付属)での設置も可能。
接続方式
ギガビット
ポート数
16
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
ギガビット8ポートアンマネージプラス・スイッチ。デスクトップ型。VLAN、 QoS、 ブロードキャスト制御、 ポートミラーリング、 Ping死活監視などの機能を実装。電源アダプター同梱。RoHS、WEEE対応など、環境保護に配慮した製品です。
仕様
●PoE給電ポート:-●ギガビットポート (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T):8●筐体:金属●スイッチング容量 :16Gbps●パケットフォワーディング:11.9Mpps●MACテーブルサイズ:4000●バッファーサイズ:192KB●VLAN (対応数):32●LAG(リンクアグリゲーション):未対応●LAGグループとメンバーポート数:-●マルチキャストグループ対応:128●ポートミラーリング:対応 (多対一)●VCCI:Class B
質量(kg)
0.5
区分
C
ポート数
8
電源
外部(入力:12V/1A)
接続方式
ギガビット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
158×101×29
最大消費電力(W)
4.5
設置方法
デスクトップ/壁掛け(キット付属)/マグネット(別売り)
騒音レベル(dB(A))
0(@25℃)
動作温度(℃)
0~40
ファン
0(ファンレス)
伝送速度(Gbps)
8(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.5
MTBF(時間)
2525259
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
GS108PP ギガ8ポート PoE+(123W)対応 アンマネージスイッチ。 ファンレス静音設計。 設定を必要としないため電源を入れてLANケーブルを差すだけで簡単にネットワークが構築できます。ラックマウントキット付属。外部電源。
仕様
●PoEポート:802.3af PoE(1ポートあたり15.4W)/802.3at PoE+(1ポートあたり30W)×8ポート●MDI/MDI-X自動切替 :対応●筐体:金属●スイッチング容量 :16Gbps●パケットフォワーディング:11.9Mpps●省電力型イーサネット :対応●MACテーブルサイズ :4K●パケットバッファサイズ:192KB●PoE自動調整:対応
質量(kg)
0.6
区分
D
ポート数
8
電力(W)
123(PoE最大供給)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×101×27
速度
10/100/1000Mbpsギガビットイーサネット
設置方法
デスクトップ/壁掛け(キット付属)/ラックマウント(キット付属)
ファン
ファンレス
ジャンボフレーム
対応
伝送速度(Gbps)
8(最大実効)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
0.8
MTBF(時間)
1044500
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷