ネットワークセキュリティのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
438件の「ネットワークセキュリティ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan切替スイッチ」、「回線切替器」、「LANポートブロック」などの商品も取り扱っております。
通信On/Offボタンを装備した通信遮断機能付RJ-45中継コネクタです。離席時の無断使用によるデータ流出防止、ウイルス感染時のデータ流出を手元操作で防止できます。 RJ-45中継コネクタ 通信On/Offスイッチ付 Cat5対応(10/100BASE-TX対応) 手元においても邪魔にならないコンパクトサイズ
適合 Cat5/5E/6 (ただし、10/100BASE-TX対応) 結線方式 ストレート結線 サイズ(mm) 26×47×23
1式
2,198 税込2,418
当日出荷

LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切り替え時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様 2台:1台切替 材質 ABS樹脂 質量(g) 約160 切替方式 2:1又は1:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×98×29.5 保存温度(℃) -20~60 インターフェース RJ-45 メス×3(1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応)。※伝送速度を保証するものではありません 動作温度 0~60℃ 動作湿度(%) 0~95(結露なきこと) アズワン品番 64-0868-93 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

。LANケーブルをつなげ延長できる。手元のスイッチで簡単に通信のオンオフ切替え可能
1台
1,498 税込1,648
8日以内出荷

サンワサプライLAN切替器
LAN回線の8極8芯すべてを全結線・全回路で物理的に切り替えるLAN切替器です。 切替時はLANケーブルとLANケーブルを中継アダプタで延長しただけの状態になり、相性問題がほぼ発生しません。 LANケーブルを手動で抜き差しする必要がなくなり、スイッチ一つで切り替えます。 未接続側ポートは一切LAN信号は繋がらないため、簡易ファイヤーウォールとしても利用可能です。(IPアドレスの設定が必要です) 外部ネットワークと内部ネットワークの物理的な切り替えや、必要時のみネットワークに接続する環境などに便利です。
仕様 4台:1台切替 材質 ABS樹脂 質量(g) 約170 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(RJ-45 LANポート搭載機) 保存温度(℃) -20~60 インターフェース RJ-45 メス×5 (1000BASE-T 、100BASE-TX、10BASE-T対応) 湿度範囲 0~95%(結露なきこと) サイズ(mm) W155×D98×H29.5 アズワン品番 64-0871-80 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

電源を必要としないコンパクトサイズのプリンタ切替器です。 切替器内部を全回路にて切り替えていますので、パソコンの種類を選びません。 パソコン2台と周辺機器1台、もしくはパソコン1台と周辺機器2台の切り替えが可能です。 本体は壊れにくい強化プラスチック製で、切り替えスイッチ部は2万回以上の耐久性があります。 固定用面ファスナー(1セット)が付いていますので、デスクなどに固定して使用することができます。 省スペースに設置できます。
アズワン品番 64-0850-16 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ハブやルーターの空きポートをガード!空いているLANポートをふさいで無断使用や誤使用を防ぐ”LANポートガード”。
用途ネットワークポートの無断使用を防止 トラスコ品番 539-3078 セット内容 ロック本体×3、鍵×1 ホワイト 質量(g) 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12×35×14
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

使用していないLANポートに取り付ける事で、空きのLANポートプラグを規制、管理できる。鍵番号は異なります。色:白。適合プラグ:RJ45。
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長コネクタです。従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクト(体積比:約1/2)になったため、狭い場所への設置も可能になりました。 LANケーブルを延長する為のコネクタ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T仕様のLANケーブル延長用 エンハンストカテゴリー5対応 従来品(LD-RJ45JJ5Y)に比べて、コンパクトサイズを実現(体積比:約1/2)
質量(g) 6 変換タイプ LAN-LAN
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブルロック
付属品 アタッチメント×1、特殊レンチ×1 適合 RJ-45 質量(g) 3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22×17×13.8 アズワン品番 64-0896-82
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

離れた場所で切替操作ができる手元スイッチ付き。 2台のパソコンで、USB3.0に対応した4台のUSBデバイスを切り替えて使用できるUSB切替機。 マウスやキーボード、USBメモリ、ドッキングステーションなど、4台のUSBデバイスを2台のパソコンで切り替えて使用できるUSB3.0対応切替機です。 USB3.1/3.0のスーパースピードモード(5Gbps※規格値)に対応しており、対応したUSBメモリやHDDなどを共有するのに最適です。 ノートパソコンとデスクトップパソコンなど、パソコン2台でUSBデバイスを共有でき、省スペースを実現します。 4台のUSBデバイスを共有可能で、USBハブを接続することにより4台以上のUSBデバイスを共有することも可能です。 離れた場所でも切替ができる手元スイッチが付いています。 選択しているパソコンが確認できる動作PC確認ランプが付いています。 本製品とパソコンを接続するUSB[A]-USB[Bタイプ]ケーブルが2本付属しています。 電力不足の場合に給電できるUSB microBポートが付いています。USB AC給電アダプター(1.8A以上の電流が供給可能なもの)を使って給電可能です。 ※接続ケーブルおよびUSB AC給電アダプターは付属していません。 Windowsパソコンだけでなく、Macintoshにも対応しています。 専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
仕様 ダウンストリームポート:4(USB Type A/デバイス側)、アップストリームポート:2(USB Type B/PC側)、Self power、BUS power 付属品 USBケーブル(1.2m) ×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1 質量(g) 約120 規格 USB3.0 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×93×27 インターフェース USB 保証期間 1年 通信速度 (最大)5Gbps
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

2台のパソコンで1台のUSBプリンタやストレージ機器を切り替えて使用できる切替器。USB2.0準拠。 USB2.0準拠。バスパワー動作。
仕様 2/4台:1台切替 付属品 USBケーブル(1.0m)2本 質量(g) 30 規格 USB コネクタ形状 USBコネクタ シリーズA - USBコネクタ シリーズB×2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 44×58×24 回路数 2切替
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様 6極2芯用、自動切替、テレホン用 プラグ形状 モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型高性能アダプタです。1000BASE-TX,1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LANケーブルの延長に。 強力マグネット付きでスチール家具にも着脱自在。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTSプラグカバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-Tに対応。
ホワイト 導体 AWG24 変換タイプ LAN-LAN
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様 ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質 PVC(シース) 芯数 8芯 シールド 無し(UTP仕様) インターフェイス RJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応) 対応 伝送速度(Gbps) 1 伝送帯域(MHz) 250まで パッケージ アルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプ やわらか PoE対応 ×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

2台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。 USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。 ボタンスイッチで簡単に2台のパソコンを切り替えできます。 切り替え先が一目で分かるLEDを搭載しています。 USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適です。
回路数 2 仕様 2台:1台切替 質量(g) 51 インターフェース USB仕様Ver 2.0準拠(USB仕様 Ver1.1上位互換) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60.6×60.6×22 動作環境 温度/0~40℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) コネクタ USB Aコネクタ メス×1(周辺機器側)、USB Bコネクタ メス×2(パソコン側) アズワン品番 64-0890-34 保管環境 温度/0~60℃ 湿度0~85%RH(結露なきこと) 取扱説明書 取扱説明書/組立説明書
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
表示切替 2 仕様 切替音なし 適合機種 Windows 8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機。MacOSX10.3~10.8が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合 質量(g) 88(ケーブルを含む) 切替方式 手元スイッチ 電源 バスパワー 定格電圧(V) 5 ケーブル長(m) 切替器本体~パソコン/1.2、切替器本体~手元スイッチ/1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体/42×68×13(ケーブル含まず)、手元スイッチ/36×60×12(ケーブル含まず) 適合機器 USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器 最大消費電力(W) 0.5 インターフェース パソコン側/USB A(オス)×2。周辺機器側/USB A(メス)×2 供給電流(mA) ポート合計400以内 キーボード/マウス USB
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライLANポートロック
本体を未使用のLANポートに差し込み、ロックをすることで、不正使用から守ります。 付属の特殊開錠レンチを使用し、簡単に取外すことができます。
セット内容 LANポートロック本体×3個、開錠用特殊レンチ×1本 材質 LANポートロック:ABS樹脂、ネジ部分:ステンレス、レンチ:鉄(メッキ処理) 対応機種 ANポートを持つパソコン、LANハブなど アズワン品番 64-0904-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

サンワサプライRJ-45プラグロック
LANハブのRJ-45ポートに差し込んで、ネットワークへの不正アクセスや誤使用を防ぎます。 自作用のLANケーブルに取り付けて、ケーブルの抜けを防ぐセキュリティロック機能もあります。 取り外しは、専用解除ロックキーで行えます。LANハブなどの空きポートへのホコリの侵入を防ぎます。
セット内容 プラグロック×10個、ダミープラグ×10個、ロックキー×1個 材質 プラグロック:ナイロン、ダミープラグ:PC(ポリカーボネート)、ロックキー:PVC+メタル 適合ケーブル KB-T5Tシリーズ、KB-T5Yシリーズ アズワン品番 64-0903-16
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷