- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- ネームスイッチのおすすめ人気ランキング
ネームスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新166件の「ネームスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フルカラースイッチ」、「パイロットスイッチ」、「埋込スイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
材質
色上質紙
1枚に家1軒に必要なネーム(84枚入)が含まれています。
仕様
1シートに家1軒に必要なネーム(84枚入)
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
仕様
表示付ネーム付
回路方式
C(3路)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
材質
上質紙
色
ラフィーネアスイッチハンドルの色にマッチするグレー色
材質
上質紙
24時間換気システムに使用するスイッチのプレートに貼り付けて下さい。
材質
PET樹脂
文字内容
24時間連続換気してください
1袋(20枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式
B(片切)
仕様
ネーム無し
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ランプは橙色に光ります。
回路方式
B(片切)3線式
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
施工時に便利な回路表示ラベルです。
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
材質
PET
タイプ
シールは透明となっています。
1枚
¥259
税込¥285
4日以内出荷
材質
ポリカーボネイト
色
透明