- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 名札
- ネームプレート ピンのおすすめ人気ランキング
ネームプレート ピンのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新126件の「ネームプレート ピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリップ 名札」、「病室ネームプレート」、「ネームプレート クリップ」などの商品も取り扱っております。
1パック20枚入りネームプレート取付用の回転ピン&クリップ、テープ接着タイプです。
360°回転しますので、ユニフォームなどの形状を気にせず、正面を向けて着用することが可能です。
ネームプレートThe Nameが別途必要です。
材質
ABS、アクリル、真鍮、スチール、ウレタン
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
31×17×16
入数
20
1ケース(20個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
HS822専用交換ネームカードとしてお使い下さい。ブルーとピンクがあり、男女別に使用できます。
材質
硬質塩ビ
縦(mm)
77
横(mm)
135
1パック20枚入りのABS樹脂2層板ネームプレート素材です。
ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。
取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質
ABS樹脂
色(表)
シルバー
色(裏)
黒
入数
20
1パック20枚入りのABS樹脂2層板ネームプレート素材です。
ネームラベルやペイントマーカーで記入すればすぐにその場で名札を準備することができます。
取り付けの際はThe Partsが別途必要です。
材質
ABS樹脂
色(表)
ゴールド
色(裏)
黒
入数
20
カード挿入口をホック付きのクリップ部で止めて脱落を防ぎます。
カードはクリップ部をはずして挿入してください。
用途クリップ部が360度回転するから、自由な位置で名札を固定できる。名刺・ICカードの脱落を防止するタイプ。ヨコ型。
材質
ケース/再生オレフィン系樹脂(透明)
厚さ(mm)
0.3
種類
安全ピン・クリップ両用型
安全ピンとクリップ両方使えるタイプです。
コクヨのホームページから名札の中紙が無償ダウンロードできます(http://www.kokuyo.co.jp/template/)。 ナフ-2のテンプレートをお使いください。
色(本体)
透明
材質
本体・クリップ成形部/再生ポリスチレン
1セット(10個)
¥529
税込¥582
当日出荷
くっきりした文字が長く続く、アクリルの名札です。※名入れ専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください(WEB注文専用)。
書体
明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体
厚さ(mm)
18
材質(本体)
アクリル
サービス分類
名入れ
厚手でしっかりとした作りのU型名札です。両用タイプなのでクリップと安全ピンの両方が使えます。用紙は横から出し入れできます。
材質
アクリル
タイプ
クリップ・ピン両用(用紙は上と左右から差し込み可能)
インクジェットプリンタで本格的な名札・ネームプレートが、1個から簡単に作成できるキットです。 名札・ネームプレート大にミシン目が入っている専用紙、名札パーツが入っています。このキットで名札・ネームプレートが3個作れます。プレート本体に用紙、その上から立体透明カバーシールを貼り、さらにプレートの裏にクリップを貼れば完成です。プレートは横長タイプで、シンプルな白です。立体的で本格的な名札・ネームプレートに仕上がります。専用紙は写真印画紙タイプで、写真、イラストや文字も美しく表現します。※まとめて名札を作りたい方には、JP-NAME31-15(15個入り)・JP-NAME31-30(30個入り)の簡易パッケージ製品をご用意しました。
厚さ(mm)
写真用紙/0.267
適合機種
エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク
材質
プレート本体/ABS樹脂 カバーシール/ウレタン樹脂 クリップ・台座/アクリル クリップ部/鉄
用紙厚(g/m2)
266
超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)。装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート。簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)。映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30~200時間(環境により異なります)。録画時間連続(フル充電時):8時間。録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生
仕様
●記録モード:常時録画方式●解像度:FULL HD 1080P (1920×1080)●フレームレート:25fps●レンズ:2.35mm F=2.2 固定焦点●撮影画角:水平/約100度、垂直/約65度、対角/約110度●記録モード:常時録画方式 (自動上書機能付)●バッテリー●▼1,450mAh リチウムイオンポリマー電池●▼充電時間:約3時間●▼連続動作時間:約8時間●※使用環境により連続録画時間は異なります●ファイル形式:mp4(1ファイル 10分)●ファイルサイズ:1ファイル 約10分●映像出力 (再生):パソコン (USB Type-C)●マイク:内蔵●消費電力:130~150mAh●動作温度:0~55℃●保存温度:-20~60℃●メモリー:64GB (内蔵)●本体サイズ:約82×30×15mm●本体重量:約50g●※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。
アズワン品番
65-5552-90
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
丈夫で高級感のある金属クリップ。
チャック式で水やホコリが入りません。
裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
グリーン購入法
適合
材質
(名札用ケース)再生ポリオレフィン
タイプ
ソフトタイプ・ヨコ特大サイズ・チャック付
クリップ
金属製クリップ、安全ピン付き
中紙サイズ(mm)
97×69
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
108×91
1袋(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取り外しのできるクリップが使いやすいロングセラー商品。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
108×91
中紙サイズ(mm)
97×69
サイズ
名刺・IDカード
グリーン購入法
適合
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
材質
PP
グリーン購入法
適合
材質
(クリップ)再生POM、(レバー)再生ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
13×11×46
1袋(10個)
¥899
税込¥989
当日出荷