ノギス ワイヤレスのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
144件の「ノギス ワイヤレス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usbスイッチ」、「押しボタン USB」、「早押し機」などの商品も取り扱っております。
ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送(通信距離は見通し約10m)、記録が可能。無線でデータ通信、専用ソフト不要。パソコンのUSBポートに接続した受信機1個で最大8台のノギスの測定データが取り込み可能
用途計測データの管理業務の効率化が可能、部品や製品の検査・品質管理に便利測定データの信頼性が向上、商品のクラス分けに、生産工場・設計開発における長さ測定の記録
1台
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。 無線機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。 測定したデータの平均値・標準偏差・合否判定が可能なソフトを標準装備しております。 受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。
用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に、品質管理、測定時間の短縮に 付属品 ボタン型電池CR-2032×1個 材質 SUS420J2 寸法(mm) 外側ジョウ:40、内側ジョウ:17 最小表示量(mm) 0.01 器差(mm) ±0.03 使用電池 コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 通信可能距離(m) 約5 デプスバー(有・無)
1台ほか
49,980 税込54,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプ デジタル 電源 CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 デプスバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチを押すだけで測定したデータがワイヤレス通信によりパソコンに取り込めます。
付属品 ドライバー 質量(g) 23 タイプ LED 外形寸法(mm) 44×29.6×18.5 電源 リチウムイオン電池CR2032×1 保護等級 IP67 電池寿命 連続送信約40万回 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 02AZD730G
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。 絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。 段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、測定データ出力機能、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) サムローラ あり 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 あり(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5 適応アクセサリ ●ホールドユニットNo.959143●IT/DP/MUX他との接続ケーブル 1m:No.959149 2m:No.959150●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-C(2m):No.06AFM380C●U-WAVE-T専用接続ケーブル 標準用(160mm):No.02AZD790C フットスイッチ用:No.02AZE140C。測定データワイヤレスシステム。●U-WAVE-TC送信ユニット (ブザータイプ)264-621●U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版)(ブザータイプ)264-625●U-WAVE-TC接続ユニット(ブザータイプ)02AZF300
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

送信機・受信機・ケーブル一切不要 測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信 デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵 測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
最小表示量(mm) 0.01 保護等級 IP67 データ出力 Bluetooth 最大出力 Class3(1mW) 電池 CR2032 電池寿命 約6ヵ月(通常使用) 保存温度範囲(℃) -10~60 繰返し精密度(mm) ±0.01 消費電流 実効:45μA 変調方式 GFSK 周波数帯域(GHz) 2.4
1個ほか
49,980 税込54,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定後ボタン操作で測定値が簡単送信します。送信機がノギス本体に内蔵されており、ケーブルは不要です。受信機はUSBタイプでパソコンにワンタッチで接続が可能です。(ノギス本体に1個付属)測定のデ-タをパソコン等に送信しパソコン上のEXCELにてデ-タ解析ができます。送信機が内蔵されています。
用途外径測定、内径測定、深さ測定に。正確・スピ-ディなデ-タ管理に最適です。ぺ-パ-レス時代の先駆け セット内容 ボタン型電池CR-2032 1個 材質 SUS420J2 質量(g) 280 測定範囲(mm) 0.01~300
1本ほか
68,980 税込75,878
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TCB
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きキャリパをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源 リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データをU-WAVE-Rに送信します。 U-WAVE-Tの本体にLEDとブザーがついており、送信したデータが正常に受信できたかどうかを手元で確認できます。
付属品 ドライバー 質量(g) 23 タイプ LED・ブザー 外形寸法(mm) 44×29.6×18.5 電源 リチウムイオン電池CR2032×1 保護等級 なし 電池寿命 連続送信約40万回 アズワン品番 65-1930-25 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 02AZD880G
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
質量(g) 130 電源供給 USBバスパワー方式 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm) 140×80×31.6 ミツトヨ品番 02AZD810D
1台
43,980 税込48,378
欠品中


既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
機能 ABS(アブソリュート)測定機能、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能(オプションのホールドユニットを使用し、表示値のホールドができます。出力機能との併用はできません。) 厚さ(mm) 3.5(外側ジョウ) 寸法H(mm) 16 シリーズ 500 電源 ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 量子化誤差 ±1カウントを含まず 繰返し精度(mm) 0.01 最大応答速度 無制限 サムローラ なし 許容誤差 最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE) 位置検出方式 電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 出力端子 なし(測定データ) 最大許容誤差(μm) EMPE:±20、SMPE:±40 電池寿命(年) 通常の使用状態で約5
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)BluetoothBO×
対応のデジタルノギスに取り付けて測定値のワイヤレス送信が可能です。 Bluetoothドングルを別途用意する方式で国を選ばずに使用できます。 付属ソフトでE×celなどへ測定値を出力可能です。
用途対応ノギスに取り付けて測定値をパソコンへワイヤレス送信として 電源 リチウムポリマー電池 最小表示量(mm) 0.01 連続使用時間(時間) 17 充電時間(時間) 100 Bluetooth Bluetooth4.0以上HOGPプロファイル対応品
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)Bluetooth版U-WAVE-TMB
小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。 受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。 より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。
用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。 電源 リチウム電池CR2032×1個 質量(g) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のBluetoothBO×に対応しています。 測定値が指定した公差範囲に入っているかを簡単に確認できます。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途外側、内側、段差、深さ測定に タイプ デジタル 電源 CR2032(テスト用付属) 最小表示量(mm) 0.01 デプスバー RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OS Windows10/Native64以降 最大接続台数 20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)接続コード2m
出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサに出力するためのケーブルです。(機種によりコネクタ形状が異なりますのでご注意下さい。)
適合 570シリーズデジマチックハイトゲージHDS/571シリーズデジマチックデプスゲージVDS/572シリーズデジマチック測長ユニットSD/575シリーズデジマチックインジケータID-U/192シリーズデジマチックハイトゲージHDM ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 平L型(左出し) ミツトヨ品番 905694
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

測定値をBluetooth(R)通信で端末に送信・入力できる、受信機不要な送信機内蔵のデジタルノギス。専用アプリ不要で受信端末を問わず測定値の入力が可能。ノギスの設定変更は設定アプリ「TRASAS Settings」で行うことができます。ジョウの微動送りが可能なサムローラー付き。視認性に優れたデジタル表示を採用。
付属品 検査成績書、動作確認用電池 電源 コイン型リチウム電池(CR2032) 最小表示(mm) 0.01 通信方法 Bluetooth(R)5.0
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
18日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)