ノコ ブレードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
599件の「ノコ ブレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刈払機ワイヤー」、「草刈り コード」、「ナイロンコード」などの商品も取り扱っております。

バツグンの切れ味と耐久性を兼ね備えたノコ刃形状。市販のナイロンカッターヘッドにセットして御使用下さい。
用途太さ2.7mコードで強力に草を刈ります。 形状 ノコ刃 長さ(m) 12 アズワン品番 64-4068-48
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター 仕様 推奨刈払機/25cc以上 材質 ナイロン樹脂 太さ(mm) 3
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状 四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 形状 鋸刃型 長さ(m) 30
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに 形状 四角型 材質 ナイロンPA6+PA66(コポリマー)。添加物:アルミニウム微粉末 質量(g) 42(20本入) 長さ(m) 0.2 アズワン品番 64-4067-97 太さ(mm) 2.2
1セット(20本)
929 税込1,022
当日出荷

30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状 スパイラル型 ブルー 長さ(m) 0.2
1セット(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ナイロンカッター用交換コードです。 長さ(m) 0.2 形状 四角型 太さ(mm) 2.2
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途ナイロンカッター用交換コードです。 形状 四角型 長さ(m) 0.2 太さ(mm) 2.3
1パック(30本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1パック(20本)
999 税込1,099
当日出荷

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状 スパイラル型 太さ(mm) 3.0
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
1パック(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。
用途差込タイプナイロンコード。 長さ(m) 0.2 コード 四角型(2.4mm×200mm)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質 PA66+チタン粉末配合 形状 四角型 長さ(m) 50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ナイロンカッター用交換コードです。 形状 丸型 長さ(m) 0.2 太さ(mm) 2.4
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
3,490 税込3,839
当日出荷

アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状 スパイラル型 太さ(mm) 2.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 材質 共重合ナイロン 形状 四角型・スパイラル型 太さ(mm) 対角3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(13m)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。 切れ味3倍! 炭化ケイ素入りナイロンコードを採用!
付属品 角2.3mm×2m(6本)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷