ノコギリ カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
739件の「ノコギリ カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木材 カッター」、「金属板 カッター」、「チタンコートカッター」などの商品も取り扱っております。
本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格 H型 トラスコ品番 397-9105 質量(g) 133.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ネジでしっかり刃を固定できるので、安心して作業ができます。ネジでしっかり刃を固定できます。各社L型刃(18mm)が共通で使用できます。用途に合わせて使い分けの出来る、木工用・木工挽廻用・金工用の3種類の刃がセットになっています。L型カッター刃1枚付です。
用途木工・竹・プラスチック・アルミ・真鍮・銅の切断や、ベニヤ・木工くりぬき・曲線切り。 材質(刃) SK-5 仕様 日本製カッターブレード1本付、ネジロック式 仕上 木工用・引廻用刃部:ニッケルクロムメッキ(サビに強い)
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

模型工作・手芸・細密な木工工作などに便利なクラフト専用細目のこです。 手が滑らず疲れにくいラバーグリップ。 直線切り用と引き回し用の2種類の刃を付属。
適合替刃 XB167A、XB167B、XB157T、XB157K、XB157H、XB10、XB10S
1個
999 税込1,099
当日出荷

ネジロック式です。 握り易さを追求した本体です。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。
用途木材、竹、塩ビ管、新建材、プラスチックなどのカットに。 材質(刃) スチール トラスコ品番 149-8101 全長(mm) 165 質量(g) 80 刃長(mm) 106 刃厚(mm) 0.6 材質(柄部) ABS樹脂 適合替刃 HSB-Z
1個
839 税込923
当日出荷

のこぎり面とカッター面の2WAYタイプ。 のこ刃・カッター刃は日本製で切れ味抜群。ノコギリ側はしっかりと固定できるネジ固定式。 滑りにくく握りやすい。
用途のこ刃:木材・塩ビ・竹などの切断に。 規格 A型 全長(mm) 150 適合替刃 カッター替刃:カッター替刃大(各社共通)。ノコ替刃:金切のこ刃(CSB-2)、引廻し刃(CSB-3)、カッターソ用替刃(CSB-1)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm) 160 全長(mm) 315 サイズ(mm) 42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm) 1.6 トラスコ品番 360-7267 材質 本体:ABS SUS430。刃:SK-95 質量(g) 115.6 板厚(mm) 0.35 刃厚(mm) 0.35 切り幅(mm) 0.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

H型鋸用の替刃です。 表面の高度を著しく上げ、耐久性と靱性を両立させた衝撃焼入加工。
刃幅(mm) 25 材質(刃) SK-85 刃長(mm) 106 トラスコ品番 397-9113 質量(g) 44.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷

ネジロックです。 握り易さを追求した携帯式カッター鋸です。 エラストマラバーとホールドグリップで握り手をしっかり固定します。 安全ロープ取付け穴付です。 H型金属のこ刃付です。 通常のH型替刃も使用できます。
用途アルミ・鉄・真鍮・銅などの軽金属、塩ビ管、プラスチック、ベニヤ板、石膏ボードの切断に トラスコ品番 247-5306 全長(mm) 195 材質/仕上 本体:ABS樹脂、刃:特殊焼き入れ鋼 質量(g) 146 刃長(mm) 135 刃厚(mm) 0.6 適合替刃 HB-10H・HB-10BH
1丁
949 税込1,044
当日出荷

3種の刃の使用が可能。(万能のこ/引き廻しのこ/厚物切断用L刃)
質量(g) 180
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 アルミのモール、金属パイプの切断など引き用で切り易いP=1.0(24/inch)仕様。 特殊焼入により刃が折れないです。リフォーム・設備屋さんにおすすめ。
刃長(mm) 80 ピッチ(mm) 1.0(24/inch) 板厚(mm) 0.5
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

特殊刃先で切り込み穴が簡単にあく! 直線・曲線切りが自由自在。 刃の長さが調節可能。 二種類の刃を標準装備。 仕上げ細工用 細目刃。 切り口がきれいな押切り刃。
用途石膏ボード、薄板、吸音テックス、ベニヤ等の加工、内装工事、電気工事、配管工事等に。 刃長(mm) 120 全長(mm) 300(収納時) 幅(mm) 80(収納時) 質量(g) 70
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm) 55 種別 替刃式 高さ(mm) 145 質量(g) 120 奥行(mm) 35 溝幅(mm) 21 材質(刃) SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ミニのこカッターL用の替刃です。SK11ミニのこカッターL用の替刃です。
用途ミニのこカッターL用替刃(アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等用)。 適合 ミニのこカッターL(SMN-1・SMN-2・SMN-3)
1枚
419 税込461
当日出荷

高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。 切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。 炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。 ※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較 通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。 手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。
材質(刃) 炭素工具鋼+チタンコーティング
1丁ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品 替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番 360-0688 厚さ(mm) 13.7 全長(mm) 172 質量(g) 29.5 全幅(mm) 16 刃厚(mm) 直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃 XB157T、XB157K、XB157H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
579 税込637
当日出荷


刃幅(mm) 18 刃厚(mm) 0.5 刃長(mm) 100 トラスコ品番 485-8875 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(3枚)
299 税込329
当日出荷

曲がりにくい厚手鋸刃!特殊刃先で切り込み穴が簡単に開きます。 刃の長さが調整できます。 替え刃が本体に収納できます。 二枚刃入り超軽量グリップ。
用途石膏ボード、天井用吸音テックス等の加工に最適 刃長(mm) (最大)120 全長(mm) 245。(刃収容時)155 ピッチ(mm) 引切り刃…3.1(一寸10山)/1.8(一寸29山),押切り刃…3.1(一寸10山) 仕様 調整可能刃長/最大90mm 種別 本体(引切両刃・押切刃2枚付き) 質量(g) 70 板厚(mm) 1.25
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
419 税込461
当日出荷