- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- ノス型ドリルのおすすめ人気ランキング
ノス型ドリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「ノス型ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 16.5mm」、「小ノスドリル」、「中ノスドリル」などの商品も取り扱っております。
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質
ハイス
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
シャンク径(mm)
13
加工内容
穴加工
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
全長(mm)
152
溝長(mm)
76
シャンク径(Φmm)
12.7
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)
74
全長L(mm)
134
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
12.65
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
12.65
シャンク長L2(mm)
40
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKH)
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
シャンク径(Φmm)
13
深さ(mm)
20
対応機種
IS-LB40SW、IS-LB50SW、ISK-LB50SX
電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
6.5
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
6.5
溝長(mm)
80
全長(mm)
137
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
13
先端角(°)
118
表面処理
黒色表面処理
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKS)
シャンク径(Φmm)
10
電動ドリル作業に最適です。
材質
ハイス(高速度鋼)
被削材
炭素鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
118
全長L1(mm)
140
シャンク径D4(Φmm)
13
溝長L3(mm)
85
深さ(mm)
16
対応機種
IS-LB30SX、IS-LB40SW、ISK-LB50SX
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼
全長(mm)
140
溝長(mm)
85
シャンク径(mm)
13
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼(SKS)
シャンク径(mm)
6.5
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼
シャンク径(mm)
6.5
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
適合機種
ISK-LB30Li、IS-LB30SX、ISK-LB30ST、ISK-LB50SX、ISK-LB50ST
深さ(mm)
16
刃の種別
ハイス
適合材
鋼板形鋼
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
無
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
電気ドリルで使用する専用のドリルです。
シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。
保護リングもついております。
溝長l(mm)
65
全長L(mm)
120
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
シャンク径(Φmm)
9.5
先端角(°)
118
ねじれ角
強ねじれ
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
9.5
シャンク長L2(mm)
35
育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種
IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。
仕様
適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)
深さ(mm)
35
刃の種別
超硬
適合材
鋼板形鋼
シャンク部は三面角で空転防止できます。
先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。
鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。
材質
高速度鋼
材質/仕上
高速度鋼(SKH)
シャンク径(mm)
10