ノズル 泡のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
291件の「ノズル 泡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗車 フォームガン」、「エアームースガン」、「洗車 スプレーガン」などの商品も取り扱っております。
フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 取付サイズ R1/4 材質 ステンレス鋼(SUS303) 質量(g) 25 六角対辺(mm) 14 耐熱温度(℃) 250
1個
809 税込890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)バリアブル泡ノズル
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく) アズワン品番 64-5045-95
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

動力用。 除草剤ラウンドアップ用泡タイプノズル。
材質 PP。POM。SUS304 質量(g) 20 奥行(mm) 20 ねじ径 PF1/4
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。 これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。 用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。 結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去 材質 (ボトル)PE、(キャップ)PP 容量(mL) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 230×120×284
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様 プラグなし エスコ品番 EA124LA-121 材質 タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g) 307 容量(L) 約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ 3/4”NHメス 適合圧力(MPa) 【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm) 105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。 シャワー種類 広角・直噴 材質 PP・TPR 適合ホース外径(Φmm) 20 ノズル 2パターン 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 【本体・ノズル】ポリプロピレン【タンク】ポリエチレン【耐圧ホース】塩化ビニール【ノズルパイプ】グラスファイバー 質量(g) 約1050 サイズ(mm) W180×D180×H390
1台
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様 プラグ付 エスコ品番 EA124LA-121P 材質 タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g) 307 容量(L) 約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ 3/4”NHメス 適合圧力(MPa) 【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm) 105×124×123(H)
1個
8,580 税込9,438
当日出荷

付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
用途農機具、車、家周りの清掃作業に。 噴出形状 広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 20 材質 ABS樹脂 質量(g) 320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 235×180×60 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 シャワー種類 7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。 オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。 特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L) 1 付属品 セーフティバルブ付 トラスコ品番 855-1502 材質 (タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン 寸法(mm) 130×200×315 質量(kg) 0.6 最大圧力(bar) 3 使用pH範囲 2~12 使用可能液体 酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様 アズワン品番 2-3573-01
1台
9,898 税込10,888
当日出荷


中部高圧ホースフォーミングノズル
リョービ等の洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用リョービのガンに直接接続出来ます。 ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。 先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカー リョービ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。 異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。 材質 ステンレス 種類 充円錐 圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2(標準)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中部高圧ホースフォーミングノズル
ケルヒャー洗浄機で車を泡洗浄する場合に使用します。家庭用ケルヒャーのガンに直接接続出来ます。 ダイアルを回す事により、洗剤の混入量の調整ができます。 先端のノズルを回転させる事により、適正な噴射に調整できます。
適合機種メーカー ケルヒャー
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別 本体 容量(L) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 149×360×216
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

ケルヒャーフォームノズル
泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布する家庭用高圧洗浄機用のアクセサリーです。中性・アルカリ性・酸性の洗浄剤をご使用いただけます。タンク容量:300mL。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません
用途・自動車の洗車。・ガラスの温室。・バイクやスクーターの清掃。・テラス。・ブラインド/ローラーシャッター。・小道。(庭) 玄関、車道。・フェンスやブロック塀。・キャンピングカー 質量(kg) 0.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 118×93×118 対応機種 ケルヒャー家庭用高圧洗浄機全般(※KHBシリーズ、OCシリーズは未対応)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷