ノックアウトパンチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
119件の「ノックアウトパンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「盤用 パンチ」、「手動 油圧 パンチャー」、「油圧フリーパンチ」などの商品も取り扱っております。

仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm) (ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115 質量(kg) 1.9
1台
82,980 税込91,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番 852-0354 適合機種 軽量小型充電油圧式多機能工具 種別 パンチャ 質量(kg) 2.4
1個
63,980 税込70,378
翌々日出荷

仕様 軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下 質量(kg) 2.4 出力荷重(kN) 50
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

1セット
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
45,900 税込50,490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁
2,898 税込3,188
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
170,000 税込187,000
8日以内出荷

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。 穴あけ能力(mm) 軟鋼板 3.2(最大) 最大板厚(mm) 3.2 外径(Φmm) 板厚最大3.2(SS400相当)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット
6,498 税込7,148
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。 付属品 セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点 トラスコ品番 455-8871 質量(kg) 2.4 タイプ 厚鋼用 穴あけ能力 4インチ 最大穴あけ能力(mm) (厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下 適合替刃 B16、B22、B28、B36、B42、B54 荷重(kN[t]) (出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚 2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf]) 44.1[4500] 付属品 収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg) 2.2 長さ(mm) 310 仕様 小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番 124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
トラスコ品番 859-0827 セット内容 本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース 質量(kg) 2.6 2018年トラスコ掲載ページ 5 0408
1セット
109,800 税込120,780
当日出荷