- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- ノックパンのおすすめ人気ランキング
ノックパンのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新95件の「ノックパン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックアウトパンチ」、「ノックパンコマ」、「制御盤 穴あけ」などの商品も取り扱っております。
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9
使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
トラスコ品番
852-0354
適合機種
軽量小型充電油圧式多機能工具
種別
パンチャ
質量(kg)
2.4
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
ポンプとシリンダが一体型で、360°ヘッドが回転します。(特許取得)
トラスコ品番
859-0827
セット内容
本体、厚鋼管刃物6点(ACP16~54)、F大軸、小軸、カラー大中小、安全キャップ、ケース
質量(kg)
2.6
2018年トラスコ掲載ページ
5 0408
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。
返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番
248-7632
セット内容
(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7
質量(kg)
2.05
穴あけ能力(Φmm) 鉄板
1.6
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
形状
角穴(正方形)
適合
シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
t2.3
一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
用途配線、配管の穴加工。
付属品
セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点
トラスコ品番
455-8871
質量(kg)
2.4
タイプ
厚鋼用
穴あけ能力
4インチ
最大穴あけ能力(mm)
(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下
適合替刃
B16、B22、B28、B36、B42、B54
荷重(kN[t])
(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
セット内容
本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
1台
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけ
セット内容
ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工
(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8
電源(V)
単相100
電流(A)
7.5
消費電力(W)
710
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
251
仕様
二重絶縁
付属品
六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース
質量(kg)
10.6
最大穴あけ能力(mm) ステンレス
(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群!
配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。
厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
ストローク(mm)
20
全長(mm)
410
本体質量(kg)
2.3
出力(kN)
59
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷