ノックピンポンチのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
100件の「ノックピンポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックピン」、「ピンポンチ」、「ノックピン抜き」などの商品も取り扱っております。
従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

主要サイズが1セットになった便利なセットです。従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムは作業性の向上に有効です。
1セット(3本組)ほか
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容 平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本) 材質 クロームバナジウム鋼 全長(mm) 2mm:114。3mm:124。4mm:150。5mm:164。6mm:178。8mm:178
1セット(6本)
1,998 税込2,198
当日出荷

平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
関連資料 (0.3MB)
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)平行ピンポンチセット パックなし
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。ホルダー付。
硬度HRC (打撃部)45°~48° 先端硬度 HRC58°
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
材質 機械構造用炭素鋼 質量(g) 640 硬度 54±1 トラスコ品番 327-1374 セット内容 (mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0
1セット(8本)
3,398 税込3,738
当日出荷

スタンダードな並行ピンポンチセット
全長(mm) 150 セット内容 (mm)2・3・4・5・6・7 六角軸二面幅(mm) 10
1セット(6パック)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 トラスコ品番 366-9076 セット内容 (mm)2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、10.0 質量(g) 650 硬度 打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度 HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100)
1セット(8本)
3,698 税込4,068
当日出荷

中心部が太いので全体が曲がることはありません。 金型サイズに合わせて、40mmと70mmから選べます。 割れやすい超硬をセットする時はソフトヘッドを取付て使用することで衝撃を最小限に抑えます。
用途ダイスやパンチ部品を抜く時。金型のメンテ時、パンチ部品ダイス部品を取りはずす時、又は組み込む時にハンマーと共に使用します。 パンチを入れる時。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
799 税込879
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

こしが強く使いやすい
用途テーパーピン、ノックピン脱着や狭い所の作業に 寸法(mm) H190×W52×D113
1本
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
全長(mm) 2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180 セット内容 2、3、4、5、6、8mm 材質 クロムバナジウム鋼
1セット(6個)
2,398 税込2,638
当日出荷

ノックピンの打ち抜きやロールピンや平行ピンなどの抜き取りや挿入に使用できます。
全長(mm) 150 材質 ばね鋼鋼材SUP10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質 SUS303G/C3604 寸法A(mm) 12 表面処理 ニッケルメッキ 寸法B(mm) 64 寸法C(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品 ビニールケース 長さL(mm) 126 対応 06908*** シルクピン、06916*** ブラスピン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。 全長(mm) 150 形状 八角軸
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内ねじ付きのダウェルピン、平行ピン、テーパピンなどを抜くための工具です。 強力です。先端のホルダーキャップと六角穴付きボルトの交換で、ねじ径M4からM10まで対応できます。 作業性が良好で、要所に焼き入れ処理が施され、耐久性を高めています。
付属品 ホルダーキャップ(M4・5・6・8・10用各1個)、六角穴付きボルトM5×30 材質 S45C 硬度 HRC38~42 表面処理 黒染 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

テーパーピン、スプリングピンの抜き作業に最適です。
用途テーパーピン、スプリングピン等を抜く作業に。 全長(mm) 150 硬度 打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度 HRC50±2(TPP25、TPP30)、HRC56±2(TPP40~100) 材質 ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm) 100 仕様 7本組み、先端サイズΦ0.7×0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.4mm、1.5mm、1.6mm、2.0mm各1 トラスコ品番 859-1993 材質 軸:スチール、ポンチ:SWCバネ鋼
1セット(7本)
2,498 税込2,748
当日出荷

SK(新潟精機)ピンポンチ
グリップ部に滑りにくいローレット加工
用途平行ピン、テーパーピン、スプリングピンの打ち込み・抜き取り・釘締め、隅・際の釘打ちなどに 全長(mm) 150 材質 炭素工具鋼(SK) 硬度HRC 50~52 外径(mm) 10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)