ノットタイのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
126件の「ノットタイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極小結束バンド」、「インシュロック 極細」、「商品タグ 紐」などの商品も取り扱っております。
ビーズタイプ。簡単に外せてコードなどに最適です
材質 66ナイロン 最大結束径(Φmm) 29 全長×幅W(mm) 107×2.3
1パック(30本)
312 税込343
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮止め用に適しています。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85
1袋(100本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

札やタックの固定用に使用できます。
用途タック、札の固定に。 トラスコ品番 384-2312 材質 ナイロン66 長さ(mm) 143 幅(mm) 1.8 ナチュラル 質量(g) 128 規格 UL規格品(94V-2) 最大結束径(Φmm) 35 引張強度(N) 49
1袋(1000本)
13,980 税込15,378
当日出荷

取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。取り付け器具が無くてもタグを付けられます。ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
用途衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として衣料などのタグ付。吊り下げ、ペア商品の分散防止結束具として 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン6・6) 2018年トラスコ掲載ページ 6 1867
1セット(100本)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番 115-3674 材質 ポリアミド樹脂(ナイロン66) 乳白 質量(g) 21 本体寸法(mm)奥行 49 ピン長さ(mm) 150
1セット(100本)
189 税込208
当日出荷

配線などを繰り返し束ねたりはずしたりできます。
使用温度範囲(℃) 0~85
1セット(30本)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナックスループタイ
ワンタッチでつながります。
用途複数のものを1組につなぎ止める時に。 材質 ポリプロピレン 寸法A(mm) 0.6 引張強度(kg) 5.85 寸法C(mm) 5
1パック(30本)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手締めで簡単、確実に結束でき、取り外しも自在です。
用途仮固定、各種結束工程に適しています。 材質 軟質ポリエチレン(PE) 使用温度範囲(℃) 5~70
1袋(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(1000本)
1,830 税込2,013
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衣類・ベルト・時計などの値札付け及び商品の盗難防止に、最適です。値札や商品をアンビタッチに通し、両端を合わせて留めるだけのワンタッチ操作で、簡単にしっかりロックできます。
材質 ポリプロピレン 先端寸法(mm) 5×4
1箱(1000本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(5000本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン6(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性・耐油性に優れています。 ナイロンビーズは取り外しが自由にできます。 再使用が出来ますので経済的です。
自然色
1袋(1000本)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンタッチでセーフティーロック! 値札付けに、結束に、幅広くご利用いただけます。取付器具を使わず、ワンタッチで装着できます。結束後のピン頭がなくなり、商品やストッキングへのひっかかりや、人体への引っかき傷がなくなり、さらに安全性が向上しました。結束作業中の引っかき傷もありません。スケルトン(透明)タイプでスッキリと商品イメージを損ないません。頭の出ない安全ロック!!
材質 ポリプロピレン
1袋(100個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABタイの細幅長尺タイプです。通信業界で使用する交換機などのケーブルハルタや通信用ケーブルラックの配線結束にご使用いただけます。
材質 66ナイロン 乳白 使用温度範囲(℃) -40~+85 難燃性 UL94V-2
1袋(100本)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)スモール・プッシュマウントタイ
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。 基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm) 81 結束径(Φmm) (最小)1(最大)15 仕様 ハロゲンフリー 適合 RoHS 材質 66ナイロン 幅(mm) 1.7 取付穴径(Φmm) 3.4-3.6 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 36(3.67) 最大取付パネル厚(mm) 0.4-1.6
1袋(500本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ビーズ束ねるバンド
繰り返し束ねたり外したりできる結束バンドです。
ホワイト RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(30本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

結束バンドの先端がカーブしており、目通しがスムーズです。優れたヘッド構造により、しっかり結束・固定します。
用途屋外のケーブル・電線・配管の結束に。 仕様 屋外用 材質 耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃) -20~85
1袋(100本)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

抜群の操作性。 レバーを押すだけで、簡単に取り外しが可能。 取り外ししやすさを重視し、開発された結束バンドです。取り外しの際、ニッパなどの刃物が不要で、より安全に作業ができます。 レバーは丸みを持たせた押しやすいデザインです。片手で即座にリリースできるため、作業時間の短縮に大幅に貢献します。
用途組立工程での仮止め、配線落下防止、添え木固定、袋の口止めなど。 仕様 UL難燃グレード(主原料)/UL94V-2 材質 66ナイロン 使用温度範囲(℃) -40~85 寸法A(mm) 7.4 寸法D(mm) 11 寸法B(mm) 20.1 寸法C(mm) 8.8 寸法T(mm) 1.3 ループ引張強度最小値(N[kgf]) 222.3(22.67)
1袋(100本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級感を演出するタグ用糸ファスナー。メス部がスマートになり、美しいシルエットがさらに商品イメージをアップさせます。
材質 メカ部:ポリプロピレン / 糸部:ポリエステル
1パック(100本)
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ポリプロピレン製より丈夫なナイロン66製のリング状の結束具です。
用途衣料品、ファッション小物、玩具、スポーツ用品などの値札・タグ付けやサンダル等のペア商品の結束、商品の吊り下げ用途にご利用いただけます。 材質 ナイロン66
1箱(5000本)
5,698 税込6,268
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)