- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- ノブ m12のおすすめ人気ランキング
ノブ m12のおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新933件の「ノブ m12」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノブボルト m12」、「ノブ m10」、「ノブ」などの商品も取り扱っております。
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
色
黒
材質(本体)
PP
種類
多角形
仕上
(めねじ)三価クロメート
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
スチール
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
オレンジ
耐熱温度(℃)
75
エスコ品番
EA948AY-5
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
寸法H(mm)
22
寸法D(Φmm)
50
表面処理
(ねじ)ユニクロメッキ
寸法d(Φmm)
23
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M12
取付長(mm)
40
材質(取付部)
SS400
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ貫通
種類
五角形
色(本体)
つや消しブラック
2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)
ナイロン6
種類
多角形
表面処理(ねじ部)
三価クロメート処理
取付部
おねじ(段付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
SS400
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
種類
五角形
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(ノブ)
ABS樹脂
材質(オネジ)
スチール
表面処理(オネジ)
三価クロメート
市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。
特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)
ナイロン66
色
(ノブ)黒
タイプ
五角ノブ
種類
多角形
材質(キャップ)
ナイロン66
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)
ポリアミド
材質(取付部)
黄銅(カドミウム低減材)
取付部
めねじ
種類
丸形
使用温度範囲(℃)
-30~130
色(本体)
つや消しブラック
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
材質(本体)
ABS樹脂
種類
多角形
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
真鍮
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
黒
耐熱温度(℃)
75
材質(本体)
ABS樹脂
種類
丸形
仕上
(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下
取付部
めねじ
耐熱温度(℃)
70
材質(取付部)
真鍮
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)
ASA樹脂
適合
六角ナット1種
種類
五角形
材質(キャップ)
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
80
色(本体)
黒
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色
黒
材質(本体)
フェノール
種類
多角形
仕上
(おねじ)三価クロメート
取付部
おねじ(段付)
耐熱温度(℃)
110
材質(取付部)
スチール
ねじの呼び
M8
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
材質(取付部)
鋼材SUM435
取付長(mm)
6
取付部
めねじ
質量(g)
20
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
寸法M
M8×P1.25
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
材質(本体)
ステンレス
材質(取付部)
ステンレス
取付部
めねじ
種類
丸形
材質(本体)
SUS303
材質(取付部)
SUS303
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理
-
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。
手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体)
66ナイロン
取付部
おねじ
種類
多角形
材質(キャップ)
66ナイロン
耐熱温度(℃)
75
キャップ色
オレンジ
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質
ナイロン
キャップ色
白
耐熱温度(℃)
75
耐久性にすぐれたフェノール樹脂製。
色
(ノブ)黒
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
表面処理(ねじ部)
ニッケルメッキ
取付部
めねじ
材質(取付部)
黄銅