ノブねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,031件の「ノブねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノブ」、「ノブ めねじ」、「ねじ 取っ手」などの商品も取り扱っております。
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) フェノール 種類 多角形 仕上 (おねじ)三価クロメート 取付部 おねじ(段付) 耐熱温度(℃) 110 材質(取付部) スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6 材質(取付部) ステンレスSUS303 取付長(mm) 25 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 黒色
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体) ナイロン6 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理 取付部 おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体) ナイロン6 取付部 おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類 多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) 鋼材SUM22L 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max110 min-20 表面処理(ねじ部) 三価クロメート 色(本体) 黒色
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体) フェノール樹脂 材質(取付部) SS400 取付部 おねじ 種類 多角形
1個
269 税込296
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部) 鋼材SUM22L 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max80 min-20 表面処理(ねじ部) 三価クロメート 色(本体) 艶消し黒色
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン6 材質(取付部) (ステンレス)SUSXM7 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6 材質(取付部) 鋼材SUM22L 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 使用温度(℃) max80 min-20 表面処理(ねじ部) 三価クロメート 色(本体) 黒色
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
材質(本体) フェノール樹脂 種類 多角形 取付部 めねじ 材質(取付部) 黄銅
1個
309 税込340
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体) ASA樹脂 適合 六角ナット1種 種類 五角形 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 色(本体)
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体) ポリプロピレン 種類 丸形 使用温度範囲(℃) 0~90 表面処理(ねじ部) 亜鉛メッキ 材質(キャップ) ポリプロピレン 取付部 おねじ(段付) 色(キャップ) つや消しブラック 色(本体) つや消しブラック 材質(取付部) SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)