ノブスター m5のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
156件の「ノブスター m5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノブ M5」、「m6 手締め ボルト」、「ボルト 取っ手」などの商品も取り扱っております。
市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
材質(本体) 66ナイロン 取付部 おねじ 種類 多角形 材質(キャップ) 66ナイロン 耐熱温度(℃) 75 キャップ色 オレンジ
1袋(10個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) フェノール 種類 多角形 仕上 (おねじ)三価クロメート 取付部 おねじ(段付) 耐熱温度(℃) 110 材質(取付部) スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体) ASA樹脂 適合 六角ナット1種 種類 五角形 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 色(本体)
1袋(5個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体) PP 種類 多角形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体) ポリプロピレン 材質(取付部) 黄銅(カドミウム低減材) 取付部 めねじ貫通 種類 五角形 色(本体) つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
適合 六角ナット1種 材質(本体) ASA樹脂 種類 五角形 寸法E(mm) 10 材質(キャップ) ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃) 80 色(本体)
1袋(5個)
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体) ナイロン6 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理 取付部 おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体) ナイロン6 取付部 おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類 多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 多角形 仕上 (めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下 取付部 めねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) 真鍮
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体) ポリアミド 材質(取付部) 黄銅(カドミウム低減材) 取付部 めねじ 種類 丸形 使用温度範囲(℃) -30~130 色(本体) つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部) ステンレスSUS304 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
材質(本体) FC200 材質(取付部) FC200 取付部 丸穴 種類 六角形 穴径(Φmm) 5 表面処理(本体) クロムメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)