ノミセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
230件の「ノミセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鑿 セット」、「木工ノミ」、「ノミ 大工道具」などの商品も取り扱っております。
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm) 9、15、24 材質(グリップ) PP+TPR 硬度HRC(刃部) 62±1 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

叩きのみなので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、ホゾ穴の仕上げなどに。 刃幅(mm) 9/15/24 全長(mm) 248 セット内容 9/15/24 質量(g) 152/175/208(±5) 材質(柄部) PP+TRP 材質(刃) CRV
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 高さ(mm) 290 刃幅(mm) 9・15・24 幅(mm) 110 質量(g) 420 奥行(mm) 30
1セット(3本組)
7,998 税込8,798
当日出荷

俊弘丸追入
高級特殊鋼:安来鋼を使用し、熟練の職人が製造した最高級品です。
用途本職木工細工作業。
1本
54,980 税込60,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーでたたける。一般木材から集成材まで幅広く使える。
用途木工工作。蝶番取り付け。敷居の溝修正。 セット内容 9mm/15mm/24mm
1セット(3本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(3本)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容 9mm、15mm、24mm 材質 刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄 刃幅(mm) 9、15、24
1本
2,898 税込3,188
欠品中

1セット(5本)
19,600 税込21,560
翌日出荷

全鋼使用で、安価タイプの平鑿。
用途木工、リフォーム等の細工作業。
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

一般木材・集成材・硬い木材などに最適! 溝掘り・仕上げ・木彫りなどの木工作業に 握りやすいグリップ・打撃部付き 使用頻度の高い9・15・24mmの3本セット
全長(mm) 9mm:255、15mm:270、24mm:270 材質 刃部:CR-V(HRC62±2)、グリップ:PP+TPR 質量(g) 9mm:145、15mm:15200、24mm:220
1セット(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材にも使え、DIYに最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。 叩けるグリップです。切れ味が落ちたら、刃物砥石で研ぎ直しができます。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。 材質(グリップ) TPR・PP 刃部硬度 HRC62±1 材質(刃) クロームバナジウム鋼
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。
刃先形状 平形 材質(刃) ハイカーボンバナジウム鋼 材質(ハンドル) アセチルセルロース
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木工工作、DIYに。一般木材・集成材の加工に。木材の溝彫り、ホゾ穴彫り、面取り、木彫り作業に。柄尻の金属部分をハンマーで叩ける。グリップには滑りにくくしっかり握れるTPR素材を採用。
全長(mm) 205 セット内容 9mm、15mm、24mm 質量(g) 477
1セット(3本)
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット(6本)ほか
29,800 税込32,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。 切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。 セット内容 平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃 全長(mm) 約160(本体) 質量(g) 180
1セット(5本組)
2,498 税込2,748
当日出荷

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 仕様 鋼付き 材質 (鋼)日立安来鋼黄紙 奥行(mm) 20 材質(柄部) 赤樫
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。木材堀鑿に最適です。 裏スキ加工(3枚裏)を細かく3つに分けて加工しています。 スキ加工とスキ加工の間に残った面部分が定規の役目をして、ノミを木材に真っ直ぐに突き入れることが出来ます。個装パック。
用途木材への浅いホゾ穴加工。 奥行(mm) 30
1本
4,888 税込5,377
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。
用途デコラ、アルミ、人工大理石に。 刃先角度(°) 35
1本ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。 柄は玄能で叩けます。 浅いホゾ穴加工に最適です。
用途木材への浅いホゾ穴加工 仕様 鋼付き 材質 (鋼)日立安来鋼黄紙 材質(柄部) 赤樫
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)