- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- ノーズR 0.1のおすすめ人気ランキング
ノーズR 0.1のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「ノーズR 0.1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノーズR 0.2」、「ノーズR 0.4」、「ノーズR 0.5」などの商品も取り扱っております。
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
高硬度の無限コーティングプレミアムと新形状の採用で耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上面が向上します。高能率加工が可能な4枚刃タイプです。
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4
表面処理
無限コーティング(TiAlN系)
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
30
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
H1
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
アルミ用 ポッキータイプ
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。
AE-VMSシリーズは、工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。
ロング形のAE-VMLでは、大きな芯厚により高剛性を実現し、高速側面切削を可能にします。
刃先からシャンクにむけて芯厚が変化するウェブテーパにより、工具剛性が向上し、加工面倒れを防止。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金
材質
超硬合金
被削材
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
表面処理
DUARISEコーティング
外径許容差(mm)
0~-0.02
コーナR許容差(mm)
±0.03
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
グラファイトやアルミなどの加工に優れた耐久性を発揮します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
仕様
DIAコーティング
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ねじれ角
30°
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃数
2
表面処理
DIAコーティング
適合被削材種
複合材料
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ねじれ角(°)
30
アルミの高速加工はもちろん、アルミのドライ切削も可能です。さらにグラファイト切削にも可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
ねじれ角(°)
30
表面処理
ダイヤモンドコーティング
材質
超硬合金
刃数
2
適合被削材種
銅合金:〇、アルミ合金:◎、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
FXコーティングにより高能率、長寿命を実現しました。一般材から焼き入れ鋼まで幅広い対応が可能です。
刃数
2
ねじれ角(°)
30
逃げ角(度)
5
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
ひし形35°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。
材質
超硬
表面処理
DLC-SUPER HARDコーティング
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。
TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差
0~-0.030
表面処理
TiNコーティング
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
DIAコーティング
適合被削材種
複合材料
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ねじれ角(°)
30
グラファイト専用のダイヤモンドコーティングを施したエンドミルです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
刃数
4
表面処理
DGコーティング
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
±0.015
適合被削材種
アルミ合金:〇、グラファイト:◎、プラスチック:◎
関連資料
技術情報はこちら(149MB)
センタカットのロング形4枚刃エンドミルです。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
4
被削材
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0~+0.030
ねじれ角(°)
30