ノートパソコン スタンド 折りたたみのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
391件の「ノートパソコン スタンド 折りたたみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノートパソコン 置き台」、「ノートパソコン 放熱」、「タブレットPCスタンド」などの商品も取り扱っております。
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、 8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 ・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 ・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。 ・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。 ・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 ・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。 スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。 パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。 薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。 セット内容 排熱用ゴム脚×2 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約840 耐荷重(kg) 10 適合サイズ ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×280×26 アズワン品番 64-2318-01
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

252gの超軽量でコンパクト。付属の収納バッグに入れておけば、家ではもちろんオフィスや外出先での使用も快適です。角度調整は6段階まで可能、高さをロックできる機能が付いているので角度をしっかり固定できます。目線が高くなることで姿勢も改善されるので肩や背中への負担が軽減され、デスクワークの負担が軽減されます。約11~17.3インチまでのタブレットやパソコンを置いて使用することができます。接触部や、底面にはシリコンパッドが付いており、安定感が増すと同時に傷を防ぎます。
付属品 収納バッグ 材質 アルミニウム、シリコン 本体質量(g) 約252 対応機種 ノートパソコン、各種タブレット(約11~17.3インチまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×240×22 保証期間 1年間 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6+9段階の調整により高さが調整可能です。 最適な高さの調整により、長時間デスクワークでの体への負担を軽減します。 折りたたみ可能な仕様で、収納や持ち運びにも便利です。 旅行や出張などさまざまな場面に役立ちます。 アルミ製で導熱性が高く、中空設計により、ノートブックの底面の通気性が向上します。
付属品 スタンド本体・収納袋 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 箱:295×60×40、展開時:282×200×307、折り畳み時:282×45×16 シルバー 質量(g) 442 耐荷重(kg) 約20 適合サイズ 10~13インチノートパソコン(目安) 保証期間 6か月
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

220gと軽量で持ち運びが簡単! 角度を調整可能な折りたたみノートPCスタンド。 10段階角度調整。 約220gと軽量。 不織布の収納袋付き。 色々な場所に持ち運んで使用可能です。 15.6インチ ノートPCまで対応。
使用方法 折りたたんであるスタンドを左右に広げて、角度調節部分を起こしセットして使用 材質 ABS/プラスチック 質量(g) 約220 耐荷重(kg) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 21.5×28×23.5(展開時) 適合サイズ ~15.6インチ(ノートPC) 角度調整範囲 10段階 保証期間 初期不良のみ交換 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 6×28×2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(g) 680 荷姿 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×230×50 対応機種 15.6型までのノートパソコン
1台
3,398 税込3,738
4日以内出荷

コンパクトに折りたたんで収納・持ち運びが出来るポータブルノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 コンパクトに折りたたんでカバンに収納することが出来るので、外出先に持ち運んで使用することができます。 傾斜角度を26°・30°の2段階に調整可能です。 ノートPCの厚みにあわせて高さ調整が出来るストッパー付です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 ノートPC底面との接触面積が狭いので、ノートPCの排熱にも効果的です。
用途持ち運びが簡単なノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができます。 滑りにくく安定してご使用いただけます。 材質 ナイロン、アルミ合金、スチール 質量(g) 約272 耐荷重(kg) 15 適合サイズ ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約46×290×30
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

8段階角度調整機能付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。 ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。 傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。 スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。 ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。 底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。 不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途ノートパソコンスタンドとしてお使いいただけます。 目線を上げることができ、姿勢の改善もできます。 スマートフォンとノートパソコンを並べて使用することができます。 たたんで収納することが可能です。 セット内容 排熱用ゴム脚×2 材質 ABS、スチール ブラック 質量(g) 約574 耐荷重(kg) 10 適合サイズ ~15.6インチノートPC 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約280×280×26 アズワン品番 64-2317-97
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド 無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減 アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現 ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい 操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg) 約0.75 材質(本体) アルミニウム 耐荷重(kg) ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで 範囲(mm) 最大稼働時:W265×D210×H310 角度調整範囲 ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60 保証期間 1年間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 265×235×50 適合サイズ(inch) 16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ノートPCやタブレットを設置して角度調整することが可能なPCスタンドです。角度を10度・20度・30度・35度・38度・42度と、お使いの機器やお好みに合わせて6段階に調整できるため、姿勢を改善し身体への負担を軽減します。アルミニウム製でとても軽いだけではなく、専用のポーチが付属しており、手軽に持ち運ぶことが可能です。暑い時期はノートパソコンの冷却用に強くお勧めです。
対応機種 17.3インチまでの各種ノートパソコン、タブレット 材質 アルミニウム/シリコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約45×255×8(折り畳み時のサイズ) 質量(g) 約 254
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

疲れにくい高さとスペースの有効活用 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド 手軽に姿勢の改善とデスクスペースを手に入れる。 組み立て式ノートパソコン用アルミスタンド登場。 見やすい高さ スペースの確保 液晶モニターと並べて 熱対策 簡単組み立て
仕様 組み立て式スタンド本体一式 材質 アルミ合金、シリコンゴム 質量(g) 890 耐荷重(kg) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260 x 220 x 148 保証期間 ご購入日より6ヶ月 対応インチサイズ 10~16(ノートパソコン)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7段階の使いやすい角度に調節可能 ! 本体接地面に穴があることでノートPCの排熱にも効果的。 折りたたんでスリムな厚さ19mmになるので、収納や持ち運びにも適しています。 持ち運びに便利な収納できる袋がついております。
付属品 持ち運び用収納袋、取扱説明書 材質 アルミニウム、ゴム(シリコーン樹脂) シルバー 質量(g) 約256 耐荷重(kg) 10 対応機種 15.6inchまでのPC、タブレット 角度調整範囲 7段階(18~40°) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約44×255×19 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 最大188×255×143
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

シンプルなアルミスタンドで自宅も職場でも、どんな場所に設置しても違和感なく溶け込むデザインです。ノートパソコンやタブレットだけでなく、デスクトップキーボードやDTMアクセサリーなど、デスク環境を整理するのに役立ちます。オフィスやテレワーク時に大変活躍が期待されるPCスタンドです。
材質 アルミニウム / シリコン 本体質量(kg) 約1.1 対応機種 17インチまでの各種ノートパソコン、タブレット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約294×256×50(折り畳み時のサイズ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 滑り止めパッド 材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg) 5 アズワン品番 64-0848-61 棚板寸法(mm) 286×286(A4サイズを想定) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

10~15インチのノートパソコン用スタンド。高さ・角度調節可能。優れた耐久性。
用途ノートパソコン用スタンド 材質 アルミニウム合金 寸法(mm) 約265×235×50 質量(g) 約635 適合サイズ 10~15インチノートパソコン 保証期間 6ヶ月
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

プリンストンノートPCスタンド
長時間のデスクワークに最適なノートPCスタンド。(1)折畳式でコンパクトに収納可能収納袋付でカバンに入れて持ち運びがしやすい。(2)角度/高さの調整可能ノートPCの角度は12度-41度の6段階の角度調整機能(高さ55-145mm)搭載(3)ノートPCなど冷却効果の向上PCの角度を付けて設置する事で空気の通り道を広くなり、排熱効果が向上し冷却されやすくなります。(4)正しい姿勢で作業を快適に前傾姿勢になりがちなデスクワークも、本製品を使うことで無理な姿勢をせず、より快適に作業ができ、長時間作業する首や背中への負担を軽減し、疲れを緩和できます。
仕様 ●角度調整:6段階(12/22/29/34/38/41度)●対応ノートPCサイズ:15.6インチ(横38.3cm、縦25.9cm)/厚さ:2cmまで 付属品 スタンド本体、収納袋 材質 アルミ合金、シリコン サイズ (W)45×(D)240×(H)20mm(収納)、(W)165×(D)240×(H)55~145mm(設置) 質量(g) 約245 耐荷重(kg) 10 保証期間 初期不良のみ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

5段階角度調整 最適な高さへ調整し、正しい姿勢へと改善します 目線や作業環境に合わせて5段階で調整可能。 姿勢を改善して、目の疲れ、首の痛み、背中の痛み、手首の痛みを軽減できます。 コンパクト&ポータブル 折りたたんでバッグやブリーフケースに入れて持ち運べるサイズ。 オフィス、自宅、出張先などで活用できます。保管用ポーチ付きです。
用途ノートパソコンスタンド 材質 アルミニウム、シリコン 質量(g) 560 耐荷重(kg) 5 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 220×250×5 アズワン品番 64-8842-05 適合サイズ(inch) 10~17(ノートパソコン、タブレット)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド部を折りたたむことでノートパソコンに貼り付けたまま持ち運ぶことができます。貼り付けられる物であればノートパソコン以外でもスタンドとして使うことができます。ノートパソコンの下部に適度な隙間が空くことで、排熱の通気口を塞ぐことなくノートパソコンなどから出る熱を効率よく排出することが可能で、冷却効果があります。接地面はシリコン素材のパッドになっているため、付属の滑り止めパッドと合わせて使用することでノートパソコン等の滑り防止にも役立ちます。
付属品 両面接着シール:予備2枚、滑り止めパッド:4枚 材質 亜鉛合金 シルバー 本体質量(g) 約24.5 対応機種 9インチ~21インチまでのノートパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約48×34.8×6(折り畳み時のサイズ) 保証期間 初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

本体手前の裏面に付いているレバーの操作で、4段階の角度調整が可能です。見やすい位置に画面の高さが調節できるので、ノートパソコンでのDVD・TV鑑賞に最適です。 外付けのキーボードやマウスを併用すれば、デスクトップパソコンのようにして使えます。ノートパソコンを立てて設置できるので、適正な姿勢でパソコン操作が行えます。 キーボードを使わない時は、本体下(足元)に収納することができます。狭いデスクスペースを有効活用できる省スペース設計になっています。 本体背面には小物収納トレーがあり、ACアダプタやケーブル類が収納できます。 本体上部プレートはケーブルガイド付きなので、配線をすっきりさせることができます。また、ノートパソコンだけを持ち運ぶときでも、接続ケーブルをスタンド側にそのまま保持しておくことができるので、便利です。
付属品 固定ベルト 材質 本体/PS、ストッパー/TPR、内部パーツ/ABS+PC、EVAスポンジ、スチール 寸法(mm) W324×D320×H142 質量(kg) 約1.465 対応機種 A4ノートパソコン(W320×D250mm、3.5kg以内) アズワン品番 64-0852-34
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、ノートPCの底面に取り付けて使用する折りたたみ式アルミ合金製ノートPCスタンドです。
適合サイズ 13.3~15.6インチノートPC 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約240×35×4.8 (折りたたみ時) 質量(g) 約80 材質 アルミ合金、シリコン
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)