- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 卓上ライト
- ノートパソコン ライトのおすすめ人気ランキング
ノートパソコン ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新912件の「ノートパソコン ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCライト」、「女優ライト」、「作業 手元灯」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。
電源
バッテリー850mAh
光源
LED 72個
色温度
3000-8500K
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
デスクトップパソコンのディスプレイに引っ掛けて設置するだけで、手元を明るく照らす、モニター用LEDライトです。自動調光や無段階輝度調節、LEDの反射光制御などの多彩な機能を搭載。テレワーク時や夜間など部屋の照明の明るさを問わず、快適な空間で作業できます。
長さ(m)
約2
色
ブラック
コネクタ形状
電源入力側:USB Type-C(TM)コネクター
定格入力電力
8.5W
定格入力電圧(V)
5
定格入力電流(A)
1.7
点灯方式
広域発光(点灯)
LED使用数(個)
40+40
調光方式
無段階調節 (昼光色、電球色、昼白色)
全光束(Lm)
約80~300※積分球による
明るさ(Lm)
約250~920(理論値)
色温度(K)
2800~6700
付属品
取扱説明書、USB-A to USB Type-C(TM)ケーブル ※AC充電器は付属しておりません。5V/2.0A以上のUSB-A対応のAC充電器などを別途ご用意ください。
保証期間
1年
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
ノートPCを開いた状態で、上部にクリップで挟み込んで使用するLEDライトです。
テレワークなどテレビ会議でも有効で、手元の明るさのみならず、角度調整で顔の色合い(肌つや)を調光の調整して使えます。
場所を取らず、明るさがほしい範囲のみを照らすことができます。
電源はUSB充電で、そのままノートPCに繋いで利用可能です。
調光が5段階あり、使用用途に応じて切り替えできます。
明るさも無段階調整ができるので、最適な明るさを選ぶことができます。
消費電力(W)
約5
電源
USB
ケーブル長(m)
約1.8
光源
昼白色、昼光色、白色、温白色、電球色
色温度
3000~6500K
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約255×55×75※閉じた際
設置方式
クリップ式
LED
48粒SMD
コネクタ
USB-Aコネクタ
光束(Lm)
約60、昼白色6600K-56、昼光色5300K-57、白色 4500K-58、温白色3700K-60、電球色3000K-56
LED寿命(時間)
20000
調光方式
無段階
クリップ可能幅(cm)
約0.5~1
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
●モニターの上に設置することで、デスク周りを明るく照らします。設置も簡単でスペースもとりません。
「モニター掛け式LEDライト スクリーンランプ(タッチセンサー 調光調色対応)」
●良質な光で明るさ不足を解決するモニターライト
本製品は、ワンタッチで3種類の色温度を選択できそれぞれで明るさ調節が可能です。また、画面に反射しない構造になっておりブルーライトも軽減され目に優しい光を提供します。設置にはモニターを選ばず、電源不要で簡単にご利用いただけます。
●選べる3種類の色温度と明るさ調整
本製品は、お好みの色温度を設定できます。暖かい色光ではリラックスでき、冷たい色光では集中して作業を向上させます。 また、タッチで自由に明るさ調整ができますのでお部屋の環境に合わせてご利用いただけます。
●画面反射・映り込みしない
本製品は、暗い部屋で使用しても光が画面へ反射したり、映り込みしたりすることを防げる構造になっています。通常のLEDスタンドからの光では眩しく反射するグレアパネルの液晶でも鮮明に視ることができます。
●簡単設置!電源要らず&スペース要らず
本製品は、モニターの種類を選ばずに使用できます。厚さ0.5cm~5cmのフラットスクリーンから曲面スクリーンまで設置することができます。また、USB給電になっておりますので別途ACアダプタを接続する必要がありません。
●タッチセンサー
本体のタッチセンサーで光調整、色調整が可能です。
光源
LED×66灯(交換不可)
電源
USBバスパワー
質量(g)
約390
色温度(K)
3000、4000、5000
発光色
電球色/白色/昼白色
仕様
●演色性:Ra≧90●照度:約500Lux(直下40cmで点灯時)●定格光束:150lm●LED光源寿命:30000時間●使用可能ディスプレイ厚:0.5~5cm●消費電力:5V/0.9A(4.5W)●梱包内容:製品本体、USB ケーブル、マニュアル●保証期間:ご購入から6ヵ月間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
新しいクリップ式で簡単に設置が可能。
適度な重りをデザインすることで、しっかり固定で安定します。
設置面は滑り止め素材になっているため、パソコンに傷がつきにくいクッションの役割も担います。
タッチボタンで調光/調色が可能。
5段階に調光可能で場面に合わせた明るさに調整できます。
明るさ:最大300Lm(白熱電球40W相当)。
また、4パターンの調色でパソコン操作,勉強,読書,リラックスなど。
シチュエーションによって使い分けができます。
シンプルでお部屋に馴染むデザイン。PCとの相性抜群。
調光:5段階(最大300Lm:白熱電球40W相当)。お好みに合わせて、微妙な明るさ調整が可能。
調色:4段階(電球色:約3000K/白色:約4000K/昼白色:約5000K/昼光色:約6500K)。
ワンタッチで場面に合わせたライト色へ。
2箇所の可動点で自由自在の可動域。
非対称光源で画面反射を防止。
USB給電でパソコンやモバイルバッテリーからも給電可能。
消費電力は最大約5Wの省エネ設計。
長寿命で目にも優しいLED使用。
用途長いセード(約45.5cm)で広範囲を照射。お好きな角度に調節できます。
非対称光源により、画面反射を防止。
タッチボタンでON/OFF、調光、調色の操作が簡単に出来ます。
5段階の調光と4パターンの調色が可能。
用途に合わせて心地よい環境を作ってくれます。
付属品
取扱説明書・保証書,microUSB給電コード
材質
アルミ/ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約505
消費電力(W)
最大約5
電源
DC5V/1A
コード長さ(m)
約1.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約115×455×120
光源
LED(5段階調光)
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
最大約300
光色
約2700~6500K(4パターン調色)
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
クリップで挟むだけの簡単設置
PCから直接給電できるので配線もスッキリ
照射範囲を3段階切替可能
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品
収納ケース
色
ブラック
質量(g)
約140(USBケーブル含む)
電源
DC 5V/1A
ケーブル長(m)
約0.8
全光束(Lm)
120(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)
90
光源
LED(白色・電球色 相当)
最大挟み幅(mm)
約6.5
アーム
固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥6,364
税込¥7,000
3日以内出荷
クリップで簡単装着のPCモニターライトです。
PCモニターに装着すれば、手元、PCと作業スペースを照らします。
画面に反射しにくい光で目の負担を軽減し、作業が快適になります。
USBポートから給電が可能。別途コンセントを用意する必要がありません。
ノートパソコンなどモニターの中心にカメラレンズが付いていても、クリップは切り欠け加工してあるので、レンズをつぶす事がありません。
電球色、昼白色、昼光色の調色、10段階の調光が可能。
コードの中間コントローラーで簡単に調節できます。
LED色
昼白色、昼光色、電球色(10段階調光)
消費電力(W)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×50×60
質量(g)
約80
材質
ABS
設置方法
クリップ式
コード長さ(cm)
約80
電源
USB電源DC5V/A
LED使用数(個)
白色27、暖色27
適合サイズ
厚さ1cmまでのパソコン、ノートパソコン
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
自撮り・SNS動画配信・卓上ライト・メイクアップなどに便利な、3色モード×10段階調光の高輝度LEDライト。底部に三脚用のネジ穴が開いているので、使用するシチュエーションに合わせてミニ三脚・三脚・ライトスタンド等と組み合わせてお使いください。
仕様
照明調整:10段階
質量(g)
約130
外形寸法(mm)
約165
ねじ
1/4インチネジ対応
電源
USB給電(5V/2A)
光源
LED
照明
暖光・MIX・白光
操作
リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)
約180
LED使用数(個)
72
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
パソコンのモニター周りを明るく照らすモニターライト。調光機能でライトを暗くし、発光面を正面に向けることでWebカメラ用照明としてお使いいただけます。
用途デスクトップモニターライト、デスクライト、モニターライトとして。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
シェード部:45×2.8×1.8、クランプ部:4.5×11.3×8.8
質量(g)
450
消費電力(W)
5.0(明るさ最大での点灯時)
定格入力電圧(V)
DC5.0V
光束(Lm)
150
コード長さ(m)
1.5
可動範囲
水平の位置から上方向に約90 度
調光範囲
10段階
色調
6段階(3000K/3500K/4000K/4500K/5000K/5700K)
色
ブラック
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品
保証書付取扱説明書
スイッチ
タッチ式スイッチ
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
長さ(cm)
31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)
約580
全光束(Lm)
約350
平均演色評価数(Ra)
82
光源
チップ型LED使用(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
約63.6
照度(Lux)
約1000(直下35cmの高さ)
使用場所
屋内
クランプ取付幅(mm)
10~38以下
アーム
フレキシブル
調光率(%)
100/70/30(3段階調光)
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える
操作パネルが前面にあるので操作しやすい
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる
USBから直接給電できる
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品
USB Type-C ケーブル(約1.5m)
色
ブラック
質量(g)
約450
電源
DC 5V/1A
ケーブル長(m)
約1.5
全光束(Lm)
230(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)
90
光源
LED(白色・電球色 相当)
アーム
固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
モニター:10~28
電球の種類
LED
調光の可否
可
1個
¥5,699
税込¥6,269
当日出荷
広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品
専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書
寸法(mm)
セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91
質量(g)
約350(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約4.8
電源
専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A
全光束(Lm)
約400
光源
LED×16灯(交換不可)/昼白色
取付可能厚(mm)
15以上25以下
照度(Lux)
約1600(直下30cmで点灯時)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
広範囲を明るく照らすセード採用。
フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)
約1.8
付属品
専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
電源
専用ACアダプタ
全光束(Lm)
約450
ノートパソコンやiPhoneなどのスマートフォンやタブレットに取り付けできるLEDリングライトです。取付はクリップで挟み込んでの設置が可能で、簡単に取付可能です。丸型のLEDライトで、撮影物を均一に照らすことができます。ZOOMやSkypeなどのWEB会議/テレビ会議などで表情を明るく照らすことができます。フリマやYou Tubeなどで被写体を明るく照らすことができます。光量を4段階で変更でき、色温度を3段階で変更できます。常時点灯するライトなので、フラッシュと異なり撮影後の仕上がりがイメージしやすいです。360°回転や上下の角度調節が可能です。充電と常時給電の2WAYの電源供給が可能です。
LED使用数(個)
80
電源(V)
DC5
色温度(K)
3500~8500
点灯時間(時間)
約1.5(明るい)~約2(暗い)
コネクタ
micro USB
ケーブル長(m)
1
LED寿命(時間)
約20000
使用範囲(mm)
約3~32(クリップ)
光束(Lm)
白昼光/最大100、電球色最大80、中間色/最大90
調光の可否
3段階
光色
白色光、電球色、中間色
充電時間(時間)
約2
消費電力(W)
約5
設置方式
クリップ式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。
眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。
ブルーLEDを3個搭載。
ヒューズ付き(内臓1A)
全長:約200mm(プラグ部除く)
USBプラグタイプ。
DC5V
高輝度LED採用。
ブルー光
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品
ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書
材質
ABS
質量(g)
(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く)
外形寸法(mm)
(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く)
定格消費電力(W)
9.5
平均演色評価数(Ra)
96(最大)
色温度(K)
約2750/5000/9000
光色
電球色/白色/昼光色
LED使用数(個)
66(交換不可)
定格入力
5V/2A(USBより給電)
取扱説明書
(1.63MB)
電球の種類
LED
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
使い勝手の良いフレキシブルアーム
2WAY電源!電池でも点灯、USBケーブル接続でも点灯
明るさ切替2段階
ACアダプターは含まれていません
付属のUSBケーブルは1.0mです。
付属品
USBケーブル1m
材質
ABS、メタルチューブ
寸法(mm)
ライト部:20×82×10、クリップ部:45×82×40
質量(g)
95
消費電力(W)
3
スイッチ
プッシュ式
電源
DC5V(USB) または 単4形乾電池×3本(別売)
コード長さ(m)
1.0
全光束(Lm)
強:180、弱:90
アーム長さ(mm)
180
光源
3W COB
使用乾電池
単4形乾電池×3本(別売)
色(本体)
ブラック
光色
昼光色(6000-6500K)
調光方式
2段階
取扱説明書
(2.0MB)
電球の種類
LED(COB)
調光の可否
2段階
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える
電源(V)
DC5(USBポートより供給)
対応機種
USBインターフェース搭載機器
色温度(K)
2700~6500
保証期間
6ヶ月間
動作温度、湿度範囲
0~50℃、10~70%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)
約190
Ra
80
VLOGをこれから始めるあなたに、スマホとこのセットがあれば今すぐ撮影OK!VLOGスタートのためのLEDリングライト・ホルダー・スタンド3 点セット。照明効果で再生回数アップに欠かせないリングライト。
仕様
照明調整:10段階 、その他:ホルダー、スタンド、リングライト6インチ
外形寸法(mm)
約165
段数
スタンド:6
電源
USB給電
光源
LED
照明
暖光・MIX・白光
縮長(m)
スタンド:0.23
操作
リモコンスイッチ
USBケーブル長(cm)
約180
LED使用数(個)
48
伸長(m)
スタンド:0.72
総質量(kg)
約0.35
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品
専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)
約 360(専用ACアダプター含む)
電源
専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A)
全光束(Lm)
約 540
光源
LED×28灯使用(交換不可)/昼白色
照度(Lx)
約 1700(直下約30cm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約) 64×330×420(通常使用時)