- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- ノートパソコンアームのおすすめ人気ランキング
ノートパソコンアームのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新128件の「ノートパソコンアーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン固定台」、「PCアーム」、「デスク アーム」などの商品も取り扱っております。
机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。
棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。
デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。
ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
滑り止めパッド
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
質量(kg)
5
アズワン品番
64-0848-61
棚板寸法(mm)
286×286(A4サイズを想定)
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
耐荷重(kg)
10
保証期間
お買い上げ日より6ヵ月間
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。
水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。
使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません)
対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。
チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。
スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。
取付けできる天板厚は10~50mmです。
プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg)
5
材質
支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ
質量(kg)
4.5
色
シルバー
取付
クランプ
使用工具
プラスドライバー,手袋
アーム長さ(mm)
590
組立時間
20分
可動範囲
【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80°
六角レンチ(mm)
3・4・6
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。
ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。
ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg)
1~3
材質
スチール
寸法(mm)
(最大)400×821×468
色
ブラック
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ
使用工具
手袋
本体質量(kg)
約6
対応
設置面がW400×W295までのノートパソコン
組立時間
30分
液晶モニター
1台
アームの可動方向
水平垂直
六角レンチ(mm)
7
昇降範囲(mm)
約310
可動範囲(°)
パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
垂直
耐荷重(kg)
12
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
挟み込み式なのでノートパソコン、タブレットを挟み込んでお使い頂けます。
モニターアームに取付ける事で高さ角度の調整ができます。
ノートPCをデスクから浮かせるのでデスクのスペースを有効利用できます。
11.6~17.3インチまでのノートパソコン、タブレット対応想定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×218×40
質量(kg)
約1.1
材質
スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
付属品
ボルト(M4×8)×4、ワッシャー×4
総耐荷重(kg)
3
保証期間
初期不良のみ
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
支柱スタンド・移動式ワークステーション用ノートPC台。
ノートPCをPA-10XやPA-24D等に設置できる専用台です。
幅400mm、奥行き290mmまでのノートPCに対応します。
マウスパッドを兼ねたトレイが付属しています。
脱落防止のバーが付いていますので移動の際もしっかりと固定できます。
寸法(mm)
400×290
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
10~15.6インチサイズのノートパソコンに対応するモニターアーム用マウントトレーです。
セット内容
ノートPCトレー×1、サイドストッパー×2、サイドストッパー用プレート×2、M4×8ネジ×4
材質
スチール
質量(kg)
約1.2
色
ブラック
適合規格
VESA規格(75mm×75mm/100mm×100mm)
耐荷重(kg)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約300(サイドストッパー部:240~420)×約280×約44
適合サイズ
10~15.6インチ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
モニタとノートパソコンをデスクから持ち上げてデスクスペースを最適化。ノートパソコン搭載スクリーンをセカンダリディスプレイとしてデュアルモニタ設定に統合。簡単なディスプレイ調整で快適な作業環境を確保。15インチから27インチのモニタに対応(耐荷重8Kg)。8Kgまでのノートパソコンに対応
用途ディスプレイ1台とノートパソコンをデスクやテーブルの端にマウント。幅広い調整に対応。ノートパソコンと外付けモニタを統合してデュアルモニタ作業環境を実現。ディスプレイとノートパソコンをデスクから持ち上げ、最適な視野角度に調整。ウェブデザインやプログラミング業務でモニタを縦長の向きに回転
色
ブラック
幅(cm)
30
角度調整範囲
-90 / +85
高さ(cm)
20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ノートパソコン台と27インチモニタを搭載できるモニターアームです。
本製品を使用することでノートパソコンをデスクの上に置く必要が無くスペースを広く使うことが可能になります。
またアームの留め部は分かれている為、ノートパソコンと液晶モニターの高さをそれぞれ調整することができます。
さらに、ノートパソコン用アームは天板を取り外すことでモニターアームとしての使用もできます。
耐荷重(kg)
合計:20(各:10)
保証期間
6ヶ月
VESAマウント(mm)
VESA規格対応(75×75または100×100)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
サイズ:幅320×奥行き610×高さ135(mm)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
デュアルモニターアームガス式。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
耐荷重(kg)
最大8
液晶モニター
2台
適合モニターサイズ
15~32インチ
アームの可動方向
水平垂直
対応VESA規格
75×75~100×100
1台
¥9,398
税込¥10,338
翌日出荷
ノートPCデスクマウント:ノートPCとモニター両用タイプのデスクアーム(ブラック)。VESA規格対応トレイでノートPCを固定、または27インチ/34インチウルトラワイド型ディスプレイを積載。ベーシックな関節モーションと高さ調整に対応。モニター耐荷重8kg、ノートPC耐荷重4.5kg。トレイにPCを固定:ノートパソコンを好きな角度に傾けて使える通気スリット付きPCトレイ(幅240mm - 420mmのデバイスに対応)。ポートを塞がない調整パッドグリップでノートPCを固定。1.3cmまたは2.3cmに高さが変えられる底部ストッパーで脱落を防止。可動域:上下45度、左右90度、360度回転(縦長・横長の画面設定)、VESA規格75x75mm & 100x100mmディスプレイをサポート。脱落防止ストッパーとパッド入りアームでノートPCを固定。関節アーム:449mmの支柱に沿ってアームの固定位置を自由に設定、ベースから428mmまで引き出し可能。2節アームで180度の動きに対応。設置オプション:デスククランプ(Cクランプ)とグロメット穴の両方に対応。厚さ10mmから88mmまでの取付面に手で締めて設置。関節、テンション、高さの調整ツール、ケーブル結束クリップ付属
材質
スチール、プラスチック
質量(kg)
4.3
タイプ
デスク天板取付
取付方式
クランプ式とグロメット式に対応
耐荷重(kg)
ディスプレイ:8、ノートPC:4.5
適合サイズ
最大32インチのディスプレイまたは最大420mm幅のノートPCのいずれか
取付可能寸法(mm)
(デスク天板厚み)10~88
VESAマウント(mm)
ディスプレイ:75×75、100×100
液晶モニター
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
アームの可動方向
上下±45度、左右±90度、回転360度
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
机上スペースを有効活用!モニターアーム。
キーボード用アーム(折りたたみ機能付)。
キーボード受け、マウスパッド、リストレストを有する支柱取付タイプのアームです。
支柱スタンドのPA-10AX、PA-10DX、PA-113や、移動式ワークステーションPA-23D、PA-24Dに取り付けることができます。
マウスパッドは、キーボードの左右どちらにも取付可能です。
アーム部は90度下に折りたたんで収納できます。
仕様
折りたたみ機能付
寸法(mm)
438×475~730×111.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
寸法図
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
クランプ式ノートパソコンアーム:32cm x 24cmの通気穴付きトレイに8kgまでのノートPCを積載可能。2つの突起(25mm)で傾けたPCをホールド。トレイを使用せずにモニタアームとしても使用可能。34インチ大型モニタに対応:VESA規格75x75mm/100x100mm互換、最大8kgまでの34インチ(16:9)ディスプレイ、または34インチ(21:9)ウルトラワイド型ディスプレイに対応。フルモーション可動域の高耐久性アルミ製シングルモニタアーム。広い可動域:-85/+90°の上下振り(チルト)、-90/+90°の左右振り(スイベル)、-180/+180°画面回転(縦長・横長の画面設定)、360°アーム回転。ノートパソコンを鋭角に傾けて使用する場合は、ストッパーなどの固定具(非同梱)が必要。手動で簡単調整:スプリング式ワンタッチ高さ調節機能で35cmの調整幅に対応。31cmの支柱に沿って手動調整。デスクからの最大高さ56cm、ツール付属。柔軟な設置オプション:10mmから85mmまでのデスク/テーブルにCクランプを手で締めて設置。関節テンション調節ツール、ノートパソコントレイ用の擦り傷防止ゴムパッド付属
取付方式
クランプ式
耐荷重(kg)
8
適合サイズ
最大ディスプレイ:34" (16:9)、34" (21:9)
長さ(mm)
320
幅(mm)
570
高さ(mm)
310
質量(kg)
4.65
セット内容
ポール組立て、スプリング式アーム、スイベルアーム、ノートパソコントレイ、2×ケーブル結束クリップ、M6 x 25mmネジ、化粧キャップ、3mm 六角レンチ、5mm 六角レンチとねじ回し、レンチ、4×M5 x 12mm ネジ、4×M5ナット、4×ゴムパッド
取付面(mm)
デスククランプ:テーブル最大85
VESAマウント(mm)
75×75、100×100
アーム長さ(mm)
最大延長時:570
角度(°)
チルト:85/+90、スイベル / ピボット:+/-180、ディスプレイ回転:360
色
ブラック
高さ(cm)
31
幅(cm)
57
内幅(mm)
320
内高(mm)
242
タイプ
デスク取り付けタイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
本体上下可動部にロック機能付です。
ノートPCの搭載が可能です。
用途キーボード取付用に
セット内容
本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質
スチール、樹脂
幅(mm)
458
耐荷重(kg)
5
2台の液晶モニターを並べて利用可能なデュアルモニターアーム!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10×2
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
2面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
ノートPCの画面部分を上げ目線をあげることできPC作業時の姿勢を改善することができる、
8段階角度調整機能と折りたたみ式9.5cm高さアップ脚の付いた折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・8段階角度調整機能と高さアップ脚付の折りたたみ式ノートPCスタンドです。
・ノートPCの画面部分を上げることで目線をあげることができ、PC作業時の姿勢を改善することができます。
・傾斜角度を23°・27°・31°・36°・40°・47°・50°・53°の8段階に調整可能です。
・高さを9.5cmアップできる折りたたみ式の脚付です。
・高さアップ脚を利用すればノートPCスタンドの下のスペースを有効活用でき、ノートPCスタンドの下のスペースにキーボードを収納することができます。
・スマートフォンスタンド機能がノートPCスタンドの左右に付いているので、スマートフォンをPCと並べてスタンドすることができます。
・ノートPCにあわせて台座のお好みの位置に排熱用ゴム脚を取り付けることで、ノートPCを台座に密着させずにおくことが出来るのでノートPCの排熱にも効果的です。
・底部にはゴム脚がついているので、滑りにくく安定してご使用いただけます。
・不使用時には薄くたたんで収納することができます。
用途パソコン作業時の姿勢の改善が可能です。
スマートフォンとパソコンを並べて使用することが可能です。
パソコンスタンドの下のスペースを有効活用することができます。
薄くたたんで収納可能なので不使用時には邪魔になりません。
セット内容
排熱用ゴム脚×2
材質
ABS、スチール
色
ブラック
質量(g)
約840
耐荷重(kg)
10
適合サイズ
~15.6インチノートPC
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約280×280×26
アズワン品番
64-2318-01
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。
ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。
使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。
棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。
取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。
キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。
キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。
アームにはケーブルクランプが付属しています。
VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
付属品
荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド
材質
スチール
アズワン品番
64-0858-16
対応インチサイズ
24型まで
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷