ノートパソコン収納キャビネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
88件の「ノートパソコン収納キャビネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PCロッカー」、「ノートPCラック」、「ノートパソコンキャビネット」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンを22台まで収納できます有効内寸(一ヵ所あたり)、W430×D325×H66棚板の取り外しは出来ません。背面部の両脇部分にマグネット付きのタップが装着できます。6個口タップが4個装着できます。バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。大型キャスタ-(100)mmを採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます木製天板を採用することにより耐荷重をUPさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。
用途ノートパソコンを22台収納できるキャビネット 収納数 22 付属品 前扉用鍵×2個(150種類)バックパネル用鍵×2個(150種類)アジャスター(キャスターとの同時取り付けはできません) 材質 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/合成ゴム、天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 質量(kg) 69.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×450×1164 アズワン品番 64-0845-55 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。 前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。 背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになっています。 設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取り付けが選べます。
付属品 前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター※同時取付けは不可。 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 デスク下、デスクサイドを有効活用できます。
材質 本体/スチール 合成樹脂焼付塗装 ニューグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸:W440×D345×H68mm) 充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。 鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。 3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。 ※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。 スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。 短い距離の移動ができるように、オプションにて直径100mmのキャスターを装備することができます。 正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。
収納数 5 付属品 非常解錠用キー×1個(100種類)、バックパネル用鍵×2個(1種類)、アジャスター4個 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 20.4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 500×500×410 棚板耐荷重(kg) 5 アズワン品番 64-0846-08 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.7MB)
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

タブレット。スレートPCを一括で10台収納できる鍵付き保管庫です。(有効内寸、W259×D320×H55mm)各棚板には滑り止めマットが取付けられており、PCのすべり落ちや傷防止になっています。充電用にタップを本体前部、後部に取付けることができるスペースがあります。背部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面は鍵付き扉です。扉の開きは左右どちらでも設定が出来ます。窓部はアクリルを採用しています。本体同士を連結させることできます。設置に関してキャスター、アジャスターのどちらかを取付けることが出来ます。(連結時のキャスター使用はお勧めしません)各棚板は取り外しが可能です。(扉を外す必要があります)
用途小さく、省スペースにタブレット・スレートPCを一括10台収納。 付属品 鍵×2個(1種類)、キャスター、アジャスター、滑り止めマット(棚板に貼り付けて出荷)、上下連結用ボルトナット(各2個) 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 20.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×320×55 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×510×611 アズワン品番 64-0840-13 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 総耐荷重(kg) 5
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。 ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。 頑丈で軽量なプラダン製です。 積み重ねることができます。 持ち運び用の取っ手とベルト付きです。 タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。 (推奨キャビネット/CAI-CAB45)
ブラック 耐荷重(kg) 15 密度 1000g/平方メートル シート厚さ(mm) 5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタッキング可能なスチール製ロッカー。付属の連結ネジで上下左右連結が可能です。(最大4段まで積み上げ可) ボディはスチール製だから耐久性に優れています。 セキュリティはダイヤル錠4桁で任意に設定可能です(10000通り)。暗証番号を変更したい場合は何度でも変更可能です。 もし暗証番号を忘れてしまった場合でもシリンダーキーがマスターキーになっているので開錠することができます。 棚板は1枚で高さを2段階調節できます。 背面に配線用の穴が開いているからスマホやパソコンなどを保管しながら充電できます。 組立は個人差がありますが10分程度で組立ることができます。 別売りのベース(SB550)がアジャスタータイプになっているため、段差や傾きがあるところでも水平に設置することができます。(アジャスター高さ9mm)
耐荷重(kg) 天板/50、棚板/5、底板/30 付属品 接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス、棚板、鍵、取扱説明書 材質 本体・扉・棚板/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装) 質量(kg) 約7.3(組合わせ時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 316×323×343 ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 350×350×350(組合わせ時、突起部含まず) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 316×323×343
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 背面部の両側面には6個口の充電タップが2本ずつ取り付けできます。背面部は鍵付きのバックパネルになっており、配線作業やタップ取り付け時にメンテナンスがしやすくなっています。前面扉は観音扉になっており、取り出しがしやすいように170°開きます。背面部の両側面に、ケーブル穴があり、本体を壁に近づけて設置しても配線がしやすいようになってます。設置時にキャスター(直径75mm)、アジャスターの取付が選べます。ノートパソコンを一括で12台収納できる鍵付保管庫です。キャスター…自在×2、自在(ストッパー付)×2。中棚は全て固定式となっている為、取り外しできません。 付属品 前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター、アジャスター 材質 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手:スチール、天板:木製(パーティクルボード+メラミン化粧板) 質量(kg) 43 耐荷重(kg) 天板:20。。中棚:6 型番 CAI-CAB104W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×550×993.5。(キャスター取付時) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 273×378×111.5。。15インチ程度まで対応 アズワン品番 64-2289-37
1台
105,000 税込115,500
当日出荷

マジック式扉(PSS-101/左右開き扉タイプ)左右開きタイプのセキュリティPCラックです。 安全に開閉できる左右開きタイプ。 15インチモニタ+省スペースパソコンまたは17インチモニタ+横型パソコンに。 開閉作業が安全で、開いた扉は本体内部に収納できます。 シリンダー錠付。
付属品 キャスター、アジャスター 材質 キーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板、本体フレーム・棚板/スチール粉体焼付塗装 高さ(mm) 1250 奥行(mm) 700 間口(mm) 730 キャスター あり 本体質量(kg) 51.4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 730×700×1250 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

ユニット式収納なので、上下での自由な組み合わせが可能です。
種類 両開き 最大積載量(kg) 50 付き
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 ノートパソコンや大型タブレットを5台収納できる鍵付き保管庫です。充電用のタップが収納できるスペースを背部に装備しています。鍵管理不要のダイヤル錠を装備しています。3段までスタッキングが可能です。スタッキングすることで10台、15台収納になります。。※3段スタッキングの際は転倒にご注意ください。スタッキングした際は本体の内部でケーブルを通すことができます。正面扉にはスリットがあり、通気性が考慮されています。ダイヤル錠 付属品 非常解錠用キー×1個(100種類)。。バックパネル用鍵×2個(1種類)。。アジャスター4個 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 20.4 耐荷重(kg/段) 5 型番 CAI-CAB106W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×500×410 パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×345×68 アズワン品番 64-2289-36
1台
73,000 税込80,300
当日出荷

ノートパソコンを22台収納できるキャビネット ノートパソコンを22台まで収納できます。有効内寸(1ヶ所あたり)はW422×D278×H66mmです。※棚板の取り外しはできません。 背面部の両側面部分にマグネット付きの6個口タップが4個装着できます。 バックパネルが外れ、配線処理がしやすくなっています。 大型キャスター(直径100mm)を採用することにより段差や溝のある場所でもスムーズに移動できます。 木製天板を採用することにより耐荷重をアップさせています。プリンターなどの周辺機器をのせても天板がへこむ心配がありません。※キャスターでの移動の際段差などを勢いよく越さないでください。製品自体の高さがあるため転倒する場合があります。また当製品は長い距離の移動を考慮して作られておりません。
仕様 ●サイズ:W900×D450×H1164mm(キャスター装着時)●材質:本体:スチールキャスター:合成ゴム天板:木製+メラミン化粧板●重量:69.5kg●総耐荷重:200kg(天板:80kg、中棚:20kg)●カラー:ホワイト●梱包:1個口/990×545×1070mm・74kg●出荷形態:組立出荷(キャスター・アジャスター・取っ手はお客様取り付け) アズワン品番 65-2290-44
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

LION (ライオン事務器)ノートPC充電キャビネット
ノートPC10台一括収納できます(1段2台×5段)。
グリーン購入法 適合 仕様 ノートPC端末10台収納・ACコンセント10個付・カギ付・電源コード:2.5m・1本・定格:15A 125V 合計1000Wまで 質量(kg) 53 アイボリー タイプ 固定型(10台・一括収納) アズワン品番 64-8190-63 有効内寸法(mm) 端末収納部1カ所あたりの有効内寸法:W850×D340×H130mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
129,800 税込142,780
46日以内出荷

タブレットを一括で収納できる鍵付き保管庫です。
付属品 前扉用鍵×2個(150種類)、バックパネル用鍵×2個(150種類)、キャスター(ストッパー付き×2個・ストッパー無し×2個)、アジャスター ※同時取り付けは不可です。 材質 本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、取っ手/スチール(メッキ)、天板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)、仕切板/ABS樹脂
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライタブレット収納保管庫
タブレット44台(1ヵ所あたり有効内寸/W35×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)を一括収納できる、省スペースタイプの保管庫です。オプションの仕切板を使用することで最大88台(1ヵ所あたり有効内寸/W16×D370×H290mm/14インチ程度まで対応)まで収納可能です。 タブレット収納の底面にはクッション材を貼り付けています。 正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵) バックパネルは取り外し可能です。 本体後部側面にケーブル口があります。(直径40mm) 扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。 タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。 本体後部にはACアダプタが収納できるホルダー付きです。 本体後部には充電用タップが取り付け可能です。 本体にはストッパー付きキャスター2個、ストッパーなしキャスター2個を装備しています。 移動に便利な取っ手付きです。 安全性を考慮した丸角天版を採用しています。 内部の機器が確認できるアクリル窓付きです。 前扉は開閉時に指を挟みにくい安全設計です。 側面はスリット入りで、放熱性をアップさせています。
付属品 鍵×2個(1種類・前後共通) 材質 天板・底板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム・扉:スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg) 83.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 950×650×1053.5 アズワン品番 64-0847-20 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.8MB) 総耐荷重(kg) 200
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

タブレットの保管管理に便利です。 使用時間外にタブレットの充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。
材質 スチール 高さ(mm) 1154 奥行(mm) 450 シリンダ錠(鍵2枚付) 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 420×241×274
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

時代が求める情報セキュリティ。ノートパソコンの盗難や情報漏洩を防ぎます。 ”シリンダー錠タイプ”と”暗証番号錠タイプ”の2タイプをご用意いたしました。 こちらのロッカーは、16インチノートパソコンを想定したサイズ設定になっております。 こちらは、ダイヤル錠タイプのロッカーです。多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途学校、企業、施設などのノートパソコン収納用ロッカーとして 付属品 名札入れ(各マス)。。、壁面固定金具(2個/台) 材質 スチール鋼板(SPCC) 幅(mm) 875 クリアホワイト 高さ(mm) 1600 奥行(mm) 400 ダイヤル錠
1台
199,800 税込219,780
26日以内出荷

ダイヤル錠タイプの扉付きフロアケース。 マイナンバー制度のセキュリティー対策などにも。
サイズ A4 棚段数(段) 9 シロ 仕様 A4/タテ型 質量(kg) 10.9 桁数 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 277×370×880/浅引出し(内)233×307×80 棚段数 9 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 277×370×880
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

サンワサプライセキュリティボックス
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×400×414 付属品 棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 9 アズワン品番 64-0896-80 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

時代が求める情報セキュリティ。ノートパソコンの盗難や情報漏洩を防ぎます。 ”シリンダー錠タイプ”と”暗証番号錠タイプ”の2タイプをご用意いたしました。 こちらのロッカーは、15インチノートパソコンを想定したサイズ設定になっております。 鍵で開け閉めするシリンダー錠タイプです。
用途学校、企業、施設などのノートパソコン収納用ロッカーとして 付属品 名札入れ(各マス)。。、壁面固定金具(2個/台) 材質 スチール鋼板(SPCC) 幅(mm) 875 クリアホワイト 高さ(mm) 1600 奥行(mm) 400 シリンダー錠錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm) 875×400×1600
1台
149,800 税込164,780
26日以内出荷