ノートパソコンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
6,403件の「ノートパソコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パソコン」、「パソコンとプリンターのセット」、「タブレット」などの商品も取り扱っております。
使用CPU Ci5(6世代) メモリー 8GB SSD 240GB*新品 搭載ドライブ MULTI 液晶サイズ 15.6 無線LAN あり、もしくは子機付属 カメラ仕様 不問 キーボード テンキー不問 OS 10H(MAR) 付属品 AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

使用CPU Ci5(6世代) メモリー 8GB SSD 240GB*新品 搭載ドライブ MULTI 液晶サイズ 15.6 無線LAN あり、もしくは子機付属 カメラ仕様 不問 キーボード テンキー不問 OS 10H(MAR) 付属品 AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

使用CPU Ci5(6世代) メモリー 8GB SSD 240GB*新品 搭載ドライブ MULTI 液晶サイズ 15.6 無線LAN あり、もしくは子機付属 カメラ仕様 不問 キーボード テンキー不問 OS 10H(MAR) 付属品 AC、WPS2
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。 モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。 3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。 使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品 本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書 質量(g) 約608(ケース含む989) 本体寸法(mm) 221×167×11 対応OS Windows11 home64bit 液晶サイズ 8.9 バッテリー 容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間 データメモリ メモリ4(GB)/ストレージ64(GB) 解像度 2048×1536 操作 タッチパネル 外部端子 USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1 画素数 リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 容量(GB) 64 対象CPU形式 Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。 無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
仕様 ドライブ/テンキー:不問 付属品 AC、WPS2 液晶サイズ 15.6 使用CPU Corei5(8世代) OS Windows11Professional 関連資料 (3.77MB) (0.29MB) (0.47MB) カメラ仕様 不問 無線LAN あり
1台
60,980 税込67,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R∞PC (アールピーシー) とは 国内NO.1のリユースパソコン生産実績をもつリングロー株式会社が発売する、無期限保証のついた中古パソコン、それが「R∞PC(アールピーシー)」です。 中古パソコンはこれまで「保証なし」「サポートなし」が当たり前でしたが、R∞PCは、無期限の保証とサポートが付属した革新的な商品です。 飲み物をこぼしてしまった等、いかなる事故での故障にも対応します。無くしてはいけない煩わしい保証書や、無償修理の制限は設けておりません。
付属品 AC、WPS2 質量(kg) 約1.2 液晶サイズ 13.3インチHD(1366×768) メモリー 16GB(8GB) 使用CPU Corei5(8365U)1.60GHz OS Windows11Professional カメラ仕様 あり SSD SSD500GB 無線LAN あり
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

基本的なスペックですが無線LANは11acに対応。ハイコストパフォーマンスを追求したビジネスユースからパーソナルユースに10.1インチエントリーモデル
仕様 【GPU】Mali-G52 質量(g) 約490 電源 AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2A センサー 加速度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約243.3×約9.7×約161.8(突起部除く) バッテリー 内蔵型リチウムポリマー充電池(5300mAh/3.8V) メモリー 4GB 連続使用可能時間 最大約5時間 ディスプレイ 10.1インチ液晶モニター 解像度 1280×800px 使用環境 温度:0~45℃、湿度:最大70%(結露なきこと) 対応メディア microSDカード(SDHC、SDXC含む) 使用CPU Mediatek MT8168 QuadCore(Cortex-A53 Quad core 2GHz) 充電時間(時間) 約3.5(電源オフ/AC電源アダプター充電) スピーカー 内蔵 0.8W 8Ω×2 OS android 12 画素数 フロント : 200万画素、リア : 500万画素(AF) インターフェイス USB type-Cポート、キーボード接続端子、microSDカードスロット Bluetooth Bluetooth(R) 5.0 内蔵マイク 内蔵×1 容量(GB) 32 無線LAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

もともとレンタルをしていた使用期間半年から2年のパソコンをデータ消去・再セットアップ・クリーニングし、製品化した商品です。 新品にはない安さと中古パソコンにはない美しい外観を持ち合わせています。 Microsoft Authorized Refurbisher と呼ばれる正規WindowsOSライセンスを再生PC専用に設定された中古製品です。持ち運びしやすいモバイルノートです。
用途事務作業・営業支援 種別 Lenovo Think Pad L570 メモリー容量 4GB HDD 500GB 使用CPU Core i5-6200U 画面サイズ 15.6 OS Windows10 Pro 64bit Webカメラ 無し RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 光学ドライブ DVDスーパーマルチ 無線LAN あり
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

仕様 ●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●メモリスロット(空/全):1/2●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●最大消費電力:74W●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ストレージ容量:256GB●VRAM容量:メインメモリと共用●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●VCCI:対応 VCCI ClassB●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●電気通信事業法備考:無線LAN●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイサイズ:15.6型●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●最大消費電力(備考):約74W●CPU詳細:インテル Corei5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●電気通信事業法:適合●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メインメモリ(最大):64GB●WWAN:なし●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●標準消費電力:約5.5W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリカードスロット:なし●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠 電源 ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー 本体質量(g) 約1950 メモリー容量 8GB ディスプレイ 15.6型 解像度 HD(1366×768ドット)、1677万色 使用CPU Core i5 スピーカー ステレオスピーカー内蔵 OS Win11 Pro 64bit チップセット CPUと一体 キーボード あり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠) ポインティングデバイス あり フラットポイント、USBマウス(光学式) Webカメラ あり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ スーパーマルチドライブ 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応 無線LAN Wi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USB Type-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面) オフィスソフト なし
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

コンパクトで洗練されたデザインのエントリーモデル 顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。 標準容量タイプに加え、大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。 置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
使用可能用紙サイズ A4、レター、はがき、L判、KG プリント方式 インクジェット方式 付属品 BC-346/BC-345、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙) 質量(kg) 2.5 シリーズ PIXUS 電源 AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 426×255×131 最大解像度 4800dpi(横)×1200dpi(縦) インク 4色 プリントヘッド C/M/Y×各320ノズル、顔料BK×320ノズル インク残量検知機能 ドットカウント方式 給紙方式 後トレイ 給紙可能枚数(最大積載枚数) 普通紙:60枚、郵便はがき:20枚 色数 4 グリーン購入法 適合 対応インク 大容量:BC-346XL/BC-345XL、標準容量:BC-346/BC-345 商品タイプ プリンター
1台
5,498 税込6,048
当日出荷


1366×768/無線LAN:11ax/本体重量:1310g/SIMスロット:なし/【製品特長】 ChromeOS搭載。タブレットとしても使えるコンバーチブルモデル。Webカメラ(インカメラ)に加え、タブレットモード時に対象物を撮影できる500万画素アウトカメラを搭載。Antimicrobial (抗菌) Corning Gorilla Glass搭載で衛生面にも配慮。米国軍調達基準に準拠し60kg耐荷重、122cm落下に耐える堅牢設計。アンカー固定キーを採用し、キーキャップが取れない構造になっています。WiFi6対応。米国玩具安全基準 ASTM に準拠し、お子様にも安心してご使用いただけます。マウス付属なし。1年間センドバック保証。
光学ドライブ なし
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷


解像度:1366×768ドット/LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)/タッチパネル/スタイラスペン付
仕様 ●gfvbb:インテル(R) Celeron(R) N4500 プロセッサー●グラフィックス機能:インテル(R) UHD グラフィックス (CPU内蔵)●記憶装置:eMMC 128GB(※リカバリーイメージなどに使用されるシステム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。)eMMC 64GB(※システム領域が存在するので、上記の容量すべてがユーザー使用可能領域とはなりません。) 付属品 MPP 2.0 ASUS Pen 質量(kg) 1.40 (3.09 lbs) 電源 ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル) 寸法(cm) (突起部除く)29.46×20.49×1.99 ~ 2.00 (11.60"×8.07"×0.78" ~ 0.79") インターフェース USB2.0 ×1、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×1、USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1※ データ転送と本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。映像出力はサポートしていません。HDMI ×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック ×1 メモリー容量 8GB ディスプレイ 11.6型 表示機能 タッチパネル搭載、 11.6型ワイドTFTカラー液晶、 1、366×768ドット、 グレア、 Screen-to-body ratio:63 % 使用CPU intel Celeron 4500N 色(本体) ダークグレー OS Windows 10 Pro Education 64ビット - - ASUSではビジネス用にWindows 10 Proを推奨しています、利用可能になった場合に、Windows 11 へ無償アップグレードできます Webカメラ 92万画素Webカメラ内蔵、プライバシーシャッター付、1、258万画素Webカメラ内蔵 (オートフォーカス対応) サウンドシステム アレイマイク内蔵 ストレージ eMM:128GB 光学ドライブ 無し
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

アイリスオーヤマタブレット 10インチ
さまざまなシーンで活躍!タブレットで日常をアップデート。迫力の大画面10.1インチのタブレットです。〇迫力の大画面。書類や映像も見やすいサイズで楽しめる。B5ノートに収まるサイズ感。〇6種センサー搭載。地図ナビゲーションに便利なGPSをはじめとする、各種センサーを搭載。センサーが必要なアプリの使用をサポート。GPS/地磁気/近接/照度/ジャイロ/加速度。〇Wi-Fi対応/Bluetooth(R)搭載。Wi-Fiがあればいつでも使用できます。Bluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。〇6000mAhバッテリー。しっかり使える6000mAhバッテリー内蔵。〇8コアプロセッサ搭載。作業に応じたパフォーマンスと優れた応答性を発揮。
用途画面サイズ 仕様 ●内蔵RAM容量:4GB●内蔵ストレージ容量:64GB●外部接続端子:USB Type-CTM ポート(USB 2.0)、Φ3.5 イヤホンジャック 付属品 USB ケーブル(Type A-Type C)×1 、 カードスロットピン、クイックスタートガイド ブラック ディスプレイ 10インチ 解像度 800×1280 使用CPU T606 OS Android(TM)13 関連資料 タブレットPC_ラインナップ一覧(0.43MB) タブレットカタログ(2.65MB) カメラ仕様 インカメラ:5M(FF)、アウトカメラ:5M(AF) 容量(GB) 64
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

有名メーカー(DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等)の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です! 仕様 ●CPU:Intel第8世代 Core i5以上●テンキー:不問●メモリ:8GB以上●状態:中古動作品 セット内容 本体、ACアダプター メーカー DELL・hp・富士通・NEC・TOSHIBA・Lenovo・Panasonic・VAIO・EPSON等 ディスプレイ 15.4インチ~17.3インチ 保証期間 90日間 OS Windows11 Pro Webカメラ あり ストレージ SSD 256GB以上 無線LAN 内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
1台
50,980 税込56,078
4日以内出荷

ダークメタルグレー メモリー 16GB 解像度 WUXGA 1920×1200 使用CPU インテル(R) Core(TM) i5-1334U 画面サイズ 16.0型ワイド(16:10) OS Windows 11 Pro 64ビット SSD 256GB
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

HD/Wi-Fi 6E/1000BASE/約2200g
仕様 ●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●電気通信事業法備考:本体●メインメモリ(標準):8GB●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●メインメモリ(最大):32GB●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●ディスプレイサイズ:15.6型●WiMAX:なし●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●PCI-Expressスロット:なし●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア : 最大周波数 4.60GHz、Eコア : 最大周波数 3.40GHz●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット(24H2)●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●最大消費電力:45W●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-A コネクタ×3、USB4 Type-C コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●WWAN:なし●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9~23.9(高さ)mm●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●スリープ時消費電力:0.75W●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K) HDCP対応、いずれも1677万色●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Pro)●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●電気通信事業法:適合●その他ドライブ:なし 電源 バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) 本体質量(g) 約2200 メモリー容量 8GB ディスプレイ 15.6型 解像度 1366×768ドット 使用CPU Core i5 スピーカー ステレオスピーカー OS Win11Pro 24H2 キーボード あり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm ポインティングデバイス あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド Webカメラ あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 TVチューナー なし SSD 256GB 光学ドライブ DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き 有線LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) 無線LAN Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) USB USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、USB4 Type-Cコネクタ×1(右側面1) オフィスソフト なし
1台
121,800 税込133,980
翌日出荷

デジタルサイネージ・組み込み向けの超小型デスクトップパソコンです。Intel(R) Celeron(R) Processor N5095 (4コア4スレッド)搭載。わずか129mm四方の超小型筐体。Windows 10 Pro、IoT搭載とOSなしの3モデル。0℃~50℃までの過酷な温度環境でも動作可能。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMIを2ポート搭載。Gigabit LANポート1基搭載
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ、組み込み向けとして 付属品 1×ACアダプタ、1×ACコード、1×VESAマウンタ 冷却方式 ファン冷却 インターフェース 【背面ポート】1×DC_IN、2×HDMI 2.0、2×USB 2.0、1×Gigabit LAN、、【前面ポート】1×USB-C、2×USB 3.2、1×オーディオ端子、1×マイク端子 メモリー 規格:SO-DIMM DDR4(2スロット)/最大32GB、容量:8 GB×1 メモリー容量 8GB 保証期間 1年 適合温度(℃) (動作時)0~50、(非動作時)-20~70 ロック ケンジントンロック対応 Bluetooth 対応 映像出力 2×HDMI 2.0 ストレージ 規格:M.2 SSD 2280 NVMe / SATA、容量:SATA 128 GB(案件によりカスタマイズ可) VESA対応 対応(マウンタ付属) 有線LAN 1×Gigabit LAN 無線LAN 対応
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Intel® Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。わずか0.5Lの超小型筐体。Windows 11 Pro プリインストール。4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載。USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1。Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2。有線ギガビットLANポート×1
用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として 付属品 ACアダプタ、ACコード、VESAマウント 寸法(mm) 128×117×35 質量(g) 約459 対応 ケンジントンロック対応 冷却方式 ファンレス インターフェース 背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo) メモリー 規格:SO-DIMM DDR4-2666 メモリー容量 8GB、最大16GB (8GB×2) 使用温湿度範囲 (非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで 保証期間 1年 動作温湿度範囲 温度:0~40度、湿度20~80% 使用CPU Intel(R) Pentium(R) Processor N6000 スロット 空き:なし OS Windows 11 Pro 64bit Bluetooth Bluetooth 5.2 映像出力 1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2 ストレージ 容量:128GB(eMMC)、増設スロット:1×M.2 2280(NVMe接続) 内蔵グラフィックス Intel(R) UHD グラフィックス VESA対応 対応 有線LAN 1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 無線LAN Wi-Fi 6 (802.11ax)
1個
73,980 税込81,378
5日以内出荷