- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ノートPC 冷却のおすすめ人気ランキング
ノートPC 冷却のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新149件の「ノートPC 冷却」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノートPC 冷却台」、「パソコン 冷却装置」、「タブレット冷却」などの商品も取り扱っております。
最大12ポート使用可能なUSB充電器です。背面に強力マグネット付でスチール机等に取り付けて使えます。USBポートを横に配列することでUSBコネクタの干渉を防ぎます。
用途オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。市町村での災害時の備蓄用に。
その他
冷却ファン内蔵:強力マグネット付き
トラスコ品番
663-4123
幅(mm)
152
色
白
高さ(mm)
33.5
奥行(mm)
86
内容
屋内専用
コード長さ(m)
約1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品
電源ケーブル
材質
ABS、アルミ
色
シルバー
質量(g)
約785(ケーブルを除く)
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×290×33 (ケーブルを除く)
機能
(風力切替)2段階
消費電流(mA)
420
回転数
(ファン)800±200RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約30
ファン
1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)
約70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質
鉄、ABS樹脂
寸法(mm)
(ファン)140×140×20
LED
青色LED※OFFにすることはできません
端子
USB Aポート×2(USB2.0)
セット内容
本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書
ケーブル長(mm)
約600
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品
電源ケーブル
材質
ABS
色
ブラック
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
機能
(風力切替)無段階
消費電流(mA)
420
回転数
(ファン)800±200RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約30
ファン
1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)
約70
PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質
ABS、アルミ
色
ブラック
質量(g)
約1530(ケーブルを除く)
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約405×280×64 (ケーブルを除く)
機能
(風力切替)無段階
消費電流(mA)
460
回転数
(ファン)1300±200RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約41
ファン
2個(約幅140×奥行き140×高さ16.5mm)
最大風量(CFM)
約115
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品
電源ケーブル
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約283(ケーブルを除く)
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約297×110×36(ケーブルを除く)
機能
(風力切替)無段階
消費電流(mA)
250
回転数
(ファン)3000±300RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約28
ファン
2個(約幅60×奥行き60×高さ10mm)
最大風量(CFM)
約24
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プラズマディスプレイの冷却用素材として使われている高級素材を採用しています。熱伝導性が非常に高く、モバイル機器の熱を効率的に放熱します。
CPUなどの高熱部に貼るだけで、効率よく熱を逃がします。
小さなサイズなので、ノートパソコンの排気口をふさぐことなく、自由なレイアウトで貼ることができます。
コンパクトサイズなので、ゲーム機やACアダプタなどの小さな機器にも使えます。
材質
放熱アルミ板(防汚処理)、高熱伝導シリコーン
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。
放熱性の高い金属プレートを採用。
120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。
23.8dBAの静音性能。
USBポートを占有しない、USBポート搭載。
USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。
ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品
USBポート(メス)用キャップ、保証書
質量(g)
約619
回転数(min-1[r.p.m])
ファン:1300±10%
定格電圧(V)
5(USBポートより供給)
耐荷重(kg)
約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×260×32(スタンド収納時)
消費電流(mA)
150
インターフェース
USB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用
保証期間
6ヶ月間
騒音レベル(dB(A))
最小23.8
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×18×120
アズワン品番
65-0462-90
動作湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
最大風量(CFM)
36.8
動作温度範囲(℃)
-10~70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
テレワークやオンライン授業を快適にするアルミ合金素材のノートパソコンスタンド
無段階で高さ調節が可能。目線を上げることで姿勢を改善し、身体への負担を軽減
アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現
ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい
操作時にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き
コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利
質量(kg)
約0.75
材質(本体)
アルミニウム
耐荷重(kg)
ノートパソコン:3.5まで、タブレット端末/モバイルディスプレイ:1.2まで
範囲(mm)
最大稼働時:W265×D210×H310
角度調整範囲
ノートパソコン:上軸 最大40、下軸 最大50、タブレット端末/モバイルディスプレイ:上軸 最大50、下軸 最大60
保証期間
1年間
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
265×235×50
適合サイズ(inch)
16.1まで(端末の形状によっては設置できない場合があります)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。
滑りにくい構造でノートパソコンを安定して使用できます。
静音、低振動で、作業の邪魔になりません。
ケーブル長(m)
0.7
セット内容
ケーブル
仕様
●ファンサイズ:170×170×15mm。●ファン回転数:1150± 10%RPM。●ファン数量:1個。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド。●対応サイズ:15.6インチまでのノートPC
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
6基ファンでノートPCの底面全体をしっかり冷却。ノートPCの底面全体をカバーする、クーラースタンド
ノートPCを設置して、快適な操作と大型ファンによる冷却が可能なスタンドです。パソコン本体が熱を持つと、パフォーマンスの低下や製品寿命の低下につながります。ノートPCをデスクから浮かせてファンの風を当てることで、熱の蓄積を防止することができます。
「クーリングパッドモード」と「ノートスタンドモード」の2通りの使い方が選択可能。「クーリングパットモード」では、スタンドにノートPCを設置し、そのまま使用。スペースのないデスクでも、適度な角度調節でPC底面に空間を作り、更なる放熱効果を期待できます。「ノートスタンドモード」では、外付けキーボードやマウスなど、周辺機器を接続。ノートPC画面を液晶モニターのようにして、デスクトップPCと同様の感覚でご使用いただけます。
7段階の角度調節機能を搭載しており、0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°の角度から、お好みの角度をお選びいただけます。作業内容によって適切な角度が設定できます。
本製品にUSB Aポートを2基搭載し、本製品を接続するのに使用したノートPCのUSBポートの数を減らしません。また、本製品のUSBポートは内部で繋がっているため(スルーポート)、ノートPC本体のUSBポートと同様に使用することが可能です。
PC設置面に通気性と熱伝導率に優れたパンチング板を採用。PC本体の熱がより逃げやすくなり、ノートPCの熱暴走を防げます。
11.6インチから15.6インチまで幅広いサイズのノートPCに対応している為、自宅用のノートPCや、会社用のノートPCなど、サイズが異なる場合でも、対応サイズ内であれば色々なノートPCに使用可能です。
電源ON時は、鮮やかな青色LEDライトが点灯。電源が入っているかどうかが一目でわかります。※LEDライトのみをOFFにすることはできません。
ノートPCの状況に合わせて、風量を調節できる風力調整ダイアル機能が付いています。PC使用直後は風量を”弱”、ブラウジングの際は風量を”強”で使用するなど、状況に応じた細かい調節が可能です。
スタンド横にスマートフォンを設置できるスマートフォンスタンド付き。作業に合わせて左右どちらでもスマートフォンを設置できます。
セット内容
本体、専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書
電源
USB DC5V/約850mA(USB端子より給電)
耐荷重(kg)
最大3まで
ベアリング
Sleeve bearing
本体質量(g)
約790
対応OS
Windows 11/10、macOS10.10以降
対応機種
11.6~15.6インチのノートPC
角度調整範囲
7段階(0°/約17°/約23°/約28°/約30°/約33°/約36°)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約360×255×27
寿命
ファン:約10000時間
保証期間
ご購入日より6ヶ月
LED
青色LED 6灯(ファン部)※OFFにすることはできません。
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約60×60×15
端子
USB Aポート メス×2(スルーポート対応)
ノイズレベル
ファン:<32dBA
ファン
6基
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
2100+/-10%
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ペルチェ素子の力でノートPCを強力に瞬間冷却するノートPC用クーラーです。
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。
スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるます。
稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×227×33~192、ファン:60×60×16
質量(g)
約560
ケーブル長(m)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
2800±10%(ファン)
電源
5V/1.5A
付属品
USB電源ケーブル(A-C)(約1.5m)
保証期間
ご購入日より6か月
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
キズ防止フェルトカバー付で、ノートPC・タブレット等をやさしく守りながら省スペースに収納する事ができます。
丈夫なスチール素材だから機器を置いてもしっかり安定。底面に滑り止め付で安心して使えます。
一つのデスクで作業を切り替る時でもサッと片付け。ノートPC等を立てて収納する事で、机上スペースを圧迫せず有効活用可能。
機器類をまとめて収納・充電スポットとしての使用も可能。ラックなどでまとめてPCを管理・収納する際にもお使いいただけます。
前後のトレーにはシリコン滑り止めシート付。トレー部分にタブレット等を立てかけてもお使いいただけます。
最大17インチまでのノートPC・タブレット収納可能。その他手帳など、デスク周りの小物収納にも。
場所を選ばずに使用できるシンプルなデザイン
用途パソコンスタンド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フェルトカバー込み)168×104×105
質量(g)
385
色
ホワイト
適合サイズ
最大17インチまでのノートPC・タブレット
材質
(本体)スチール/(フェルトカバー)フェルト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ノートパソコンの底面に張り付け、角度の調整をするためのスタンドです。コンパクト設計で折りたたみができ、持ち運びに便利です。ノートパソコンの底面に空間を作る為、通気性を確保しパソコンの冷却効果を期待できます。
用途ノートパソコンの角度調整
質量(g)
29
寸法(cm)
39×29×6
取付方式
粘着シール
ノートPCを縦置きにして、デスク上のスペースを確保できます
ノートPCを閉じた状態で外部ディスプレイに接続する際に便利です
安全性に優れたアルミ合金を採用
傷付防止及び滑り止めとしてのシリコンパッド付き
付属品
六角レンチ
材質
アルミ合金、シリコン
背筋が伸びて長時間のPC作業もラクラク。角度を付けて視線を高めるのでPC操作もしやすい。傾斜がついてタイピングも楽に行えます。本体上部の水部分にはスマートフォンを立てて置ける溝があるので差し込んで画面を見ながら作業も可能です。充電しながら置いておきたい方にも便利な穴が開いているので配線が絡みにくく、スッキリ整頓しながら使えます。
用途15.6インチまでのノートPCに対応しています。
材質
本体/スチロール樹脂、滑り止めシール/合成ゴム
区分
新品
質量(g)
約565
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×29.5×8.5
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
◆縦置きノートPCスタンド特徴。【縦置き設計で省スペース化】スマホ、タブレット、ノートパソコンなど複数のデバイスを同時に収納可能。机上をすっきり整理できます。【高品質ABS樹脂製】軽量約150gで取り扱いやすく、持ち運びに便利。デバイスに傷をつけず、電波干渉もありません。【安定性と滑り止め】ゴム製パッドの滑り止めで安定性が向上。17インチまでのノートパソコンも倒れずに設置できます。底部の空間放熱設計もあり。【幅調節可能】ノートパソコンの厚みに応じて、幅を調整可能。【多用途デザイン】ノートPCやタブレット、スマートフォン、キーボードなどを一括収納可能。【便利な使用用途】 お使いのノートPCを閉じたまま、外部モニターに映像を表示する設定を行うことも可能。作業スペース確保に役立ちます。
付属品
幅調整用六角レンチ工具×1 ねじ×4
幅(mm)
調整:10~630
色
ブラック
質量(g)
約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×150×650
適合サイズ
~17インチノートPC
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善します。最適な高さ角度に無段階調整できます。アルミ製、放熱穴付きで放熱性に優れています。折り畳み式でコンパクトに収納可能。6カ所に滑り止めシリコンパッド付き。11~15.6インチノートPCに対応。スタンド下のスペースも有効活用できます。本体カラーはシルバー
材質
アルミ合金・シリコン
質量(g)
約755
適合サイズ
11~15.6インチ
最大荷重(kg)
3
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
(約)260×235×48(折り畳み時)
角度調節
無段階
1個
¥4,479
税込¥4,927
当日出荷