ノートPC 電源ケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
449件の「ノートPC 電源ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノートパソコン電源ケーブル」、「acアダプター用 コード」、「電源アダプターケーブル」などの商品も取り扱っております。
ACケーブルの交換や予備に、もう1本あると安心。ACアダプタ(2Pタイプ)とコンセントを接続する”ACアダプタ用ACケーブル”。 2Pコネクタを持つACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 ストレートタイプの2Pコネクタを採用しています。 ACケーブルの交換用、あるいは予備にもう1本持っておきたい人に最適です。
質量(g) 112 定格 125V・7Aただし、日本国内専用とする。 電源コード(m) 2 プラグ形状 2P・ストレート型
1個
829 税込912
当日出荷

さまざまなノートパソコンの充電をこれ1台で!コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力ケーブル一体型ACアダプターです。出張やテレワーク時、ACアダプターを持ち運ぶ手間をなくせます。自宅用と仕事用のパソコンを使い分ける際にも便利です。
用途コネクターを交換するだけで異なるメーカーのノートパソコンを充電できる、65W出力のケーブル一体型のACアダプターです。 。ケーブルの先端を付け替えられる、4種類の変換コネクター付き。DC丸型ポート搭載のDynabook/東芝/富士通/HP/DELLのノートパソコン、DC角型ポート搭載のLenovo/NECのノートパソコンと主要メーカーに幅広く対応しています。 。2台目のACアダプターとしてもおすすめ。パソコン本体に付属のACアダプターを持ち運ぶ必要がなくなり、移動の際の荷物を減らせます。出張やテレワーク時のパソコンの充電にぴったりです。 。自宅用と仕事用のパソコンのメーカーが異なる場合も、この1台で両方の充電が可能に。仕事で複数のパソコンを使用したり、家族でアダプターをシェアしたりする場面にも役立ちます。 。メーカー従来品から約24%小型化。パソコン本体に付属のACアダプターよりも小さく、電源タップに挿す際も幅を取りません。 ※ACDC-1965シリーズと比較 。最大65Wの出力が可能。コンパクトながらパワフルで、ノートパソコンをしっかり充電します。 。接続時に横に飛び出さない形状で、マウス操作などを妨げず取り回しがしやすいL字型コネクターです。 。使わないときはプラグ部分を折りたたんで本体に収納できる、スイングプラグ機構を採用しています。 。耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。ケーブル長は、床や離れた壁の差込口でも使いやすい約2mです。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※本製品付属の変換プラグに対応する、出力電圧19V~20V、出力電流3.42A以下、出力が65Wまでで充電可能なノートパソコンで使用できます。ご使用のパソコン/純正ACアダプターをご確認の上、ご購入ください。また発熱/発火の原因となりますので、19V~20V仕様のパソコン以外では使用しないでください。 。※本製品はすべてのパソコンの動作を保証するものではございません。 。※本製品を使用して、動作不良が発生した場合でもメーカーは責任を負いません。 。※接続するパソコンのメーカーによっては、純正品以外のAC充電器や充電ケーブルを使用した場合、保証対象外となることがあります。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品 変換コネクター×4 ブラック、ケーブル:ブラック 質量(g) 約178 使用温度範囲(℃) 0~35 規格 ◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約2 コネクタ形状 F1タイプ:DC丸型プラグ(外径4.5mm/内径2.9mm、対応メーカー:HP/Dell) ※付属品、Aタイプ:DC丸型プラグ(外径5.5mm/内径2.5mm、対応メーカー:Dynabook/TOSHIBA/FUJITSU) ※付属品、Cタイプ:DC丸型プラグ(外径7.4mm/内径5.3mm、対応メーカー:Dell) ※付属品、D1タイプ:DC角型プラグ(外寸11mm×4.5mm 、対応メーカー:NEC/Lenovo) ※付属品 定格入力電圧(V) AC100~240、50Hz/60Hz 定格出力電流(A) 3.42 対応機種 本製品付属の変換コネクターのプラグに対応する、出力電圧19~20V、出力電流3.42A以下、出力65Wまでで充電可能なノートパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70×約28.5×約63(ケーブルを除く) プラグ 90度スイング構造 定格入力電流(A) 1.5 保証期間 1年間 定格出力電力(W) 65 定格出力電圧(V) 19 適合地域 日本
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。 各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。
プラグ形状 2P・ストレート ブラック 規格 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 スイッチ × 対応機種 ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ 定格容量 125V・7A(最大700Wまで使用可能) 機能 絶縁キャップ付・二重被覆 電源コード VCTFK マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1本
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]マルチACアダプター(ノートパソコン対応)
7種類のプラグ付きのACアダプター 各社ノートパソコンに対応
セット内容 本体×1 材質 PVC、銅 ケーブル長(m) 1.5 本体寸法(mm) 120×53×32 電源コード(m) 1
1個
2,700 税込2,970
当日出荷

パソコン/周辺機器などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 Dell/HPなどのノートPCで採用されているC5 (3ピン型) コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格 7A-125V (700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠) - ACアダプタ側: 3ピン メス (IEC 60320-C5準拠) ケーブル VCTFK 0.75mm2ケーブル使用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC12V5AのACアダプタ-です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×35×123 タイプ スイッチングタイプ 仕様 DC12V5A(Φ2.1-5.5/センタープラス)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm) 約150
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-IFのPower Delivery規格正規認証品。 Power Deliveryに対応した機器を超高速充電できる、最大出力45WのPower Delivery対応USB AC充電器。
仕様 USB-IF正規認証品、90度可動収納式コンセントプラグ、180度回転プラグ機構、耐トラッキングスリーブ付 ブラック 規格 (電気用品安全法)◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m) 約2 コネクタ形状 電源出力側:USB Type-C(オス) 定格入力電圧(V) AC100-240V 50/60Hz 保証期間 1年 定格出力電圧(V) 5/9/12/15/20 各種認証 Power Delivery 3.0 使用可能国 日本
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●海外出張や旅行に便利な海外の電圧(AC100-250V)に対応したノートパソコン用のインラインケーブルです。●DELL、HPなど海外メーカーのパソコンにも対応している3ピンプラグ付。●インラインケーブルを使用するアダプターに対応しています。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 寸法(mm) W95×H45×D27 使用温度範囲(℃) 0~35 入力電圧(V) AC100-240V 50/60Hz 定格容量 (電源コード*figure-8用)2.5A/250V。(3ピン変換プラグ)2.5A/250V 電源コード(m) 1.1 質量(g/個) 100 出力仕様 ACコンセント:3口合計1400W/USBポート:2ポート合計最大DC5V/3.4A
1台
799 税込879
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル, 電気用品安全法(PSE)対応, RoHS基準値準拠
ブラック 定格電圧(V) AC125/7A コネクタ形状 ACアダプター側:2ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス) 保証期間 保証:初期不良交換のみ 変換タイプ メス-オス
1本
579 税込637
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.2 寸法C(mm) 9.5 入力電圧(V) 100~240 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7 (2ピン型) コネクタです。一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格 7A-125V (700Wまで) ケーブル長(m) 1.8 コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) ケーブル VCTFK 0.75mm2ケーブル
1本
649 税込714
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

アイネックスAC電源ケーブル
パソコン/周辺機器/家庭用ゲーム機などのACアダプタとコンセントを接続するケーブルです。 一部のノートPCと家庭用ゲーム機などで採用されているC7(2ピン型)コネクタです。 一般的なケーブルより細い平型ケーブルを使用し、取り回しが簡単です。 0.18mと短めなので、電源タップの近くで使う場合、配線がスッキリします。 標準的なストレートコネクタタイプ。
ブラック 定格 7A-125V(700Wまで) コネクタ形状 コンセント側: 2ピン オス (JIS C 8303、NEMA 1-15P準拠)、ACアダプタ側: 2ピン メス (IEC 60320-C7準拠) 電源コード(m) 0.18 ケーブル VFF0.75mm2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
449 税込494
4日以内出荷

ノートパソコンや周辺機器等に接続する電源ケーブル
質量(g) 約184 定格 AC125V/7A ケーブル長(m) 2 コネクタ形状 ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピン(アース線付き)プラグ(オス)
1台
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DELL製・HP製ノートパソコンに接続する電源ケーブル
ブラック 定格 AC125V/7A コネクタ形状 ACアダプター側:3ピンソケット(メス)、ACコンセント側:2ピンプラグ(オス)
1台
749 税込824
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)