- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- ノートPCクーラーのおすすめ人気ランキング
ノートPCクーラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新76件の「ノートPCクーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノートPC 冷却」、「スマホ 冷却シート」、「ルーター冷却」などの商品も取り扱っております。
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート
LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質
鉄、ABS樹脂
寸法(mm)
(ファン)140×140×20
LED
青色LED※OFFにすることはできません
端子
USB Aポート×2(USB2.0)
セット内容
本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書
ケーブル長(mm)
約600
ノートパソコンを底部から冷却し、内部の温度上昇を緩和するノートPCクーラー。
放熱性の高い金属プレートを採用。
120mmの大型ファンにより静音性と冷却性能を両立します。
23.8dBAの静音性能。
USBポートを占有しない、USBポート搭載。
USB給電により簡単使用。2つのフットスタンド付。
ストッパーにより、角度をつけてもノートパソコンが滑り落ちない。
付属品
USBポート(メス)用キャップ、保証書
質量(g)
約619
回転数(min-1[r.p.m])
ファン:1300±10%
定格電圧(V)
5(USBポートより供給)
耐荷重(kg)
約11
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×260×32(スタンド収納時)
消費電流(mA)
150
インターフェース
USB 2.0 A Type ポート×1 ※USBハブとして使用
保証期間
6ヶ月間
騒音レベル(dB(A))
最小23.8
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×18×120
アズワン品番
65-0462-90
動作湿度(%RH)
35~85(結露なきこと)
最大風量(CFM)
36.8
動作温度範囲(℃)
-10~70
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
静音性・4段階の角度調節を搭載し、オフィスでの使用に最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、角度調節・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品
電源ケーブル
材質
ABS、アルミ
色
シルバー
質量(g)
約785(ケーブルを除く)
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約390×290×33 (ケーブルを除く)
機能
(風力切替)2段階
消費電流(mA)
420
回転数
(ファン)800±200RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約30
ファン
1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)
約70
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。
付属品
電源ケーブル
材質
ABS
色
ブラック
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
機能
(風力切替)無段階
消費電流(mA)
420
回転数
(ファン)800±200RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約30
ファン
1個(約幅200×奥行き200×高さ17mm)
最大風量(CFM)
約70
6基のファンでノートPCを強力冷却。・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・7段階調整が可能なスタンドアーム。・スマートフォンスタンドが付属。・USB電源ポートからの給電
付属品
USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付)
対象パソコン
最大 17インチ
最高回転数(min-1[r.p.m])
Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ)
騒音値(dB)
最大約25
消費電流(mA)
最大 約1100
ファン
Φ70mm×2基、Φ98mm×4基
速度調節方式
6段階
角度調節
7段階
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
17インチの大型PCに対応したノートクーラーです。
5つのFANで強力にPCを冷却します。
風量を無段階で調節することができます。
仕様
対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド,12.1インチワイド,13.3インチワイド,15.6インチワイド,17.3インチワイド スピードコントローラー付き ファン数量:大/4、小/1 ファンサイズ:1*120x120x15mm/4*70x70x15mm ケーブル長:0.6m
材質
Iron net +enviromental plastic
色
black
サイズ
400*320*25mm
適合サイズ
17インチまでのノートPC
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。
滑りにくい構造でノートパソコンを安定して使用できます。
静音、低振動で、作業の邪魔になりません。
ケーブル長(m)
0.7
セット内容
ケーブル
仕様
●ファンサイズ:170×170×15mm。●ファン回転数:1150± 10%RPM。●ファン数量:1個。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド、12.1インチワイド、13.3インチワイド、14.1インチワイド、15.6インチワイド。●対応サイズ:15.6インチまでのノートPC
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
PCを瞬間冷却させる爆風モードを搭載。最大約13℃と最高峰の冷脚性能を実現する、高耐久・極冷タイプのノートPC用クーラー。
材質
ABS、アルミ
色
ブラック
質量(g)
約1530(ケーブルを除く)
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約405×280×64 (ケーブルを除く)
機能
(風力切替)無段階
消費電流(mA)
460
回転数
(ファン)1300±200RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約41
ファン
2個(約幅140×奥行き140×高さ16.5mm)
最大風量(CFM)
約115
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
薄型コンパクトで、すっきり使えて、しっかり冷却。最大約8℃の冷却効果を実現する、薄型コンパクトタイプのノートPC用クーラー。
付属品
電源ケーブル
材質
ABS
色
ブラック
質量(g)
約283(ケーブルを除く)
電源
バスパワー
定格電圧(V)
5
対応機種
USBインタフェースを搭載するパソコン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約297×110×36(ケーブルを除く)
機能
(風力切替)無段階
消費電流(mA)
250
回転数
(ファン)3000±300RPM
保証期間
6カ月
騒音レベル(dB(A))
約28
ファン
2個(約幅60×奥行き60×高さ10mm)
最大風量(CFM)
約24
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができ、さらに360°回転する事もできるアルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。
放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。
直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。
ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。
1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。
ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。
発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。
ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。
ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
セット内容
本体、USBケーブル、六角レンチ、取扱説明書
質量(g)
930
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×222×46、ファン:108×108×17
消費電流(mA)
450
ノイズレベル
18dBA
ケーブル長(cm)
約55
USBポート数
1ポート
最大荷重(kg)
3
最大風量(CFM)
21.6
ファン回転速度(min-1[r.p.m])
最大1000(速度調整可能)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・RGBライトで7種類の点灯効果を実現。・6段階まで風量調節可能な2ファン仕様。・17インチのまでのパソコンに対応。・最大25dbの超静音※。※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当。・角度は5段階に調整可能。・スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
仕様
ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)
付属品
USBケーブル(A to A)
材質(本体)
金属メッシュ
定格電圧(V)
DC5
本体寸法(mm)
約461×294×52
定格電流(A)
800+-10%
本体質量(kg)
約1.21
定格出力(W)
4+-10%
騒音値(dB)
23-25
ファン
2個 約125×125×15mm
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ
扇風機
付属品
給電用ケーブル×1本
色
ブラック
質量(g)
約450
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
約1.5※コネクタを除く
外形寸法
約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く
対応機種
USBインターフェイスを装備したパソコン
機能
3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能
ファン外径(Φmm)
約33
保証期間
6カ月
消費電流
400mA
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
材質
スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(g)
680
荷姿
完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×230×50
対応機種
15.6型までのノートパソコン
1台
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
ペルチェ素子の力でノートPCを強力に瞬間冷却するノートPC用クーラーです。
美しくスタイリッシュで熱伝導性に優れたアルミボディのノートクーラーです。
スイッチを入れることで、ペルチェ素子冷却シートが急速に冷えるます。
稼働時はファンの音も気にならない静音設計です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約240×227×33~192、ファン:60×60×16
質量(g)
約560
ケーブル長(m)
1.5
回転数(min-1[r.p.m])
2800±10%(ファン)
電源
5V/1.5A
付属品
USB電源ケーブル(A-C)(約1.5m)
保証期間
ご購入日より6か月
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
2つのヒンジを搭載し角度と高さの調整ができる、アルミ製のファン内蔵ノートパソコンクーラースタンドです。放熱性に優れたアルミ製。さらにファンを搭載する事で冷却効果が格段にアップします。直径10cmの静音ファンを採用。ファンの音はほとんど気になりません。ファンの回転数は最大1000回転数/分(RPM)。風量調整は、背面のダイヤルで無段階調整ができます。1ポートは本製品への電源供給用で、ノートパソコンから給電できます。もう1ポートにはUSBメモリやマウスなどを接続して使用できます。ノートパソコンをスタンドに置いて使用することで、使用時の視線が高くなり姿勢が正され長時間のデスクワークでの体への負担を軽減します。発熱の大きいゲーミングノートパソコンを置くスタンドとしても絶大な効果を発揮します。ヒンジ構造により無段階で自由に角度と高さを調整することができるので、使用環境に合わせて最適な角度で使用できます。ノートパソコン以外にもiPadスタンドやプロジェクター台としても使用できます。
仕様
●ファンサイズ:W108×D108×H17mm●ファン回転数:最大1000rpm速度調整可能●ファン数量:1個●中継用USBポート:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません。※USB2.0専用です。●対応ノートパソコンサイズ:10.1インチワイド, 12.1インチワイド, 13.3インチワイド, 14.1インチワイド, 15.6インチワイド, 16.4インチワイド, 17.3インチワイド最大荷重3kg●最大風量:21.6CFM
セット内容
製品本体、USBケーブル、取扱説明書、六角レンチ
ケーブル長(m)
約0.55
ノイズレベル
18dBA
消費電流
450mA
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
強力なターボファンを搭載し、従来のノートクーラーとは別次元の冷却効果を得ることができます。ゲーミングノートパソコンのように発熱の高い機器を冷やす時に最適です。12インチから19インチまで幅広いノートパソコンのサイズに対応します。ファンの速度は800~3500rpmの範囲で調整可能です。USB2.0を3ポート搭載。マウスやキーボードなどの接続に便利です。。※本製品は強力なファンを搭載しているため、最大風量だと60dBA程度の音が発生します。通常のノートPCクーラーに比べかなり大きな音になるため、音が気になる場合はファンの速度を下げてご使用ください。
付属品
USBハブ用ケーブル(A-C)(約1m)
質量(kg)
約1.6
定格
ACアダプタ:DC12V/1.5A
コネクタ形状
USB Aメス×3、Type-Cメス×1※Type-Cメス ポートはPCとの接続用となります。
適合機器
12~19インチ(推奨14~18インチ)のノートPC、タブレットなど
対応
ノートパソコン:12~19インチ(推奨14~18インチ)
インターフェース
USB 2.0準拠
ファン径(cm)
直径約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41.5×30.8×6.6
取扱説明書
日本語取扱説明書あり
ファン速度(rpm)
800~3500
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。風量を調整できるFANコントロール付きです。6段階、高さ調節機能付です。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
ケーブル長(m)
0.5
騒音レベル(dB(A))
32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×255×26、160×160×18(ファン)
回転数(min-1[r.p.m])
900(ファン)
適合サイズ
10.1インチワイド/12.1インチワイド/13.3インチワイド/14.1インチワイド/15.6インチワイド
セット内容
USBケーブル×1
定格容量
DC5V/300mA
質量(g)
650
ケーブル長(mm)
50±10
ポート
中継用USB:1ポート※USB-AC充電器からも電源供給は可能ですが、USBハブ機能は使用できません
仕様
ファン数量:1個
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
RGBライトで7種類の点灯効果を実現
6段階まで風量調節可能な2ファン仕様
17インチのまでのパソコンに対応
最大25dbの超静音※
◎角度は5段階に調整可能!
◎スマホスタンドは左右どちらでも設置可能
※23-25dbはおよそ時計の秒針の音や、鉛筆の筆記音に相当します。
仕様
●本体サイズ:約461×294×52mm●本体素材:金属メッシュ●本体重量:約1.21kg●付属品:USBケーブル(A to A)●ファン 2個 約125×125×15mm●ファン回転数:1150RPM+-10%(MAX)●定格電圧:DC5V●定格電流:800A+-10%●定格出力:4W+-10%●騒音値 23-25db
アズワン品番
68-4057-29
1ケース(6個)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
・最大3500rpmのターボファンがノートPCを超強力に冷却。・ファンスピードは24段階に調節可能。・現在の風量が分かるタッチパネル。・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン。・幅広いサイズのノートPCに対応。・3ポートのUSB 2.0ハブを搭載。・3段階の角度調節が可能なスタンド。・PSE適合製品。・安心の1年保証
ACアダプタ(定格出力)
DC12V/1.5A
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷