- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- クリーンワイパー
- ハイエックスのおすすめ人気ランキング
ハイエックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新52件の「ハイエックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライナックス」、「シェルパー」、「マイクロワイプ」などの商品も取り扱っております。
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。
用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。
クラス
100
材質
ポリエステル超極細繊維
色
ホワイト
生地
ニット
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラス
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質
レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
・KBセーレン株式会社の独自原糸「ベリーマ(R)X」を使用しています。
・シャープなエッジにより高い拭き取り性能を発揮します。
・柔らかいナイロンが含まれており対象物を傷付けません。
・高密度高収縮加工によりパーティクルを確実にとらえ、再付着を防止します。
用途半導体、液晶パネル、精密電子部品等の製造工程での拭き取り。
クリーンルーム内の清掃や機械のメンテナンス。
クラス
100
材質
ポリエステル、ナイロン超極細繊維
厚さ(mm)
0.38
色
ホワイト
生地
ニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
低発塵・吸液性が良く、強度があります。
端面をなるべく内側に折り込んでいるC折なので発塵が少ない。
コストパフォーマンスの高いワイパーです。
シートサイズ(mm)
250×250(C折り:125×125)
クラス
10000
材質
レーヨン70% PET30%
1袋(100枚)
¥639
税込¥703
当日出荷
厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。
用途クリーンルーム内の清掃に。
色
ホワイト
材質
ポリエステルレギュラー繊維
生地
ニット
4辺を超音波カットすることで、端面の発じんを最小限におさえます。吸水性に優れソフトで被拭物との密着性も高く被拭面を傷めにくいです。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。
クラス
100
仕様
クリーンパック仕様
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
ISO規格
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス
1000~10000
材質
セルロース(キュプラ)100%
廉価タイプのポリエステルワイパーです。
用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に。
材質
ポリエステル100%
色
ホワイト
クラス
100
強度・吸収性・保水性・拭き取り性に優れた厚手タイプです。 低発塵素材ですので、精密部分の拭き取りに適しています。
シートサイズ(mm)
335×343
仕様
4ツ折タイプ、RoHS対応品
トラスコ品番
469-8711
材質
レーヨン・ポリエステル
アズワン品番
1-2105-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(50枚×12袋)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた不織布ワイパーです。
クラス
1000
材質
ポリエステル30%、セルロース70%
ミクロン単位の細い辺とシャープエッジを持った超極細繊維を使用し、さらに特殊高密度加工により、理想的な微細構造を持ったクロスに仕上げられています。
そのため、どんな細かい塵や埃も確実に捕らえ、拭き取ります。ケバ立ちのない超極細繊維を使用し、生産工程で付着した塵埃を超純粋で洗浄し、さらにクリーンパックしていますので、最高級のクリーン度を誇っています。微細構造による柔らかさに加え、超微細の繊維特性から塵や埃を繊維に包み込むため、キズが入りにくいワイピングクロスです。超極細、高密度微細という繊維特性、構造から、毛細管現象による抜群の吸水性、吸油性を発揮。さらに溶剤使用時でも金属イオンなどの溶出がきわめて少ないなど、安定した耐薬品性があります。
用途有機化合物
メタノール、アセトン、エタノール、パークレン、イソプロピルアルコール、トリクレン、ベンゼン、トルエン、キシレン、1%酢酸
無機化合物
1N塩酸、0.1N水酸化ナトリウム、1N硫酸、20%アンモニア、1N硝酸
クラス
1000~10000
仕様
未洗浄品です。
材質
ナイロン50% ポリエステル50%
粒子発生数(個/CF/枚)
粒子の大きさ0.3μm:25。粒子の大きさ0.5μm:20。粒子の大きさ1.0μm:14。粒子の大きさ2.0μm:6。粒子の大きさ:5.0μm:1
長繊維なのでチリや毛羽立ちがほとんどありません。
吸液性・吸液速度に優れて、不純物の析出は非常に少ないです。
分割繊維(WRAMP)を使用したクリーンルーム用ワイピンングクロスです。分割繊維の扁平かつシャープな断面が、優れた拭き取り効果を発揮します。また、カット部分にはヒートカット処理を施し、さらに純水洗浄を行っているため、発塵を極力抑えています。ハイクラスクリーンルーム内でのワいピング・メンテナンスに適しています。分割繊維特有の毛細血管現象により水や油を素早く吸収します。分割繊維を高密度で編み、更に高収縮加工を行ってます。ワイパー表面を平坦化し、ムラなく拭き取ります。通常の酸やアルカリ、各種有機溶剤にほとんど侵されることがありません。
用途半導体、液晶パネル、各種ディスクの製造工程、磁気テープやレンズの製造工程、医薬品の製造工程、クリーンルーム内の機械のメンテナンスや各種清掃、精密塗装前の拭き取り作業時
クラス
100~1000
材質
ナイロン約33%、ポリエステル約67%
厚さ(mm)
0.54
伸度(%)
縦134.6、横223.6
収縮率(%)
縦1.1、横-1.9
目付(g/m2)
224
磨耗強さ(回)
356
滴下法(秒)
水1.8、油1.0未満
バイレック法(mm)
縦107、横95
保水量(g/cm2)
7.674/202.5
保水率(%)
168.5
粒子発生数(個/f3)
粒子の大きさ0.3μm:23。粒子の大きさ0.5μm:12。粒子の大きさ1.0μm:4。粒子の大きさ2.0μm:2。粒子の大きさ5.0μm:0
紙ではなく、コットンを原料とした「旭化成せんい」の長繊維不織布ベンリーゼRMFを使用した高性能ワイパーです。1本1本が3~4ミクロンの繊維からなり、優れた拭き取り性能があります。コットンが原料である為、吸液性・保液性に優れ自重の約13倍もの水分を吸収します。繊維自体が水分を含むため、静電気がおこりにくくなっています。土中に埋めれば、バクテリアによる生分解で土に戻ります。連続した長繊維からなる為、端面・表面からの糸屑の脱落・剥離が少ない。不純物の溶出が少なく、ほとんどの溶剤に使用できます。水分には界面活性剤を使用していないので、拭取り後べとつきが残りません。ドライのままでも、拭取り性能は抜群です。丸拭取り後の繊維屑が少なく、表面を傷つけない為、仕上げ拭きに最適です。水に濡らして使用すると、尚一層効果を発揮します。
用途鏡面仕上げ・レンズ光学機器の拭き上げに
研究室・クリーンルームでの作業に
ホテル・ビル・オフィス・厨房などのメンテナンス・清掃に
コンピューターおよびOA関連機器・精密機器のメンテナンスに
機械・自動車・車輌などのメンテナンスなどの清掃に
色
ホワイト
トラスコ品番
284-7086
材質/仕上
素材:キュプラ。液成分:精製水、エタノール、パラベン
質量(kg)
0.4
サイズ(mm)
320×300
1箱(100枚)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ソフトタイプのワイパーで、デリケートなワイピングに適しています。
寸法(mm)
250×250
クラス
1000~10000
仕様
4ッ折タイプ
材質
セルロース100%
アズワン品番
6-8232-01
1ケース(150枚×30袋)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ベンコットM-1の小量タイプです。
種別
ちょこっとM-1
寸法(mm)
150×150
サイズ
4折
アズワン品番
61-0085-32
1箱(150枚×10袋)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
寸法(mm)
250×250
クラス
1000~
材質
セルロース100%
アズワン品番
9-5303-01
1ケース(150枚×20袋)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。
用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。
クラス
100
材質
ポリエステル超極細繊維
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
生地
組織