- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- ハイエースドアミラーのおすすめ人気ランキング
ハイエースドアミラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「ハイエースドアミラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイエース ミラー」、「ハイエース」、「ドアミラー」などの商品も取り扱っております。
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
補修用 サイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修に!
シフトレバーをリバース(R)レンジに入れると、助手席側ドアミラーの角度が自動で下がり後輪付近を映します。見えにくい車止めや白線、縁石などが確認できてバック駐車や縦列駐車をアシストしてくれます。バック駐車のコツや車両の感覚がつかめない方にもおすすめです。補正機能付きでミラーのズレを最小限に抑えてくれます。バックカメラとサイドミラーの両方で確認ができるので安全確認にもなります。シフトチェンジ連動だから手間いらず。ギアシフトをリバ-ス(R)レンジにすると助手席側のドアミラ-鏡面が自動で下向き、リヤタイヤ付近を映すことができます。ミラ-の下降角度を調整することも可能です。リバ-スレンジを解除しても7秒間下向き状態を維持するので、バック後に切り返しで前進する時もリヤタイヤ付近を確認できます。サイドブレ-キを掛けると7秒以内であってもすぐに元の角度に復帰します。モニター画面より目視できるミラーが安心。駐車場の枠線や路肩の縁石が見えるだけでなく、サイドウインドウ越しにミラーを見ることで近づく人の気配や周りの状況を感じることができます。カメラのモニター画面だけでは察知することができないアナログ的な情報が、ドライバーに安心と余裕をもたらします。完全カプラーオンで取り付けがスピーディー。全ての配線をカプラーオンで取り付けすることができるので、間違うことなくスピーディーにお取り付けいただけます。また、調整操作も車両ミラースイッチを使って行うので車両の配線を傷付けたり穴開け加工などをする必要が一切ありません。補正機能付きでミラーのズレを最小限に。ミラー角度の上下動は、各動作時間を調整することによって復帰します。そのため、機械的負荷や気温などの環境変化によって復帰位置に誤差が生じますが、その誤差を車両に合わせて0.02秒単位で微調整、メモリーすることでミラー角度のズレを最小限に抑えます。
用途車止めや白線が見えてバック駐車をアシスト
ミラー形状
平面
突然のサイドミラー破損にもすぐに対応できます!!備えがあれば憂い無し!!
用途外装パーツ
取付方式
ボルト止め
適合
19~31mmΦのミラーステー
形状
角型
寸法(mm)
305×228
質量(g)
890
取付可能寸法(mm)
Φ19~31
サイズ(mm)
305×228
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。