- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用収納用品
- ハイエース用スライドフロアのおすすめ人気ランキング
ハイエース用スライドフロアのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新102件の「ハイエース用スライドフロア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドレール 重荷重」、「ハイエース収納」、「スライドレール 1500」などの商品も取り扱っております。
ロールフォーミング加工を採用したことで、従来の重量用スライドレールより軽量で耐荷重にも優れています。
用途特装車・建設機械・バス
材質
冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
種類
スライド形
段数
3
種別
重荷重用
仕様
消音ストップタイプ、3メンバーフルトラベルタイプ
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。
荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。
車載用機材収納システム。
工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。
多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。
天板は釘の打てる木製。
仕様
4本積み用アタッチメント標準ボディ
型式
Ⅰ型 ~ Ⅳ型後期
メーカー
トヨタ
車種
ハイエース200系
1セット
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
ワゴン、ライトバンの荷室内を合理化。
引出しは広く、工具・材料・パーツ等を大量に収納できます。
丈夫な角パイプを使用しているので、耐久性に優れています。
仕様
仕切板5枚付、移動可能(仕切板移動ピッチ47mm)
エスコ品番
EA957-23
材質
本体:スチール、天板:合板
寸法(mm)
本体:500×1150×260(H)、天板:700×1150×12(厚み)、引出内寸:480×1150×165(H)
質量(kg)
39
1個
¥87,000
税込¥95,700
翌日出荷
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
重荷重用
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
散らかりがちな工具や資材などの仕事道具をすっきりと収納することができる専用ラックです。
2台のラックは高さを自由に変えることができるので、収納する物に合わせて調整することができます。
2台のラックの間には通路があるので、収納物の出し入れもスムーズです。
落下防止のパーツを組み合わせることでより安全に走行することができます。
車載ラックシリーズの収納ツールを使用することでより使いやすくなります。
トラスコ品番
855-6972
寸法(mm)
(全体)1446×1444×1219、(棚)1400×400
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。
整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。
引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。
幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に
仕様
仕切板間/48
付属品
仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個
質量(kg)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×950×670
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×936×130
耐荷重(kN)
引出し/0.29(30kgf)
取付ピッチ(mm)
仕切板(着脱可能)50
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
固定用ベルト(RD821)取付用穴が付いていますので機器の固定が可能です。
材質
重量用スライド式台板、山型レール:鉄 t2.3
セット内容
重量用スライド式台板1コ、山型レール2本、スライドレール2本
規格
EIA
外形寸法W(mm)
422
外形寸法H(mm)
43.5
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
100
L-BOXXに引き出しを追加
連結して積み重ねることが可能
お得な3個+ふた付きセット
用途収納
材質
ポリプロピレン樹脂
色
ブルー
トラスコ品番
855-1472
質量(kg)
4.3
1セット(3個)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ハイエース、キャラバン用 奥行1300mmタイプ
奥行が長く、スペースを有効利用できる
奥行1300mmタイプ同士で連結使用可能
質量(kg)
41
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×1300×265
メーカー
トヨタ
天板厚さ(mm)
15
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
404×1195×175
本体幅(mm)
520
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷