- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- ハイコーキ グラインダー 100のおすすめ人気ランキング
ハイコーキ グラインダー 100のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新211件の「ハイコーキ グラインダー 100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ ベビーサンダー」、「ブラシレスグラインダー」、「Hikoki サンダー」などの商品も取り扱っております。
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1,160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
270
最大出力(W)
1160
コード長さ(m)
2心・2.5
スイッチ形状
スライドスイッチ
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
モーター
ブラシレスモーター
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
コストパフォーマンスに優れた細径ディスクグラインダ登場!
最大出力880Wパワフルモーター搭載!
手軽で使いやすい。優れた作業能力を発揮する実力派!
用途各種鋼材および鋳鉄などのバリ取り、および仕上げ
溶接・溶断部の研削および仕上げ加工
鉄板などのサビ落とし
合成樹脂、レンガ、大理石などの表面仕上げ
ダイヤモンドホイール取付けによるカワラ、タイル、石材などの溝入れ、切断
切断トイシ取付けによる軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)等の切断
仕様
二重絶縁
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)、スパナ
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
680
最大出力(W)
880
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
モーター
単相直巻整流子モーター
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
56
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
258
質量(kg)
1.5
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
2心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
変速付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
再起動防止機構搭載
回転復帰制御搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2800~10000
モーター
ブラシレスモーター
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
信頼のアルミダイキャストボディ
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
消費電力(W)
760
最大出力(W)
1160
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
アルミ二重絶縁構造で堅牢なボディとアース不要の二重絶縁を実現!
仕様
二重絶縁。スピンドルロック付。サイドハンドル両側取付可。集じん機取付可
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ(#36)。スパナ
長さ(mm)
315
幅(mm)
-
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
60(ギヤカバー)
電流(A)
7.4
電源(V)
単相100
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
720
最大出力(W)
930
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
100
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
10(1.5)×10
カーボンブラシ番号(下二桁)
21
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)
750
外径×厚さ×穴径(mm)
100×最大6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)
ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(1.49MB)
全長×全高(mm)
363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
過負荷耐力が約17%アップ!
最大出力1160Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
270
質量(kg)
1.5
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1160
コード長さ(m)
2心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
機能
ソフトスタート機能:なし、再起動防止機能:なし
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8.2
ブレーキ機能付き
過負荷耐力が約40%アップ!
最大出力1,000Wのハイパワー
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
サイドハンドル、スパナ、レジノイドフレキシブルトイシ
全長(mm)
280
質量(kg)
1.6
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1000
コード長さ(m)
2心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スライドスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
9000
材質(ハウジング)
ガラス入りポリアミド樹脂
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)
2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)
303×(ギヤカバー)60
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
仕様
2P+アースクリップ
付属品
プラグ形状
全長(mm)
268
質量(kg)
1.6
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
3心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
材質(ハウジング)
アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
過負荷耐力が約20%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル
全長(mm)
268
質量(kg)
1.6
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
3心・2.5
砥石径(Φmm)
100
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
12000
材質(ハウジング)
アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
関連資料
メーカーカタログ(1.72MB)
スイッチを切るとブレーキがかかり停止までの時間が短縮されるため、次の作業にすぐ取り掛かれ作業効率が格段に向上します。 また、急な停電や、電源プラグがコンセントから抜け給電が停止した場合でもブレーキがかかり、不意の事故を防止します
モーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減します。
スイッチがONの状態で電源プラグをコンセントに差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。
起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
不意なスイッチONを防ぎ、万一の場合にもOFFしやすくなりました。
また、本体を握ったままで操作が可能です。
過酷な環境によるアマチュアの断線・レアショート・コンミ摩耗等のトラブルを一掃することで、製品ライフサイクルの大幅向上を実現しました。
また、カーボンブラシの交換も不要です。
高効率ブラシレスモーター採用により、継ぎコード使用時でも効率の良い作業が行えます。
日立独自の小形・高効率インバータ回路により、インバータが搭載されていないエンジン発電機でも使用可能です。
高効率モーター+電子制御により、負荷をかけても回転数の低下が少なく、研削効率が向上しました。
電源
単相交流 50/60
モーター
ACブラシレスモーター
ブレーキ付きブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600W(200V品は1700W)にアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
モーター
ブラシレスモーター
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
過負荷耐力が約10%アップ!
最大出力1100Wのハイパワー
内部配線の見直しにより全長-5mm
サイドハンドル3方向取付可能
新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
全長(mm)
268
電源(V)
単相100
最大出力(W)
1100
コード長さ(m)
3心・2.5
スイッチ形状
スナップスイッチ
最大回転数(min-1[r.p.m])
9000
材質(ハウジング)
アルミ合金ダイカスト
胴径(Φmm)
56
負荷電流(A)
8
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)
1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)
100
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
回転数(min-1[回/分])
無負荷:6800
適合バッテリー
BSL1460
全長×全高(mm)
302×(ギヤカバー)60
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)
1500
ブラシレスディスクグラインダがさらにパワーアップ
最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!
内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!
スイッチを押しやすい形状に変更しました。
サイドハンドル3方向取付可能
回転復帰制御搭載
再起動防止機構搭載
キックバック軽減
ソフトスタート
過負荷保護回路搭載
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル、防じんフィルタ、ホイルワッシャB3(ダイヤ用)
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
モーター
ブラシレスモーター
砥石寸法(mm)厚さ
4
砥石寸法(Φmm)穴径
22
胴径(Φmm)
56
関連資料
(1.73MB)
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上!
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
作業者の手から離れると止まるパドルスイッチ式
オードモード搭載で、削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途パドルスイッチ式
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、六角棒スパナ、防振形サイドハンドル、ツールレスホイルガード(本体装着)
質量(kg)
2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)
1500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オートモード時:5500、変速モード時:3200~10000
モーター
直流ブラシレスモーター
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
マルチボルト蓄電池(別売)
握り径(Φmm)
ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)
36
関連資料
(1.85MB)
全長×全高(mm)
363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
商品タイプ
本体のみ
スイッチ種類
パドルスイッチ式
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷